「ph標準液 4.01」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
pHと温度を同時に表示します。pH標準液を自動認識し、ワンプッシュボタン操作で簡単に校正できます。
液漏れ防止のセンサーキャップは自立型設計、安定して測定できます。
安定マークを表示、測定値の読み取りや校正のタイミングをお知らせします。バックライト付大型画面。
センサー交換が可能、ソフトキャリーケース付。
用途農業(水耕栽培、土壌測定)塩害対策、水産養殖や水族館、プールやスパ、環境モニタリング、水処理、電気メッキ教育現場、クーリングタワー、食品工場等
仕様(pH標準液)USA:4.01/7.00/10.01、NIST:4.01/6.86/9.18
付属品校正用標準液pH4.01/7.00 100ml各1、ソフトキャリーケース
測定範囲(℃)0~60.0/32.0~140.0°F
精度(pH相対)±0.01pH±1LSD
測定範囲(pH)0.00~14.00
表示(温度校正)±5.0℃ / ±9.0°F
温度補償自動(ATC)
校正(pH)最大3点、校正表示/±1.00pH、校正タイプ/校正点ごと
温度分解能(℃)0.1/0.1°F
精度保証温度(℃)0~50:±0.5℃+1LSD、50~60:±1.0+1LSD
分解能(pH)0.01
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
1台でPH.EC.温度の測定ができる。測定値領域の選択はボタン1つで。見やすい大型画面。
用途土壌や水耕栽培などの農業や造園・水族館・魚類養殖・温泉・工場・印刷・廃水処理・冷却塔・ボイラー等
付属品校正用標準液(50cc)各1pH7.00、pH4.01、1413μS/cm、土壌測定用容器2個(30cc)、ディスポスプーン
測定範囲(℃)0~50
精度pH:±0.1、EC:±1%(フルスケール)
測定範囲(pH)0.0~14.0
分解能pH:0.1pH、EC:1μS/cm、0.01mS/cm
測定範囲(μS/cm)EC:0~1999
測定範囲(mS/cm)EC:2.0~20.0
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
大画面でEC/℃、Ph/℃を同時に表示します。浮力のある防水型(IP67)
複数レンジで広い測定領域【EC:LOW0~2000μS/cm/HIGH2.0~20.00mS/cm】自動的に適正領域を選択。
高精度多点校正なので、各レンジ毎の校正が可能。
タッチボタンで簡単自動校正(A.T.C付)
オートオフ機能で最後のキーの操作から8.5分後自動的に電源OFF。
ホールド機能で測定器を固定できます。土壌測定キット付き。交換可能なセンサー。
仕様(pH標準液)USA:4.01/7.00/10.01、NIST:4.01/6.86/9.18
付属品校正用標準液 pH4.0,pH7.00 / 1413μS/cm KCl,12.88mS/cm KCl 100ml各1、土壌測定容器、ソフトキャリーケース
温度(℃)(EC)25
精度【EC相対】±1%FS、【TDS(総溶解固形物)相対】±1%FS【塩分濃度相対】±1%FS【温度】0~50℃:±0.5℃+1LSD、50~60℃:±1.0℃+1LSD
測定範囲(pH)0.00~14.00
表示【温度校正】±5.0℃ / ±9.0°F
分解能【EC】0.1μS/cm,1μS/cm,0.01mS/cm、【TDS(総溶解固形物)】0.1ppm/1ppm/0.01ppt【塩分濃度】0.10ppt【温度】0.1/ 0.1°F
精度(pH)±0.01±1LSD
温度補償自動(ATC)
レンジ【EC】0.0~200.0、200~2000μS/cm、2.0~20.00mS/cm、【TDS(総溶解固形物)】0.0~100.0、100.~1000ppm、0.10~11.00ppt(TDS係数による)、【塩分濃度】0.00~10.00ppt【温度】0~60.0℃/32.0~140.0°F
校正【pH】最大3点、校正表示/±1.00pH、校正タイプ/校正点ごと、【EC】3点まで、【TDS(総溶解固形物)】3点まで、【塩分濃度】1点
計数範囲(EC温度)0.0~10.00%
分解能(pH)0.01
1台
¥47,980
税込¥52,778
5日以内出荷
1台でPH.EC.TDS.塩分、温度の測定ができる。
測定領域の選択はボタン1つで。見やすい大型画面。
防水型、A.T.C.付
用途土壌や水耕栽培などの農業や造園・水族館・魚類養殖・温泉・工場・印刷・廃水処理・冷却塔・ボイラー等
付属品校正用標準液(50cc)各1pH7.00、pH4.01、1413μS/cm、土壌測定用容器2個(30cc)、ディスポスプーン
精度(PH)0.01pH、(EC)±1%フルスケール、(TDS)±1%フルスケール、(塩分)±1%フルスケール
測定範囲(pH)0.00~14.00
分解能(PH)0.01pH、(EC)0.1μS/cm、1μS/cm、0.01mS/cm、(TDS)0.1ppm、1ppm、0.01ppt、(塩分)0.1ppm、1ppm、0.01ppt、1.00%
測定範囲(μS/cm)EC:0.0~199.9、200~1999
測定範囲(mS/cm)EC:2.00~20.00
測定範囲(ppm)TDS:0.0~99.9、100~999、塩分:0.0~99.9、100~999
測定範囲(ppt)TDS:1.00~10.00、塩分:1.00~10.00、0.0~1.00%
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
関連キーワード