11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
起電式土壌酸度測定器。 土壌に直接挿入するだけで土中のpHが測定できる。 薬品、電池等消耗品は一切不要。
仕様湿度測定が可能 付属品携帯用ソフトケース 測定範囲3.5~7pH 質量(g)155
1台
9,898 税込10,888
当日出荷

直接土に挿しておおよその土壌の酸性度 (pH4~pH7程度)の測定ができる土壌の酸度測定機です。土壌が乾燥していると適正なP.H値が測れませんので、バケツ1杯くらいの水をまいて20~30分位してから測定して下さい。測定する田、畑に直接差し込んで、金属面を完全に土中に入れて、挿入後約1分程で針が安定します。
用途土壌の酸度測定機。 質量(g)97 測定範囲(pH)4~7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×160
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

土壌中の水素イオンによって起電し、指針に動作させる起電式タイプです。 土壌に直接挿入するだけで土中のpHが測定できます。 DM-1は容器挿入測定が可能です。
付属品携帯用ソフトケース 質量(g)155 寸法Φ50×165mm
1個
9,198 税込10,118
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直接土に挿して、おおよその土壌の酸性度(pH4~pH7程度)の測定ができます。 簡単な操作で湿度の測定ができます
測定範囲4~7pH 質量(g)135
1個
7,198 税込7,918
4日以内出荷

竹村電機製作所土壌酸度計
園芸や農作物栽培の土壌酸度(pH)調整の目安に。土壌中のイオンによって起電し、pHに換算させる起電式タイプ。石灰や肥料を撒く前の土壌専用。施肥後やアルカリ土壌・培養土には比色式DM-2がお勧め。土壌酸度測定の老舗が手作りで提供する汎用型。土壌との密着がよりよい円錐形の電極部。
寸法(mm)47×47×160 質量(g)98 測定範囲(pH)3.2~7 アズワン品番67-9232-14
1台
4,798 税込5,278
6日以内出荷

色で見るpH検定器(測定範囲pH4.0~pH10.0)です。 ガラス電極pHメーターに匹敵する精度です。 サンプル土壌に直接試薬をかけて測定が可能です。 土壌管理、水管理に最適です。
用途土壌管理、水管理に。 測定範囲4.0~10.0pH 質量(g)135
1台
3,798 税込4,178
当日出荷

1台でPH.EC.温度の測定ができる。測定値領域の選択はボタン1つで。見やすい大型画面。
用途土壌や水耕栽培などの農業や造園・水族館・魚類養殖・温泉・工場・印刷・廃水処理・冷却塔・ボイラー等 付属品校正用標準液(50cc)各1pH7.00、pH4.01、1413μS/cm、土壌測定用容器2個(30cc)、ディスポスプーン 測定範囲(℃)0~50 精度pH:±0.1、EC:±1%(フルスケール) 測定範囲(pH)0.0~14.0 分解能pH:0.1pH、EC:1μS/cm、0.01mS/cm 測定範囲(μS/cm)EC:0~1999 測定範囲(mS/cm)EC:2.0~20.0
1台
33,980 税込37,378
欠品中

1台でPH.EC.TDS.塩分、温度の測定ができる。 測定領域の選択はボタン1つで。見やすい大型画面。 防水型、A.T.C.付
用途土壌や水耕栽培などの農業や造園・水族館・魚類養殖・温泉・工場・印刷・廃水処理・冷却塔・ボイラー等 付属品校正用標準液(50cc)各1pH7.00、pH4.01、1413μS/cm、土壌測定用容器2個(30cc)、ディスポスプーン 精度(PH)0.01pH、(EC)±1%フルスケール、(TDS)±1%フルスケール、(塩分)±1%フルスケール 測定範囲(pH)0.00~14.00 分解能(PH)0.01pH、(EC)0.1μS/cm、1μS/cm、0.01mS/cm、(TDS)0.1ppm、1ppm、0.01ppt、(塩分)0.1ppm、1ppm、0.01ppt、1.00% 測定範囲(μS/cm)EC:0.0~199.9、200~1999 測定範囲(mS/cm)EC:2.00~20.00 測定範囲(ppm)TDS:0.0~99.9、100~999、塩分:0.0~99.9、100~999 測定範囲(ppt)TDS:1.00~10.00、塩分:1.00~10.00、0.0~1.00%
1台
40,980 税込45,078
当日出荷

竹村電機製作所ポケット型pH計
見やすい大型画面表示。プッシュボタン校正。電池残量表示。防水型、水に浮きます(防水性IP67)。センサーの交換が可能。 ASIS(特定用途向けIC)内蔵。ホールド機能自己診断メッセージ。初めての方でも簡単に測定できる「土壌測定キット」付属。
校正3点 緩衝タイプ【緩衝剤標準選択】(USA)4.01/7/10.01、(NIST)4.01/6.86/9.18 温度補償有(自動) 防水仕様IP67
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

竹村電機製作所ポケット型PH計
pHと温度を同時に表示します。pH標準液を自動認識し、ワンプッシュボタン操作で簡単に校正できます。 液漏れ防止のセンサーキャップは自立型設計、安定して測定できます。 安定マークを表示、測定値の読み取りや校正のタイミングをお知らせします。バックライト付大型画面。 センサー交換が可能、ソフトキャリーケース付。
用途農業(水耕栽培、土壌測定)塩害対策、水産養殖や水族館、プールやスパ、環境モニタリング、水処理、電気メッキ教育現場、クーリングタワー、食品工場等 仕様(pH標準液)USA:4.01/7.00/10.01、NIST:4.01/6.86/9.18 付属品校正用標準液pH4.01/7.00 100ml各1、ソフトキャリーケース 測定範囲(℃)0~60.0/32.0~140.0°F 精度(pH相対)±0.01pH±1LSD 測定範囲(pH)0.00~14.00 表示(温度校正)±5.0℃ / ±9.0°F 温度補償自動(ATC) 校正(pH)最大3点、校正表示/±1.00pH、校正タイプ/校正点ごと 温度分解能(℃)0.1/0.1°F 精度保証温度(℃)0~50:±0.5℃+1LSD、50~60:±1.0+1LSD 分解能(pH)0.01
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷

大画面でEC/℃、Ph/℃を同時に表示します。浮力のある防水型(IP67) 複数レンジで広い測定領域【EC:LOW0~2000μS/cm/HIGH2.0~20.00mS/cm】自動的に適正領域を選択。 高精度多点校正なので、各レンジ毎の校正が可能。 タッチボタンで簡単自動校正(A.T.C付) オートオフ機能で最後のキーの操作から8.5分後自動的に電源OFF。 ホールド機能で測定器を固定できます。土壌測定キット付き。交換可能なセンサー。
仕様(pH標準液)USA:4.01/7.00/10.01、NIST:4.01/6.86/9.18 付属品校正用標準液 pH4.0,pH7.00 / 1413μS/cm KCl,12.88mS/cm KCl 100ml各1、土壌測定容器、ソフトキャリーケース 温度(℃)(EC)25 精度【EC相対】±1%FS、【TDS(総溶解固形物)相対】±1%FS【塩分濃度相対】±1%FS【温度】0~50℃:±0.5℃+1LSD、50~60℃:±1.0℃+1LSD 測定範囲(pH)0.00~14.00 表示【温度校正】±5.0℃ / ±9.0°F 分解能【EC】0.1μS/cm,1μS/cm,0.01mS/cm、【TDS(総溶解固形物)】0.1ppm/1ppm/0.01ppt【塩分濃度】0.10ppt【温度】0.1/ 0.1°F 精度(pH)±0.01±1LSD 温度補償自動(ATC) レンジ【EC】0.0~200.0、200~2000μS/cm、2.0~20.00mS/cm、【TDS(総溶解固形物)】0.0~100.0、100.~1000ppm、0.10~11.00ppt(TDS係数による)、【塩分濃度】0.00~10.00ppt【温度】0~60.0℃/32.0~140.0°F 校正【pH】最大3点、校正表示/±1.00pH、校正タイプ/校正点ごと、【EC】3点まで、【TDS(総溶解固形物)】3点まで、【塩分濃度】1点 計数範囲(EC温度)0.0~10.00% 分解能(pH)0.01
1台
47,980 税込52,778
4日以内出荷