6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EC(導電率)/TDS/塩分濃度と温度を同時に表示します。 標準液を自動認識し、ワンプッシュボタン操作で簡単に校正できます。 液漏れ防止のセンサーキャップは自立型設計、安定して測定できます。 安定マークを表示、測定値の読み取りや校正のタイミングをお知らせします。 カップ型センサーは少量サンプルの測定に適します。 バックライト付大型画面。センサー交換が可能。ソフトキャリーケース付。
用途農業(水耕栽培、土壌測定)塩害対策、水産養殖や水族館、プールやスパ、環境モニタリング、水処理、電気メッキ教育現場、クーリングタワー、食品工場等 レンジ【EC】0.0~200.0、200~2000μS/cm、2.0~20.00mS/cm【TDS】0.0~100.0、100.~1000ppm、0.10~11.00ppt(TDS係数による)【塩分濃度】0.00~10.00ppt【温度】0~60.0℃/32.0~140.0°F 分解能【EC】0.1μS/cm,1μS/cm,0.01mS/cm【TDS(総溶解固形物)】0.1ppm/1ppm/0.01ppt【塩分】0.10ppt【温度】0.1℃/0.1°F 計数範囲(EC温度)0.0~10.00% 校正【EC】3点まで、【TDS(総溶解固形物)】3点まで、【塩分】1点 係数(TDS)0.4~1.00 温度補償自動(ATC) 付属品1413μS/cm、12.88mS/cm KCl 100ml 各1、土壌測定容器、ソフトキャリーケース
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EC(導電率)/TDS/塩分濃度を温度と同時に表示します。標準液を自動認識、ワンプッシュボタン操作で簡単に校正できます。 (校正範囲内)測定物に合わせてTDS係数の設定が可能です。 安定マークを表示、測定値の読み取りや校正のタイミングをお知らせします。
用途農業(水耕栽培、土壌測定)、水産養殖や水族館、プールやスパ、環境モニタリング、水処理、電気メッキ、教育現場、クーリングタワー、食品工場等 付属品LR44×4(動作確認用)土壌測定容器、1413mS/cm標準液50ml 電源(V)LR44(1.5)×4 精度【導電率】±2%F.S ±1LSD【TDS(総溶解固形物)】±2%F.S ±1LSD【塩分】±2%F.S±1LSD 使用温度(℃)5~45 分解能【導電率】2.00mS/cm以下・10μS/cm、2.0mS/cm以上・0.1mS/cm【TDS(総溶解固形物)】2.00ppt以下/10ppm、2.00ppt以上/0.1ppt【塩分】0.10ppt 温度測定範囲(℃)0~50(32~122.0°F) 寸法(cm)17×4.5×3 温度精度±0.5℃(±0.9°F)±1LSD 校正(塩分)1点/手動 測定範囲(mS/cm)(導電率)0.00~20.00 オートパワーオフ8.5分(最後のキー操作後) 温度分解能(℃)0.1/(0.1°F) 係数【TDS係数】0.4~1.00(選択) 校正範囲(導電率自動)84μS、1413μS、12.88mS 測定範囲(ppt)【TDS(総溶解固形物)】0.0~20.00、【塩分】0.0~10.0 温度補正(℃)有り(自動)
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷

1台でPH.EC.TDS.塩分、温度の測定ができる。 測定領域の選択はボタン1つで。見やすい大型画面。 防水型、A.T.C.付
用途土壌や水耕栽培などの農業や造園・水族館・魚類養殖・温泉・工場・印刷・廃水処理・冷却塔・ボイラー等 付属品校正用標準液(50cc)各1pH7.00、pH4.01、1413μS/cm、土壌測定用容器2個(30cc)、ディスポスプーン 精度(PH)0.01pH、(EC)±1%フルスケール、(TDS)±1%フルスケール、(塩分)±1%フルスケール 測定範囲(pH)0.00~14.00 分解能(PH)0.01pH、(EC)0.1μS/cm、1μS/cm、0.01mS/cm、(TDS)0.1ppm、1ppm、0.01ppt、(塩分)0.1ppm、1ppm、0.01ppt、1.00% 測定範囲(μS/cm)EC:0.0~199.9、200~1999 測定範囲(mS/cm)EC:2.00~20.00 測定範囲(ppm)TDS:0.0~99.9、100~999、塩分:0.0~99.9、100~999 測定範囲(ppt)TDS:1.00~10.00、塩分:1.00~10.00、0.0~1.00%
1台
37,980 税込41,778
当日出荷

大画面でEC/℃、Ph/℃を同時に表示します。浮力のある防水型(IP67) 複数レンジで広い測定領域【EC:LOW0~2000μS/cm/HIGH2.0~20.00mS/cm】自動的に適正領域を選択。 高精度多点校正なので、各レンジ毎の校正が可能。 タッチボタンで簡単自動校正(A.T.C付) オートオフ機能で最後のキーの操作から8.5分後自動的に電源OFF。 ホールド機能で測定器を固定できます。土壌測定キット付き。交換可能なセンサー。
仕様(pH標準液)USA:4.01/7.00/10.01、NIST:4.01/6.86/9.18 付属品校正用標準液 pH4.0,pH7.00 / 1413μS/cm KCl,12.88mS/cm KCl 100ml各1、土壌測定容器、ソフトキャリーケース 温度(℃)(EC)25 精度【EC相対】±1%FS、【TDS(総溶解固形物)相対】±1%FS【塩分濃度相対】±1%FS【温度】0~50℃:±0.5℃+1LSD、50~60℃:±1.0℃+1LSD 測定範囲(pH)0.00~14.00 表示【温度校正】±5.0℃ / ±9.0°F 分解能【EC】0.1μS/cm,1μS/cm,0.01mS/cm、【TDS(総溶解固形物)】0.1ppm/1ppm/0.01ppt【塩分濃度】0.10ppt【温度】0.1/ 0.1°F 精度(pH)±0.01±1LSD 温度補償自動(ATC) レンジ【EC】0.0~200.0、200~2000μS/cm、2.0~20.00mS/cm、【TDS(総溶解固形物)】0.0~100.0、100.~1000ppm、0.10~11.00ppt(TDS係数による)、【塩分濃度】0.00~10.00ppt【温度】0~60.0℃/32.0~140.0°F 校正【pH】最大3点、校正表示/±1.00pH、校正タイプ/校正点ごと、【EC】3点まで、【TDS(総溶解固形物)】3点まで、【塩分濃度】1点 計数範囲(EC温度)0.0~10.00% 分解能(pH)0.01
1台
47,980 税込52,778
5日以内出荷

用途溶液栽培用 仕様データロガー:手動または自動(3秒~23時間59分59秒・1秒刻み) 寸法(mm)200×83×57 測定範囲PH:0~14.00 pH( 最少目盛: 0.01 PH)/導電率:0~200mS/cm 5レンジ(最少目盛:0.01μS/cm~0.1mS/cm)/TDS:0~200ppt(最少目盛:0.01ppm~0.1ppt)/温度:-10.0~110.0℃(最少目盛:0.1℃) 質量(g)500 電源単3乾電池2本、または専用ACアダプター(別売) 精度PH:±1%(フルスケール)/ 導電率:±1%(フルスケール)/TDS:±1%(フルスケール)/温度:±0.5℃ センサーECCOMBI03M(3mケーブル) 温度補償自動または手動 校正PH・導電率:5点(各レンジ1点)/TDS:各レンジ1点/温度:±10℃ 0.1刻み オートパワーオフ10分後 測定メモリ数最大500個
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷

仕様データロガー:手動または自動/3秒~23時間59分59秒.1秒刻み 寸法(mm)200×83×57 測定範囲PH:0~14.00pH( 最少目盛: 0.01pH)/ORP:2000mV(最少目盛0.1mV,1mV)/導電率:0~200mS/cm 5レンジ(最少目盛:0.01μS/cm~0.1mS/cm)/TDS:0~200ppt(最少目盛:0.01ppm~0.1ppt)/温度:-10.0~110.0℃最少目盛0.1 質量(g)500 電源単3乾電池2本、または専用ACアダプター(別売) 精度PH:±1%(フルスケール)/ORP:0.2mV+2dgtまたは0.5×読取値の大きい放/導電率:±1%(フルスケール)/TDS:±1%(フルスケール)/温度:±0.5℃ 温度補償自動または手動 校正PH:5点(各レンジ1点)/ORP:200mV/導電率:5点(各レンジ1点)/TDS:各レンジ1点/温度:±10℃ 0.1刻み オートパワーオフ10分後 測定メモリ数最大500個
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷

関連カテゴリ