絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
197件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スコッチブライトTM 換気扇コーティングスプレー 280ML 3M

    スコッチブライトTM 換気扇コーティングスプレー 280ML

    3M
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    スプレーして乾かすと、親水コーティング層が完成します。 換気扇の油汚れをブロックします。 たまった油汚れはお湯で落とせます。 お湯に浸けて、こするだけでコーティング層と汚れが一緒にはがれます。
    用途レンジフード、換気扇のファン、金属製のレンジフードフィルター、整流板に。トラスコ品番239-0022材質界面活性剤透明容量(mL)280容量(kg)0.36容量(g)360希釈倍率1倍
  • スコッチ・ブライト 泡立ちゆたかソフトスポンジ 2個パック 3M

    スコッチ・ブライト 泡立ちゆたかソフトスポンジ 2個パック

    3M
    7,398税込8,138
    1箱(30パック×60個)
    8日以内出荷
    少しの洗剤でたっぷり泡立ち、キズをつけずに汚れを落とす3層タイプの貼り合わせスポンジ
    寸法(mm)74×180×65入数【パック】2個
  • 3M Bright Screen Privacy Filter for 13.3in Laptop、16:10、BP133W1B 3M

    3M Bright Screen Privacy Filter for 13.3in Laptop、16:10、BP133W1B

    3M
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    3M ブライトスクリーン プライバシーフィルターは、85%の可光線透過率を実現する独自の技術により、非常に鮮明な画面表示を実現します。タッチ対応。薄さ0.29mm。
    可視光線透過率(%)85視認角度(°)60タッチパネル方式対応のぞき見防止対応ブルーライトカット対応
  • 抗菌ウレタンスポンジたわし 3M

    抗菌ウレタンスポンジたわし

    3M
    299税込329
    1パック
    当日出荷
    研磨粒子付不織布でコゲつき汚れがしっかり落とせて長持ちします。
    トラスコ品番470-8385材質再生PET不織布(研磨粒子付)、ウレタンスポンジ厚さ(mm)31黄/緑縦(mm)150横(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • Xtract フィルターバッグ 3M

    Xtract フィルターバッグ

    3M
    9,798税込10,778
    1箱
    当日出荷
    吸じんタイプ用の交換フィルターバッグです。
    用途吸塵サンダーの交換フィルターバッグとして。トラスコ品番632-8195適合機種20319寸法(mm)135×290品名フィルターバッグ
  • コマンドフック 屋外用ツールフック 3M

    コマンドフック 屋外用ツールフック

    3M
    839税込923
    1パック(1セット)
    当日出荷
    屋外用に開発された「耐UV粘着タブ」で取り付ける屋外用のコマンドフックです。雨・日差しに強く屋外での使用に耐え、不要になったら跡を残さずきれいにはがせます。フック部分が細く、物がかけやすいタイプです。
    用途紫外線にも水にも強いので、ベランダやガレージ、玄関などで幅広く活躍できます。仕様【パック内容】フック10個、耐UV粘着タブS10枚トラスコ品番271-4535セット内容フック10個、耐UV粘着タブS10枚材質フック:スチロール樹脂・ステンレス鋼、タブ:ポリエチレン基材、シリコーン系粘着剤ダークグレーサイズS耐荷重(kg)0.22縦(mm)42横(mm)22材質(フック)スチロ-ル樹脂・ステンレス鋼
  • エアコン用空気清浄フィルター 3M

    エアコン用空気清浄フィルター

    3M
    1,598税込1,758
    1箱(4枚)
    当日出荷
    エアコンの内蔵メッシュフィルターに取り付ける、不織布製の空気清浄フィルターです。お手持ちのエアコンの機能を損なうことなく、手軽に空気清浄機能を追加することができます。ほこり、花粉、アレルゲンの捕集、さらにウイルスや細菌にも対応します。
    用途エアコン用。セット内容フィルター×4枚、貼り付け用両面粘着シート×2枚(12片/1枚)材質ポリプロピレンファイバー縦(mm)340横(mm)220
  • エアコン用空気清浄フィルター プレミアムグレード ロールタイプ (花粉、アレルゲン、ウイルス用) 3M

    エアコン用空気清浄フィルター プレミアムグレード ロールタイプ (花粉、アレルゲン、ウイルス用)

    3M(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(1個)
    当日出荷
    エアコンの内蔵メッシュフィルターに取り付ける、不織布製の空気清浄フィルターです。お手持ちのエアコンの機能を損なうことなく、手軽に空気清浄機能を追加することができます。ほこり、花粉、アレルゲンの捕集、さらにウイルスや細菌にも対応します。
    用途エアコン用。トラスコ品番603-3627セット内容取り付け用両面テープ付き材質ポリプロピレンファイバータイププレミアムグレード縦(mm)380横(mm)2700
  • PPS 専用ディスペンサー 3M

    PPS 専用ディスペンサー

    3M
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
  • 3M フッキット ブルー サンディングシート 穴なしタイプ 3M

    3M フッキット ブルー サンディングシート 穴なしタイプ

    3M
    5,598税込6,158
    1箱(100枚)
    当日出荷
    セラミック砥粒を低番手に採用し、低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。カットシート(穴なし)タイプです。
    トラスコ品番854-9926材質基材:紙(Cwt)、砥材:キュービトロン、酸化アルミニウム長さ(mm)110幅(mm)75粒度(#)80
  • スコッチブライト取り替え式トイレクリーナー 重曹プラス 取り替え用スポンジ 3M

    スコッチブライト取り替え式トイレクリーナー 重曹プラス 取り替え用スポンジ

    3M
    599税込659
    1個
    当日出荷
    取替用スポンジです。 重曹配合の洗浄成分入りです。 フチ裏までしっかり汚れを落とします。 1回取り替え式の洗剤付スポンジが、トイレのフチ裏までズバッとかき取ります。
    用途トイレ掃除に。トラスコ品番456-3761材質スポンジ:ポリエステル、アルコール系陰イオン界面活性剤、ベタイン系界面活性剤、アルコール系非イオン界面活性剤、重曹長さ(mm)78幅(mm)85厚さ(mm)25パープル繰り返し・詰め替え対応
  • ワンステップコンパウンド 33039 946ml 3M

    ワンステップコンパウンド 33039 946ml

    3M(1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1本
    当日出荷
    3M トライザクト フィニッシングディスク/シート 8000番の目消し用コンパウンドです。 8000番の研磨目に対して、スポンジバフを使用し目消し使用することが可能です。 (通常クリヤ時)硬い塗膜の場合は、ウールバフにて目消しを行ってください。 伸びが大変よく、磨き時間が長いため、操作性に優れます。
    トラスコ品番250-1325アズワン品番65-1949-66危険物の類別非危険物
  • フッキット トライザクトフィニッシングシート70X140mm #8000 3M

    フッキット トライザクトフィニッシングシート70X140mm #8000

    3M
    3,198税込3,518
    1箱(5枚)
    当日出荷
    規則正しい立体構造の中に砥粒を樹脂で固めているトライザクト研磨材を使用した研磨材(シートタイプ)です。 霧吹きで研磨材表面と塗装面を軽く湿らせるミストサンディング方式で、研磨カスが水と共に溝を伝って排出されるよう立体構造をデザインしています。 深い傷が入らず、極めて安定した研磨目が得られるので磨き作業時の目消し作業に適しています。
    用途磨き作業時の目消し作業に。トラスコ品番250-1324アズワン品番65-1948-76
  • 3M Privacy Filter for 21.5in Full Screen Monitor with 3M COMPLY Magnetic Attach、16:9、PF215W9EM 3M

    3M Privacy Filter for 21.5in Full Screen Monitor with 3M COMPLY Magnetic Attach、16:9、PF215W9EM

    3M
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    3M プライバシーフィルター Magnetic Attachは、マグネットでフィルターを固定し60度の視野角外からの視線を遮断します。画面共有もすばやく簡単に切り替え可能。
  • 3M Privacy Filter for Monitor 3M

    3M Privacy Filter for Monitor

    3M
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    3M プライバシーフィルターは、視野角60度以外の横からは画面を黒くして情報を保護し、真正面からははっきりと画面を見ることができます。
    可視光線透過率(%)65視認角度(°)60タッチパネル方式非対応のぞき見防止対応
  • パワークランプ 終端抵抗コネクタ 3M

    パワークランプ 終端抵抗コネクタ

    3M
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    抵抗器を内蔵したコンパクトな設計です。テスタープローブによる通信確認が可能です。
    用途省配線システムトラスコ品番199-9194材質PBT、ナイロン、銅合金、抵抗器定格電力(W)1/2定格電圧(V)AC/DC:7プローブ2.0mmMAX周囲温度(℃)70RoHS指令(10物質対応)対応
  • オートミックス パネルボンドミニ用ミキシングノズル 38195 3M

    オートミックス パネルボンドミニ用ミキシングノズル 38195

    3M
    14,980税込16,478
    1箱(6袋×12本)
    当日出荷
    3M パネルボンドミニ 38315N用および3M オートミックスシステム製品(ミニ)用ミキシングノズルです。ノズル内で2液が混合されて吐出されます。
    用途オートミックスシステム(ミニ)シリーズ吐出用トラスコ品番607-2424全長(mm)70危険物の類別非危険物入数(本)袋:12
  • ワンタッチ中間ソフトパッド 5601 外径76mm 3M

    ワンタッチ中間ソフトパッド 5601 外径76mm

    3M
    2,098税込2,308
    1枚
    当日出荷
    ワンタッチタイプのディスク用で、曲面及びライン研磨に使用する柔軟性のある中間パッドです。
    用途ワンタッチ用。トラスコ品番250-1328アズワン品番65-1956-49
  • 3M 熱収縮チューブ, ポリオレフィン 3M

    3M 熱収縮チューブ, ポリオレフィン

    3M
    2,498税込2,748
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • 3M IDCコネクタ 371シリーズ 4極, 1列 オス 2mmピッチ 3M

    3M IDCコネクタ 371シリーズ 4極, 1列 オス 2mmピッチ

    3M
    589税込648
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 4行数 = 1オス・メス = オスピッチ = 2mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレート端子方法 = IDC定格電流 = 3Aコンタクトめっき = ニッケルの上に金シリーズ = 371動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +85℃定格電圧 = 32 Vハウジング材質 = ガラス繊維強化サーモプラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
  • アンフェノールハーフピッチコネクタ基板(ライトアングル)50ピン 3M

    アンフェノールハーフピッチコネクタ基板(ライトアングル)50ピン

    3M
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-55~+85定格電圧(V)AC150(MAX)/DC200(MAX)耐電圧漏れ電流1mA以内で絶縁破壊が発生しないこと定格電流(A)0.5(MAX)コネクタ形状ライトアングル絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期35以下ピン数(ピン)50極RoHS指令(10物質対応)対応
  • アンフェノールハーフピッチコネクタ基板(ライトアングル)36ピン 3M

    アンフェノールハーフピッチコネクタ基板(ライトアングル)36ピン

    3M
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-55~+85定格電圧(V)AC150(MAX)/DC200(MAX)耐電圧漏れ電流1mA以内で絶縁破壊が発生しないこと定格電流(A)0.5(MAX)コネクタ形状ライトアングル絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期35以下ピン数(ピン)36極RoHS指令(10物質対応)対応
  • スコッチ・ブライト フロア用ウェットシート 3M

    スコッチ・ブライト フロア用ウェットシート

    3M
    6,898税込7,588
    1箱(12パック)
    当日出荷
    頑固な汚れも乾いた汚れもスッキリ。凸凹面で汚れをかき取る。水分たっぷり厚手シート。1枚で広い面積を拭ける。シトラスの香り。
    用途フローリング床、ビニール床、セラミック、畳、玄関たたき、壁シートサイズ(mm)285×220入数【パック】24枚
  • 3M N95微粒子用マスク 3M

    3M N95微粒子用マスク

    3M
    7,198税込7,918
    1箱(50枚)
    6日以内出荷
    <特長>。吸気抵抗が低く、呼吸がしやすいため、着用時間が長いケアにも有用です。 捕集効率試験で、0.3マイクロメーターのNaCl粒子を95%以上捕集します。 液体防護性があり、血液・体液の曝露予防にも有用です。
    用途<用途>。医療用仕様二つ折ホワイト
  • 3M Privacy Filter for 27in Full Screen Monitor with 3M COMPLY Magnetic Attach、16:9、PF270W9EM 3M

    3M Privacy Filter for 27in Full Screen Monitor with 3M COMPLY Magnetic Attach、16:9、PF270W9EM

    3M
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    3M プライバシーフィルター Magnetic Attachは、マグネットでフィルターを固定し60度の視野角外からの視線を遮断します。画面共有もすばやく簡単に切り替え可能。
  • 3M Bright Screen Privacy Filter for 13.3in Laptop、16:9、BP133W9B 3M

    3M Bright Screen Privacy Filter for 13.3in Laptop、16:9、BP133W9B

    3M
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    3M ブライトスクリーン プライバシーフィルターは、85%の可光線透過率を実現する独自の技術により、非常に鮮明な画面表示を実現します。タッチ対応。薄さ0.29mm。
    寸法(縦×横×厚さ)(mm)166×294×0.29可視光線透過率(%)85視認角度(°)60対応インチサイズ13.3型タッチパネル方式対応アスペクト比16:9のぞき見防止対応ブルーライトカット対応
  • 3M Bright Screen Privacy Filter for 14in Laptop、16:9、BP140W9B 3M

    3M Bright Screen Privacy Filter for 14in Laptop、16:9、BP140W9B

    3M
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    3M ブライトスクリーン プライバシーフィルターは、85%の可光線透過率を実現する独自の技術により、非常に鮮明な画面表示を実現します。タッチ対応。薄さ0.29mm。
    寸法(縦×横×厚さ)(mm)174×310×0.29可視光線透過率(%)85視認角度(°)60対応インチサイズ14型タッチパネル方式対応アスペクト比16:9のぞき見防止対応ブルーライトカット対応
  • ダイヤモンドグレード反射シート 3M

    ダイヤモンドグレード反射シート

    3M
    2,398税込2,638
    1袋ほか
    当日出荷
    保安基準大42条(その他の灯火等の制限)に適応する再帰性に富んだ反射材です。通常使用で7年の耐久性を有します。
    用途各種車両のマーキングに。道路交通安全施設に。材質基材:ポリカーボネート系樹脂、粘着剤:アクリル系幅(mm)18厚さ(mm)0.5長さ(m)0.16
  • 低圧電力ケーブル用シート巻き形接続材料 分岐接続 単心用 3M

    低圧電力ケーブル用シート巻き形接続材料 分岐接続 単心用

    3M
    5,798税込6,378
    1パック
    当日出荷
    シート巻き工法がさらに進化し、短時間施工で仕上がりも綺麗です。パテ層の位置を最適化し、巻き付け後のパテのはみ出しも無く、隣接するケーブル等へのパテ付着を防止します。シートの切り欠き部で位置合わせが出来るので採寸不要です。シートにフィルム層を内蔵し、外部の衝撃から導体接続部を保護し、スリーブ突き抜けを防止します。
    用途電力ケーブルの直線、分岐接続時のケーブル保護に。
  • 低圧アルミケーブル用常温収縮チューブ接続キット 3M

    低圧アルミケーブル用常温収縮チューブ接続キット

    3M
    8,998税込9,898
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    低圧アルミケーブルと銅ケーブルを現場で短時間で均一に接続作業が出来ます。シェアボルトコネクタは、本体に取り付けられたネジを締めこむことで、導体に接触することにより接続することにより接続および固定を行う構造となっています。コネクタのネジは規定トルクに達すると(適切な接続が行われた)、ねじ切れる構造となっており、特別なトルク管理は不要です。アルミケーブルに対してコネクタを取り付ける際に圧着・圧縮工具が不要となり、市販のインパクトドライバー(最大締付トルク217N・m以上)で施工が可能です。
    用途600V アルミケーブルと銅ケーブルの接続作業に。工場、大型物流倉庫、太陽光発電所のアルミケーブルの幹線と分電盤側の銅ケーブルの接続作業。セット内容作業説明書×1枚、常温収縮チューブ×1本、シェアボルトねじ穴キャップ×4-6個、センターリング×2個材質常温収縮チューブ:EPDMゴム、シェアボルトコネクタ:アルミニウム合金にすずめっき加工した本体及び真鍮製ねじと鋼製ねじで構成、絶縁性自己融着テープ:EPゴム商用周波耐電圧(kV)3.5(10分間)(通電温度上昇後は1.0kV/10分間)に耐えること。
  • ラジアル・ブリッスル マーガレットディスク 3M

    ラジアル・ブリッスル マーガレットディスク

    3M
    12,980税込14,278
    1箱(5個)
    当日出荷
    柔軟な特殊樹脂を毛先の細かいブラシ形状に加工しているため、複雑な形状の被研磨物にもよくなじみます。凹部にも良く毛先が到達し、砥粒入ナイロンブラシでは作業できなかった箇所にも快適に使用できます。ワイヤブラシや砥粒入ナイロンブラシより研磨力が高いため、従来のバリ取り作業時間を大幅に短縮できます。微小バリや汚れ、皮膜のみを除去し、被研磨物を削り過ぎることがありません。発熱や目づまりの影響がなく、常に新しい研磨砥粒が露出して作業の開始から最後まで研磨力が一定です。
    用途切削加工後のバリ・カエリ除去。エンドミル加工後の抜きバリ除去。ゴムライニングのハミ出しバリ除去。ダイカスト部品の傷、酸化皮膜除去。パイプ内面研磨。トラスコ品番273-6926材質砥材:セラミック砥粒、酸化アルミニウム(80、120) 酸化アルミニウム(220、400、6M、1M) パーミス(PUM)、軸:スチール軸径(Φmm)6砥材酸化アルミニウム最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)50.8仕上がり相当番手#80
  • サポーター 土踏まず用 3M

    サポーター 土踏まず用

    3M
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    偏平足や足裏の疲れにお悩みのある方におススメです。足裏のアーチにフィットし、薄型タイプで靴下・靴を履ける仕様です。2種類の硬さの異なるプレートにより、自分に合ったサポートレベルを選択できます。
    用途土踏まず用。日常生活からスポーツ時に。仕様サポートレベル:中程度トラスコ品番555-5003材質ポリエステル、ポリプロピレン、ナイロン、ポリウレタンブラックタイプ土踏まず用甲周り(cm)22~30
  • スコッチ・ブライト シート 228X280mm #320相当 3M

    スコッチ・ブライト シート 228X280mm #320相当

    3M
    52,980税込58,278
    1箱(100枚)
    当日出荷
    スコッチ・ブライト不織布表面処理材のシート形状の製品です。
    トラスコ品番246-0805
  • LDホイール 7S-F 305X30X127mm AFC 3M

    LDホイール 7S-F 305X30X127mm AFC

    3M
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    ワークピースの寸法・形状を損なうことなくバリ取りや面調整が可能です。バリ取り作業及び目調整作業に最適です。適度な弾力性と研磨力があるので、精密部分のバリ取り・エッジ丸め及び面粗度調整に適します。放熱性にも優れ目づまりも少なく安定した作業ができます。
    用途砥石研削後の小さなバリ取りに。精密鋳造品のエッジ丸め仕上げに。メッキ前後の研磨に。トラスコ品番218-4054厚さ(mm)30外径(Φmm)305
  • クリーン&シャイン 光沢復元 洗浄剤 3M

    クリーン&シャイン 光沢復元 洗浄剤

    3M(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    「高い汚れ除去性能」と「光沢復元・維持」の2 つの機能を備えた床用光沢復元洗浄剤です。 日常清掃の中で床の光沢が回復し、バフィング作業を減らすことが可能です。 メンテナンスコスト削減につながります。 また、継続的な使用により、床の微細なキズを目立ちにくくし、美観を向上させます。
    用途樹脂ワックスが塗布されている床材(塩ビタイル、塩ビシートなど)、 リノリウム、セラミックタイル、石質系床材、大理石、御影石、テラゾー、コンクリート用。トラスコ品番369-8176容量(mL)946容量(L)0.9繰り返し・詰め替え対応
  • ダブルアクション サンダー 33626 125mm 5inch 3M

    ダブルアクション サンダー 33626 125mm 5inch

    3M
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    125mm径用のダブルアクションサンダーです。 研磨力に優れています。 低騒音設計で、集塵機と組み合わせることで高い吸塵性能を発揮します。
    仕様他吸塵型トラスコ品番336-0370全長(mm)246高さ(mm)83無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000使用空気圧力(MPa)0.62パッド寸法(mm)125ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.48排気口後方ホース取付口G1/4またはPT1/4オービットダイヤ(mm)8
  • ダブルアクション サンダー 33625 125mm 5inch 3M

    ダブルアクション サンダー 33625 125mm 5inch

    3M
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    125mm径用のダブルアクションサンダーです。 研磨力に優れています。 低騒音設計で、集塵機と組み合わせることで高い吸塵性能を発揮します。
    仕様他吸塵型トラスコ品番336-0372全長(mm)246高さ(mm)83無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000使用空気圧力(MPa)0.62パッド寸法(mm)125ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.48排気口後方ホース取付口G1/4またはPT1/4オービットダイヤ(mm)5
  • フッキット トライザクトフィニッシングディスク 76mm #8000 1 3M

    フッキット トライザクトフィニッシングディスク 76mm #8000 1

    3M
    7,798税込8,578
    1箱(15枚)
    当日出荷
    規則正しい立体構造の中に砥粒を樹脂で固めているトライザクト研磨材を使用した研磨材(シートタイプ)です。 霧吹きで研磨材表面と塗装面を軽く湿らせるミストサンディング方式で、研磨カスが水と共に溝を伝って排出されるよう立体構造をデザインしています。 深い傷が入らず、極めて安定した研磨目が得られるので磨き作業時の目消し作業に適しています。
    用途磨き作業時の目消し作業に。トラスコ品番250-1322アズワン品番65-1948-77
  • 3M SCSIコネクタ 50 極 スルーホール 3M

    3M SCSIコネクタ 50 極 スルーホール

    3M
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    仕様オス・メス = メスコンタクト数 = 50ボディ向き = ストレート取り付けタイプ = スルーホールコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = ニッケルの上に金ハウジング材質 = 亜鉛合金ピッチ = 2.54mm定格電流 = 1A端子方法 = はんだ長さ = 52.4mm動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応