絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
198件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Micro D-Subコネクタ 3M

    Micro D-Subコネクタ

    3M
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 帯電防止テープ 3M長さ 66m 3M

    帯電防止テープ 3M長さ 66m

    3M
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    仕様長さ:66m●Scotch 40静電気防止テープ. これらの耐静電気粘着テープは、展開と除去の両方で発生する摩擦帯電が非常に少なく、静電気放電(ESD)の衝撃を避けられます。 保護エリアやクリーンルーム、引火性を伴う環境で使用できます。 これらのテープはESD警告ロゴが印刷されているので容易に識別できます。
  • ソケットコネクタ 50極 3M

    ソケットコネクタ 50極

    3M
    519税込571
    1個
    欠品中
    フラットケーブルコネクター(MILコネクター)です。オープンエンド型粘着剤付きカバーです。圧着には【6PK-214】等の工具をお使いください。電極付きのボディとカバーでケーブルを挟んで圧着します。ストレインリリーフ(ロック、ケーブル止め)は別売です。
    ピッチ(mm)2.54ピン数(ピン)50極極性ガイド中央1つ極性キー溝左右各1つRoHS指令(10物質対応)対応
  • アンフェノールハーフピッチコネクタ基板(ライトアングル)14ピン 3M

    アンフェノールハーフピッチコネクタ基板(ライトアングル)14ピン

    3M
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-55~+85定格電圧(V)AC150(MAX)/DC200(MAX)耐電圧漏れ電流1mA以内で絶縁破壊が発生しないこと定格電流(A)0.5(MAX)コネクタ形状ライトアングル絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期35以下ピン数(ピン)14極RoHS指令(10物質対応)対応
  • アンフェノールハーフピッチコネクタ(圧着式)68ピン 3M

    アンフェノールハーフピッチコネクタ(圧着式)68ピン

    3M
    899税込989
    1個
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-55~+85定格電圧(V)AC150(MAX)/DC200(MAX)耐電圧アーク絶縁破壊等の発生がないこと定格電流(A)0.5(MAX)コネクタ形状プラグ絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期35以下ピン数(ピン)68極適合電線AWG28撚線RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンダードソケットロープロヘッダー直線型 26極 3M

    スタンダードソケットロープロヘッダー直線型 26極

    3M
    569税込626
    1個
    3日以内出荷
    ピッチ(mm)2.54ピン数(ピン)26極RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンダードソケット ボックスヘッダー直線型 50極 3M

    スタンダードソケット ボックスヘッダー直線型 50極

    3M
    559税込615
    1個
    3日以内出荷
    ピッチ(mm)2.54ピン数(ピン)50極極性スロット数中央1つRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプDIP
  • スタンダードソケット ボックスヘッダー直線型 14極 3M

    スタンダードソケット ボックスヘッダー直線型 14極

    3M
    369税込406
    1個
    3日以内出荷
    ピッチ(mm)2.54ピン数(ピン)14極極性スロット数中央1つRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプDIP
  • スタンダードソケット Vロープロヘッダー直角型 50極 3M

    スタンダードソケット Vロープロヘッダー直角型 50極

    3M
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
    ピッチ(mm)2.54許容電流(A)(max)1.0ピン数(ピン)50極性スロット数1個(3518J規格)RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプホール
  • スタンダードソケット Vロープロヘッダー直線型 14極 3M

    スタンダードソケット Vロープロヘッダー直線型 14極

    3M
    359税込395
    1個
    3日以内出荷
    2.54mmピッチの標準的なコネクターです。 フラットケーブルの接続に広く使われているタイプです。 多くの類似品があり互換できることが多いようですがロックの有無や方法など異なることもあります。 詳細は説明しにくいのでデーターシートで比較してください。
    ピッチ(mm)2.54ピン数(ピン)14極RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケットコネクタ 26極 3M

    ソケットコネクタ 26極

    3M
    539税込593
    1個
    3日以内出荷
    ピッチ(mm)2.54ピン数(ピン)26極極性ガイド中央1つ極性キー溝左右各1つRoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケットコネクタ 50極 3M

    ソケットコネクタ 50極

    3M
    499税込549
    1個
    3日以内出荷
    ピッチ(mm)2.54ピン数(ピン)50極極性ガイド中央1つ極性キー溝左右各1つRoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケットコネクタ 10極 3M

    ソケットコネクタ 10極

    3M
    239税込263
    1個
    3日以内出荷
    ピッチ(mm)2.54ピン数(ピン)10極極性ガイド中央1つ極性キー溝左右各1つRoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケットコネクタ 16極 3M

    ソケットコネクタ 16極

    3M
    269税込296
    1個
    3日以内出荷
    ピッチ(mm)2.54ピン数(ピン)16極極性ガイド中央1つ極性キー溝左右各1つRoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケットコネクタ 34極 3M

    ソケットコネクタ 34極

    3M
    349税込384
    1個
    3日以内出荷
    ピッチ(mm)2.54ピン数(ピン)34極極性ガイド中央1つ極性キー溝左右各1つRoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケットコネクタ 40極 3M

    ソケットコネクタ 40極

    3M
    469税込516
    1個
    3日以内出荷
    ピッチ(mm)2.54ピン数(ピン)40極極性ガイド中央1つ極性キー溝左右各1つRoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケットコネクタ 14極 3M

    ソケットコネクタ 14極

    3M
    429税込472
    1個
    3日以内出荷
    ピッチ(mm)2.54ピン数(ピン)14極極性ガイド中央1つ極性キー溝1つRoHS指令(10物質対応)対応
  • スコッチ・ブライト くり返し使える使い捨てクリーナー 3M

    スコッチ・ブライト くり返し使える使い捨てクリーナー

    3M
    13,980税込15,378
    1箱(20ロール×400シート)ほか
    8日以内出荷
    使い捨ての手軽さとくり返し使えるお得感をひとつに。リサイクル繊維100%使用のロールタイプのキッチンクリーナー。
    厚さ(mm)3
  • 3M N95微粒子用マスク 3M

    3M N95微粒子用マスク

    3M
    4,998税込5,498
    1箱(20枚)
    6日以内出荷
    <特長>。耐水性があり、血液を含む液体等に有用。カップ型のため顔への密着性が高く、着用が簡単。3M独自のフィルター素材
    用途<用途>。医療用仕様カップ型ブルー
  • 3M Bright Screen Privacy Filter for 15.6in Laptop、16:9、BP156W9B 3M

    3M Bright Screen Privacy Filter for 15.6in Laptop、16:9、BP156W9B

    3M
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    3M ブライトスクリーン プライバシーフィルターは、85%の可光線透過率を実現する独自の技術により、非常に鮮明な画面表示を実現します。タッチ対応。薄さ0.29mm。
    寸法(縦×横×厚さ)(mm)194×345×0.29可視光線透過率(%)85視認角度(°)60対応インチサイズ15.6型タッチパネル方式対応アスペクト比16:9のぞき見防止対応ブルーライトカット対応
  • 3M Bright Screen Privacy Filter for 12.1in Laptop、16:10、BP121W1B 3M

    3M Bright Screen Privacy Filter for 12.1in Laptop、16:10、BP121W1B

    3M
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    3M ブライトスクリーン プライバシーフィルターは、85%の可光線透過率を実現する独自の技術により、非常に鮮明な画面表示を実現します。タッチ対応。薄さ0.29mm。
    寸法(縦×横×厚さ)(mm)163×261×0.29可視光線透過率(%)85視認角度(°)60対応インチサイズ12.1型タッチパネル方式対応アスペクト比16:10のぞき見防止対応ブルーライトカット対応
  • 3M Bright Screen Privacy Filter for 14in Laptop、16:9、BP140W9B 3M

    3M Bright Screen Privacy Filter for 14in Laptop、16:9、BP140W9B

    3M
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    3M ブライトスクリーン プライバシーフィルターは、85%の可光線透過率を実現する独自の技術により、非常に鮮明な画面表示を実現します。タッチ対応。薄さ0.29mm。
    寸法(縦×横×厚さ)(mm)174×310×0.29可視光線透過率(%)85視認角度(°)60対応インチサイズ14型タッチパネル方式対応アスペクト比16:9のぞき見防止対応ブルーライトカット対応
  • 3M Bright Screen Privacy Filter for Apple MacBook Air 13 M2、16:10、BPNAP006 3M

    3M Bright Screen Privacy Filter for Apple MacBook Air 13 M2、16:10、BPNAP006

    3M
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    3M ブライトスクリーン プライバシーフィルターは、85%の可光線透過率を実現する独自の技術により、非常に鮮明な画面表示を実現します。タッチ対応。薄さ0.29mm。
    適合機種Apple MacBook Air 13 M2寸法(縦×横×厚さ)(mm)198×299×0.29可視光線透過率(%)85視認角度(°)60タッチパネル方式対応アスペクト比16:10のぞき見防止対応ブルーライトカット対応
  • スコッチガード 防水スプレー 革靴専用 3M

    スコッチガード 防水スプレー 革靴専用

    3M
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    革靴専用の防水スプレーです。雨・雪・泥汚れをしっかりはじいて大切な革靴を守ります。ミネラルオイル配合で、革に潤いを与えしなやかに保ちます。
    用途防水・防シミ・保革その他【標準紳士靴使用量】紳士用革靴 約18足成分シリコーン樹脂・ミネラルオイル・石油系炭化水素トラスコ品番424-7168容量(mL)170危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.17L危険物の性状非水溶性適合用途革靴専用
  • マーガレットディスクBP 3M

    マーガレットディスクBP

    3M
    4,698税込5,168
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    金属の微小バリ除去・曲面や複雑なおうとつ部のバリとり作業に最適です。ストレート6mmコレットチャックグラインダー及びドリルチャックにそのまま装着できます。ラジアル・ブリッスルディスク50.8mmと76.2mmサイズを5枚重ねて、6mm軸加工です。
    用途バリ・カエリ除去作業。適合機種ストレートコレットチャックグラインダー・ドリルチャクグラインダー材質〈キュービトロン〉砥粒、酸化アルミニウム外径×内径(Φmm)76.2×6軸
  • ブースライト 3M

    ブースライト

    3M
    159,800税込175,780
    1箱(25本)
    翌々日出荷
    トラスコ品番108-6720
  • パフォーマンススプレーガン H/O コンバージョンパック 3M

    パフォーマンススプレーガン H/O コンバージョンパック

    3M
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    高粘度塗料塗装用の拡張キットです。プレッシャーカップと併用することで、吐出することが難しい高粘度塗料を効率的に塗装できるようになります。パフォーマンススプレーガンに加圧機能を追加する事で、高粘度塗料の吐出能力を高めます。
    用途高粘度塗料を塗布する際の追加パーツとして。仕様●動作圧力範囲:0.5 bar-2.4 bar/ 7 psi-35 psi●最大HVLP動作空気圧(圧力):1.24 bar/ 18 psi●最大HVLP動作空気圧(重力):1.38 bar/ 20 psi●空気消費量:370 SLPM [13 SCFM]トラスコ品番563-1707適合スプレーガン26832最大動作温度(℃)50
  • プレッシャーカップ 3M

    プレッシャーカップ

    3M
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    高粘度塗料塗装用の加圧カップです。コンバージョンパックと併用することで、吐出することが難しい高粘度塗料を効率的に塗装できるようになります。
    用途高粘度塗料を塗布する際の追加パーツとして。適合スプレーガン26832
  • ポリッシャー用フロアパッド 3M

    ポリッシャー用フロアパッド

    3M
    36,980税込40,678
    1箱(5枚)
    当日出荷
    作業の種類やパッドの持つ性能によって色分けがされています。一般的には明るく薄い色ほど研磨力は弱く、暗く濃い色ほど研磨力が強くなっています。
    用途ワックスの艶出し作業、焼き付け作業用。トラスコ品番857-9292材質ポリエステル厚さ(mm)28直径(Φmm)510内径(Φmm)82外径(Φmm)510寸法(inch)20
  • スコッチ・ブライト デイスク #320相当 150X10mm 3M

    スコッチ・ブライト デイスク #320相当 150X10mm

    3M
    34,980税込38,478
    1箱(125枚)
    当日出荷
    スコッチ・ブライト不織布表面処理材原反を円盤状に打ち抜いた製品です。
    トラスコ品番820-2797
  • グリーンスクラビングパッド 3M

    グリーンスクラビングパッド

    3M
    21,980税込24,178
    1箱(5枚)
    翌々日出荷
    作業の種類やパッドの持つ性能によって色分けがされています。一般的には明るく薄い色ほど研磨力は弱く、暗く濃い色ほど研磨力が強くなっています。
    用途表面洗浄作業用。トラスコ品番759-0792材質ナイロン、合成樹脂系接着剤、酸化アルミニウム砥粒厚さ(mm)23直径(Φmm)455内径(Φmm)82外径(Φmm)455寸法(inch)18
  • ラジアル・ブリッスルブラシ 3M

    ラジアル・ブリッスルブラシ

    3M
    59,980税込65,978
    1箱(2個)
    当日出荷
    トラスコ品番103-4520
  • ロロック プレシジョンSCディスク 3M

    ロロック プレシジョンSCディスク

    3M
    3,198税込3,518
    1箱(10枚)
    当日出荷
    3M社の精密成型砥粒を採用している為、メタコンディスクと比べて耐久性が向上しています。素地を削りすぎることがなく、滑らかに仕上げられます。塗膜、接着時の密着力が向上します。不織布のため目づまりしません。
    最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000外径(Φmm)50
  • ダブルアクション サンダー 33629 150mm 6inch 3M

    ダブルアクション サンダー 33629 150mm 6inch

    3M
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    150mm径用のダブルアクションサンダーです。 研磨力に優れています。 低騒音設計で、集塵機と組み合わせることで高い吸塵性能を発揮します。
    仕様他吸塵型トラスコ品番336-0375全長(mm)260高さ(mm)83無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000使用空気圧力(MPa)0.62パッド寸法(mm)150ペーパー寸法(mm)150空気消費量(m3/min)0.48排気口後方ホース取付口G1/4またはPT1/4オービットダイヤ(mm)8
  • ダブルアクション サンダー 33628 150mm 6inch 3M

    ダブルアクション サンダー 33628 150mm 6inch

    3M
    39,980税込43,978
    1台
    翌々日出荷
    150mm径用のダブルアクションサンダーです。 研磨力に優れています。 低騒音設計で、集塵機と組み合わせることで高い吸塵性能を発揮します。
    仕様他吸塵型トラスコ品番336-0371全長(mm)260高さ(mm)83無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000使用空気圧力(MPa)0.62パッド寸法(mm)150ペーパー寸法(mm)150空気消費量(m3/min)0.48排気口後方ホース取付口G1/4またはPT1/4オービットダイヤ(mm)5
  • ダブルアクション サンダー 33624 125mm 5inch 3M

    ダブルアクション サンダー 33624 125mm 5inch

    3M
    39,980税込43,978
    1台
    翌々日出荷
    125mm径用のダブルアクションサンダーです。 研磨力に優れています。 低騒音設計で、集塵機と組み合わせることで高い吸塵性能を発揮します。
    仕様他吸塵型トラスコ品番336-0374全長(mm)246高さ(mm)83無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000使用空気圧力(MPa)0.62パッド寸法(mm)125ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.48排気口後方ホース取付口G1/4またはPT1/4オービットダイヤ(mm)2.5
  • ダブルアクションサンダー 33623 75mm  3inch 3M

    ダブルアクションサンダー 33623 75mm 3inch

    3M
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    75mm径用のダブルアクションサンダーです。 研磨力に優れています。 低騒音設計で、集塵機と組み合わせることで高い吸塵性能を発揮します。
    仕様他吸塵型トラスコ品番336-0368全長(mm)185高さ(mm)83無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000使用空気圧力(MPa)0.62パッド寸法(mm)75ペーパー寸法(mm)75空気消費量(m3/min)0.48排気口後方ホース取付口G1/4またはPT1/4オービットダイヤ(mm)5
  • ミニウールバフ 目消し用・白 30040 内径75mm 外径100mm(1袋2枚入) 3M

    ミニウールバフ 目消し用・白 30040 内径75mm 外径100mm(1袋2枚入)

    3M
    4,298税込4,728
    1袋(2枚)
    当日出荷
    75mm用の小径ポリッシャーに取り付けて使用する、ウールバフです。
    用途小面積や狭い部分の磨き作業に。トラスコ品番250-1326アズワン品番65-1948-55危険物の類別非危険物
  • 防振材 バンポン SJ-1020C 透明 (5000個入) 3M

    防振材 バンポン SJ-1020C 透明 (5000個入)

    3M
    81,980税込90,178
    1箱(5000個)
    当日出荷
    感圧性接着材付きで、押すだけで取り付ける事が出来ます。 ゴム足・戸当たりなどにご使用頂けます。
    用途防振材として。トラスコ品番408-0380透明