- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 3M
- 5ページ目
5ページ目: 3Mのすべての商品
スピードグラス 自動遮光溶接面の交換用溶接フードです
用途溶接時の遮光
1個
¥36,980
税込¥40,678
107日以内出荷
明状態遮光度が♯2.5 のため、視界が鮮明で、溶接したい箇所を明るく、はっきりと確認できます。溶接シールドをタップするだけで遮光度が変わり、手袋をつけたまま簡単に研磨・切断モードと、溶接作業モードの切り替えが可能です
用途溶接時の遮光
その他【戻り速度】50-1300ms
適合本体G5-03PRO / G5-01
対応【復帰速度調整】可
公称稼動時間(時間)1500-2000
遮光速度(秒)0.1mm
1個
¥63,980
税込¥70,378
27日以内出荷
3M スピードグラスの交換パーツです。必要に応じて交換してください。
1個
¥5,598
税込¥6,158
27日以内出荷
3M スピードグラスの交換パーツです。必要に応じて交換してください。
1個
¥1,998
税込¥2,198
22日以内出荷
3M スピードグラスの交換パーツです。必要に応じて交換してください。
1袋(5個)
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
3M スピードグラスの交換パーツです。必要に応じて交換してください。
1個
¥1,998
税込¥2,198
27日以内出荷
3M スピードグラスの交換パーツです。必要に応じて交換してください。
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
3M スピードグラスの交換パーツです。必要に応じて交換してください。
1個
¥6,098
税込¥6,708
37日以内出荷
3M スピードグラスの交換パーツです。必要に応じて交換してください。
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
3M スピードグラスの交換パーツです。必要に応じて交換してください。
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
3M スピードグラスの交換パーツです。必要に応じて交換してください。
1個
¥6,198
税込¥6,818
6日以内出荷
3M スピードグラスの交換パーツです。必要に応じて交換してください。
1個
¥15,980
税込¥17,578
27日以内出荷
3M スピードグラスの交換パーツです。必要に応じて交換してください。
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
3M スピードグラスの交換パーツです。必要に応じて交換してください。
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
3M プライバシーフィルター Magnetic Attachは、マグネットでフィルターを固定し60度の視野角外からの視線を遮断します。画面共有もすばやく簡単に切り替え可能。
1個
¥18,980
税込¥20,878
14日以内出荷
3M プライバシーフィルター Magnetic Attachは、マグネットでフィルターを固定し60度の視野角外からの視線を遮断します。画面共有もすばやく簡単に切り替え可能。
1個
¥17,980
税込¥19,778
9日以内出荷
3M ブライトスクリーン プライバシーフィルターは、85%の可光線透過率を実現する独自の技術により、非常に鮮明な画面表示を実現します。タッチ対応。薄さ0.29mm。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)194×345×0.29
可視光線透過率(%)85
視認角度(°)60
対応インチサイズ15.6型
タッチパネル方式対応
アスペクト比16:9
のぞき見防止対応
ブルーライトカット対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
3M ブライトスクリーン プライバシーフィルターは、85%の可光線透過率を実現する独自の技術により、非常に鮮明な画面表示を実現します。タッチ対応。薄さ0.29mm。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)163×261×0.29
可視光線透過率(%)85
視認角度(°)60
対応インチサイズ12.1型
タッチパネル方式対応
アスペクト比16:10
のぞき見防止対応
ブルーライトカット対応
1個
¥9,698
税込¥10,668
翌々日出荷
抵抗器を内蔵したコンパクトな設計です。テスタープローブによる通信確認が可能です。
用途省配線システム
トラスコ品番199-9194
材質PBT、ナイロン、銅合金、抵抗器
定格電力(W)1/2
定格電圧(V)AC/DC:7
プローブ2.0mmMAX
周囲温度(℃)70
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
1箱(25本)
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
高粘度塗料塗装用の拡張キットです。プレッシャーカップと併用することで、吐出することが難しい高粘度塗料を効率的に塗装できるようになります。パフォーマンススプレーガンに加圧機能を追加する事で、高粘度塗料の吐出能力を高めます。
用途高粘度塗料を塗布する際の追加パーツとして。
仕様●動作圧力範囲:0.5 bar-2.4 bar/ 7 psi-35 psi●最大HVLP動作空気圧(圧力):1.24 bar/ 18 psi●最大HVLP動作空気圧(重力):1.38 bar/ 20 psi●空気消費量:370 SLPM [13 SCFM]
トラスコ品番563-1707
適合スプレーガン26832
最大動作温度(℃)50
1個
¥19,980
税込¥21,978
9日以内出荷
高粘度塗料塗装用の加圧カップです。コンバージョンパックと併用することで、吐出することが難しい高粘度塗料を効率的に塗装できるようになります。
用途高粘度塗料を塗布する際の追加パーツとして。
適合スプレーガン26832
作業の種類やパッドの持つ性能によって色分けがされています。一般的には明るく薄い色ほど研磨力は弱く、暗く濃い色ほど研磨力が強くなっています。
用途ワックスの艶出し作業、焼き付け作業用。
トラスコ品番857-9292
材質ポリエステル
厚さ(mm)28
直径(Φmm)510
内径(Φmm)82
外径(Φmm)510
寸法(inch)20
1箱(5枚)
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
耐久性と汎用性を備えた注目のカーラッピング用フィルムです。優れた仕上がりでお客様独自のスタイルを引き出します。愛車にアクセントを付けたり、部分的または全体を施工して車の外観を劇的に変化させることができます。最適化された粘着剤によって、施工性に優れています。幅サイズが1524mmなので、多くの車種でボンネット1枚貼りの施工が可能です。進化した「3Mコンプライ粘着剤」によって、エア抜け性も優れています。「3Mコントロールタック粘着剤」が優れた位置合わせ性を発揮します。グロスやハイグロスの表面保護フィルム(プロテクティブフィルム層)によって、ロール保管時の表面押し跡や施工時のこすり跡、スキージー傷が軽減されます。
用途フリートラッピング、自動車カスタマイズに。
仕様●フィルムタイプ:キャスト●再剥離性:再剥離(加熱必要)●接着剤主成分:溶剤系アクリル●接着機能:気泡抜き、感圧型再剥離タイプ、位置合わせ●推奨相手材、対象素材:塗膜、ABS、アルミ、ガラス●粘着剤仕様:3Mコントロールタック粘着剤●車両タイプ:Truck & Trailer、トラム、トラック、Car、トレーラー、Metro、ワゴン車、船、Recreational Vehicle、Bus、Boat●適用面:複合曲面、Deep Channels、凹凸ある粗面、波形、リベット付平滑面、2次元曲面、フラット
適合ドライ
長さ(mm)22860
幅(mm)1524
色ホワイトゴールドスパークル、接着剤:グレー
シリーズ2080
使用環境部分フードラッピング、アクセント、装飾ラッピング、デカール、グラフィックス、部分ルーフラッピング、エンブレム、路面標示、全面ラッピング
最高使用温度(℃)107
表面仕上げグロス
最低使用温度(℃)-53
パフォーマンスレベルプレミアム
1巻
¥259,800
税込¥285,780
5日以内出荷
タイプ【パッケージ】SOIC
ピッチ(mm)1.27
極数16
定格電流(A)1
材質(ハウジング)PSU
行数2
材質(コンタクト)ベリリウム銅
ソケット【IC】PLCCソケット
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式【ソケット】スルーホール
結線方法はんだ
オス・メスメス
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
接続方向ストレート
1個
¥5,198
税込¥5,718
5日以内出荷
ピッチ(mm)2.54
極数14
シリーズ2500
定格電流(A)2
行数2
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム基板対基板,電線対基板
実装タイプ表面実装
表面処理(コンタクト)金
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
種類ストレインリリーフクリップ
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品3000シリーズ
1袋(10個)
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
種類ストレインリリーフクリップ
シリーズ3448
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品3000シリーズ
1袋(10個)
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
ピッチ(mm)2.54
極数10
シリーズ2500
定格電流(A)1.75
行数2
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム基板対基板,電線対基板
実装タイプ表面実装
表面処理(コンタクト)金
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
ピッチ(mm)2.54
極数50
シリーズ78XX
定格電圧1kV
定格電流(A)1
材質(ハウジング)PET
行数2
材質(コンタクト)銅
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法IDC
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-55
接続方向ライトアングル
1個
¥969
税込¥1,066
5日以内出荷
タイプソケットストリップ
ピッチ(mm)2.54
極数10
シリーズ8500
定格電圧1kV
定格電流(A)1
行数2
材質(コンタクト)銅
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
シリーズ番号8500
実装タイプスルーホール実装
表面処理(コンタクト)ニッケル
接続方向ストレート
1個
¥569
税込¥626
5日以内出荷
材質ステンレス鋼
種類ストレインリリーフクリップ
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品8300シリーズ
1袋(10個)
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
シリーズ3505
最大電流(A)5
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品2500シリーズ
表面処理(コンタクト)金,ニッケル
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-65
1袋(10個)
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
長さ(mm)62.6
幅(mm)11.6
寸法(mm)62.6×11.6×22.9
ピッチ(mm)2.54
極数28
定格電圧1kV
フレームクローズドフレーム
定格電流(A)1
深さ(mm)22.9
方向垂直
材質(ハウジング)PSU
材質(コンタクト)ベリリウム銅
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
実装タイプスルーホール実装
列幅(mm)11.43
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
最大動作温度(℃)125
最小動作温度(℃)-55
1個
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
1袋(10個)
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
1袋(10個)
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
1袋(10個)
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
タイプ【ICソケット】PLCCソケット
ピッチ(mm)1.27
極数44
材質(ハウジング)PET
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に錫
接続方向ストレート
1セット(25個)
¥6,298
税込¥6,928
5日以内出荷
種類クリップ
シリーズ78Series
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品79シリーズ
1袋(10個)
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷