8ページ目:

339件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3M 常温収縮チューブ EPR 黒 3M3M 常温収縮チューブ EPR 黒3M
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
3M 基板接続用ヘッダ 4600シリーズ 64極, 2列 オス 2.54mmピッチ 3M3M 基板接続用ヘッダ 4600シリーズ 64極, 2列 オス 2.54mmピッチ3M
2,698税込2,968
1個
当日出荷
仕様コンタクト数 = 64行数 = 2オス・メス = オスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ライトアングル端子方法 = IDT定格電流 = 1Aコンタクトめっき = ニッケルの上に金シリーズ = 4600動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃コンタクト材質 = 銅合金RoHS指令(10物質対応)対応
3M 基板接続用ヘッダ 3000シリーズ 50極 2.54mm 2列 ライトアングル 3M3M 基板接続用ヘッダ 3000シリーズ 50極 2.54mm 2列 ライトアングル3M
1,442税込1,586
1個
5日以内出荷
仕様シリーズ = 3000ピッチ = 2.54mmコンタクト数 = 50行数 = 2ボディ向き = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだタイプ = 基板対基板、電線対基板定格電流 = 2ARoHS指令(10物質対応)対応
3M 基板接続用ヘッダ 3000シリーズ 40極 2.54mm 2列 ライトアングル 3M3M 基板接続用ヘッダ 3000シリーズ 40極 2.54mm 2列 ライトアングル3M
879税込967
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ = 3000ピッチ = 2.54mmコンタクト数 = 40行数 = 2ボディ向き = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだコンタクト材質 = 銅合金定格電流 = 2ARoHS指令(10物質対応)対応
3M 基板接続用ヘッダ 3000シリーズ 10極 2.54mm 2列 ライトアングル 3M3M 基板接続用ヘッダ 3000シリーズ 10極 2.54mm 2列 ライトアングル3M
300税込330
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ = 3000ピッチ = 2.54mmコンタクト数 = 10行数 = 2ボディ向き = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだコンタクトめっき = 金定格電流 = 2ARoHS指令(10物質対応)対応
3M 基板接続用ソケット 929 シリーズ 2.54mm 36 極 1 列 ストレート スルーホール 929850-01-36-10 3M3M 基板接続用ソケット 929 シリーズ 2.54mm 36 極 1 列 ストレート スルーホール 929850-01-36-103M
1,000税込1,100
1個
5日以内出荷
仕様コンタクト数 = 36行数 = 1ピッチ = 2.54mmタイプ = 基板実装取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ定格電流 = 2Aシリーズ = 929コンタクト材質 = 銅合金シリーズ番号 = 929850
3M 基板接続用ソケット 5100 シリーズ 2.54mm 34 極 2 列 ライトアングル スルーホール 3M3M 基板接続用ソケット 5100 シリーズ 2.54mm 34 極 2 列 ライトアングル スルーホール3M
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 34行数 = 2ピッチ = 2.54mmタイプ = 基板対基板取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだ定格電流 = 1Aシリーズ = 5100コンタクト材質 = 銅合金RoHS指令(10物質対応)対応
3M 基板接続用ソケット 5100 シリーズ 2.54mm 20 極 2 列 ライトアングル スルーホール 3M3M 基板接続用ソケット 5100 シリーズ 2.54mm 20 極 2 列 ライトアングル スルーホール3M
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 20行数 = 2ピッチ = 2.54mmタイプ = 基板対基板取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだ定格電流 = 1Aシリーズ = 5100コンタクト材質 = 銅合金RoHS指令(10物質対応)対応
3M 基板接続用ソケット 5100 シリーズ 2.54mm 10 極 2 列 ライトアングル スルーホール 3M3M 基板接続用ソケット 5100 シリーズ 2.54mm 10 極 2 列 ライトアングル スルーホール3M
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 10行数 = 2ピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだ定格電流 = 1Aシリーズ = 5100コンタクト材質 = 銅合金RoHS指令(10物質対応)対応
3M 基板接続用ソケット 50 極 スルーホール 3M3M 基板接続用ソケット 50 極 スルーホール3M
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
3M ワイヤラップD-subコネクタ, 50極, ストレート 3M3M ワイヤラップD-subコネクタ, 50極, ストレート3M
999税込1,099
1個
6日以内出荷
仕様オス・メス = メスコンタクト数 = 50ボディ向き = ストレートピッチ = 1.27mmハウジング材質 = PET定格電流 = 500mA取り付けタイプ = ケーブルマウント
3M リボンケーブル 3M3M リボンケーブル3M
29,980税込32,978
1リール(30m)
7日以内出荷
仕様極数 = 30幅 = 36.8 mmピッチ = 1.27mm許容電圧 = 300 V容量 = 39 pF/m特性インピーダンス = 133 Ω動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +80℃外径 = 9.4mm幅(mm)36.8容量39 pF/mピッチ(mm)1.27極数30外径(Φmm)9.4動作温度(℃)-20~+80RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)133リール長さ(m)30許容電圧(V)300
3M リボンケーブル,シールド有り,30m 3M3M リボンケーブル,シールド有り,30m3M
45,980税込50,578
1リール(30m)
7日以内出荷
ピッチ(mm)1.27リール長さ(m)30許容電圧(V)300容量90.88 pF/m特性インピーダンス(Ω)106動作温度(℃)-20~+80RoHS指令(10物質対応)対応
3M リボンケーブル,30m 3M3M リボンケーブル,30m3M
26,980税込29,678
1リール(30m)
7日以内出荷
容量54.8 pF/mピッチ(mm)1.27RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)133リール長さ(m)30許容電圧(V)300
3M ミニクランプソケット 373シリーズ 3極, 1列 メス 2mmピッチ 3M3M ミニクランプソケット 373シリーズ 3極, 1列 メス 2mmピッチ3M
650税込715
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 3行数 = 1オス・メス = メスピッチ = 2mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレート端子方法 = IDC定格電流 = 3Aコンタクトめっき = ニッケルの上に金シリーズ = 373動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +85℃定格電圧 = 32 Vハウジング材質 = ガラス繊維強化サーモプラスチック
3M ミニクランプソケット 373シリーズ 3極 メス 6.5mmピッチ 3M3M ミニクランプソケット 373シリーズ 3極 メス 6.5mmピッチ3M
650税込715
1個
5日以内出荷
仕様コンタクト数 = 3オス・メス = メスピッチ = 6.5mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレート端子方法 = IDC定格電流 = 3Aコンタクトめっき = ニッケルの上に金シリーズ = 373動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +85℃定格電圧 = 32 Vハウジング材質 = サーモプラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
3M ミニクランプソケット 373シリーズ 3極 メス 2mmピッチ 3M3M ミニクランプソケット 373シリーズ 3極 メス 2mmピッチ3M
399税込439
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 3オス・メス = メスピッチ = 2mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレート端子方法 = IDC定格電流 = 3Aコンタクトめっき = ニッケルの上に金シリーズ = 373動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +85℃定格電圧 = 32 Vハウジング材質 = サーモプラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
3M ツイストペアケーブル / マルチペアケーブル,34ペアAWG28 AWG 30m 3600Xシリーズ 3M3M ツイストペアケーブル / マルチペアケーブル,34ペアAWG28 AWG 30m 3600Xシリーズ3M
139,800税込153,780
1リール(30m)
5日以内出荷
仕様ペア数 = 34断面積 = 0.08 mm2ケーブルタイプ = ツイストペアAWG米国ワイヤゲージ規格 = 28 AWG外径 = 9.1mmシールドタイプ = SF/UTP外側シース材質 = PVCシース色 = グレー特性インピーダンス = 58 Ω (非平衡)、91 Ω (平衡)コアストランド = 7/0.127 mm許容電圧 = 150 Vシリーズ = 3600xシリーズ3600x外径(Φmm)9.1材質(シース)PVCAWG28 AWG特性インピーダンス58 Ω (非平衡)、91 Ω (平衡)シールドSF/UTPシース色グレー断面積(mm2)0.08RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプツイストペアリール長さ(m)30許容電圧(V)150コアストランド(mm)7/0.127ペア数34
3M ストレインリリーフ 3M3M ストレインリリーフ3M
639税込703
1袋(10個)
7日以内出荷
3M スコッチロック セルフストリッピング電気コネクタ 絶縁 Tap 青 560B シュラウド 3M3M スコッチロック セルフストリッピング電気コネクタ 絶縁 Tap 青 560B シュラウド3M
1,498税込1,648
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様スプライスタイプ = Tapケーブルサイズ = 18 → 16 AWG全長 = 20.32mm直径 = 13.46mm絶縁 = 絶縁色 = 青断熱材 = PPシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 錫
3M ケーブルプロテクトスリーブ, 材質:ゴム 黒 3M3M ケーブルプロテクトスリーブ, 材質:ゴム 黒3M
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
3M SMT スルーホール PLCCソケット 8400シリーズ 3M3M SMT スルーホール PLCCソケット 8400シリーズ3M
6,298税込6,928
1セット(25個)
5日以内出荷
仕様オス・メス = メスコンタクト数 = 44ボディ向き = ストレートコンタクト材質 = 銅合金ピッチ = 1.27mmコンタクトめっき = ニッケルの上に錫取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだハウジング材質 = PET高さ = 8mm動作温度 Max = +105℃動作温度 Min = -40℃シリーズ = 8400RoHS指令(10物質対応)対応
3M MDR バックシェル 103 シリーズ ストレート 26 極 亜鉛合金, ナチュラル 3M3M MDR バックシェル 103 シリーズ ストレート 26 極 亜鉛合金, ナチュラル3M
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 26ハウジング材質 = 亜鉛合金ボディ向き = ストレート色 = ナチュラルストレインリリーフ = ありシリーズ = 103RoHS指令(10物質対応)対応
3M IDCコネクタ 891シリーズ 30極, 2列 メス 2.54mmピッチ 3M3M IDCコネクタ 891シリーズ 30極, 2列 メス 2.54mmピッチ3M
459税込505
1個
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 30行数 = 2オス・メス = メスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレート端子方法 = IDC定格電流 = 1.25 A, 1.5 Aコンタクトめっき = ニッケルの上に金シリーズ = 891動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃シリーズ番号 = 89130RoHS指令(10物質対応)対応
3M IDCコネクタ 78XXシリーズ 50極, 2列 オス 2.54mmピッチ 3M3M IDCコネクタ 78XXシリーズ 50極, 2列 オス 2.54mmピッチ3M
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 50行数 = 2オス・メス = オスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ライトアングル端子方法 = IDT定格電流 = 1Aコンタクトめっき = ニッケルの上に金シリーズ = 78XX動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃コンタクト材質 = ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応
3M IDCコネクタ 64極, 2列 メス 2.54mmピッチ 3M3M IDCコネクタ 64極, 2列 メス 2.54mmピッチ3M
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 64行数 = 2オス・メス = メスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ライトアングル端子方法 = IDT定格電流 = 1Aコンタクトめっき = ニッケルの上に金動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃コンタクト材質 = 銅合金RoHS指令(10物質対応)対応
3M IDCコネクタ 372シリーズ 4極, 1列 メス 2mmピッチ 3M3M IDCコネクタ 372シリーズ 4極, 1列 メス 2mmピッチ3M
359税込395
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 4行数 = 1オス・メス = メスピッチ = 2mm取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ定格電流 = 3Aコンタクトめっき = ニッケルの上に金シリーズ = 372動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +60℃定格電圧 = 32 V dcハウジング材質 = 液晶ポリマーRoHS指令(10物質対応)対応
3M IDCコネクタ 371シリーズ 4極, 1列 オス 2mmピッチ 3M3M IDCコネクタ 371シリーズ 4極, 1列 オス 2mmピッチ3M
489税込538
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 4行数 = 1オス・メス = オスピッチ = 2mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレート端子方法 = IDC定格電流 = 3Aコンタクトめっき = ニッケルの上に金シリーズ = 371動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +85℃定格電圧 = 32 Vハウジング材質 = ガラス繊維強化サーモプラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
3M IDCコネクタ 371シリーズ 4極 オス 3M3M IDCコネクタ 371シリーズ 4極 オス3M
639税込703
1個
当日出荷から7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 4オス・メス = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレート端子方法 = IDC定格電流 = 3Aコンタクトめっき = ニッケルの上に金シリーズ = 371動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +85℃定格電圧 = 32 Vハウジング材質 = サーモプラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
3M IDCコネクタ 371シリーズ 3極, 1列 オス 2mmピッチ 3M3M IDCコネクタ 371シリーズ 3極, 1列 オス 2mmピッチ3M
650税込715
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 3行数 = 1オス・メス = オスピッチ = 2mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレート端子方法 = IDC定格電流 = 3Aコンタクトめっき = ニッケルの上に金シリーズ = 371動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +85℃定格電圧 = 32 Vハウジング材質 = ガラス繊維強化サーモプラスチック
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら