柔軟な特殊樹脂を毛先の細かいブラシ形状に加工しているため、複雑な形状の被研磨物にもよくなじみます。凹部にも良く毛先が到達し、砥粒入ナイロンブラシでは作業できなかった箇所にも快適に使用できます。ワイヤブラシや砥粒入ナイロンブラシより研磨力が高いため、従来のバリ取り作業時間を大幅に短縮できます。微小バリや汚れ、皮膜のみを除去し、被研磨物を削り過ぎることがありません。発熱や目づまりの影響がなく、常に新しい研磨砥粒が露出して作業の開始から最後まで研磨力が一定です。
用途切削加工後のバリ・カエリ除去。エンドミル加工後の抜きバリ除去。ゴムライニングのハミ出しバリ除去。ダイカスト部品の傷、酸化皮膜除去。パイプ内面研磨。
トラスコ品番273-6926
材質砥材:セラミック砥粒、酸化アルミニウム(80、120) 酸化アルミニウム(220、400、6M、1M) パーミス(PUM)、軸:スチール
軸径(Φmm)6
色黄
砥材酸化アルミニウム
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
外径(Φmm)50.8
仕上がり相当番手#80
1箱(5個)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
金属の微小バリ除去・曲面や複雑なおうとつ部のバリとり作業に最適です。ストレート6mmコレットチャックグラインダー及びドリルチャックにそのまま装着できます。ラジアル・ブリッスルディスク50.8mmと76.2mmサイズを5枚重ねて、6mm軸加工です。
用途バリ・カエリ除去作業。
適合機種ストレートコレットチャックグラインダー・ドリルチャクグラインダー
材質〈キュービトロン〉砥粒、酸化アルミニウム
外径×内径(Φmm)76.2×6軸
関連キーワード