4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低圧アルミケーブルと銅ケーブルを現場で短時間で均一に接続作業が出来ます。シェアボルトコネクタは、本体に取り付けられたネジを締めこむことで、導体に接触することにより接続することにより接続および固定を行う構造となっています。コネクタのネジは規定トルクに達すると(適切な接続が行われた)、ねじ切れる構造となっており、特別なトルク管理は不要です。アルミケーブルに対してコネクタを取り付ける際に圧着・圧縮工具が不要となり、市販のインパクトドライバー(最大締付トルク217N・m以上)で施工が可能です。
用途600V アルミケーブルと銅ケーブルの接続作業に。工場、大型物流倉庫、太陽光発電所のアルミケーブルの幹線と分電盤側の銅ケーブルの接続作業。 セット内容作業説明書×1枚、常温収縮チューブ×1本、シェアボルトねじ穴キャップ×4-6個、センターリング×2個 材質常温収縮チューブ:EPDMゴム、シェアボルトコネクタ:アルミニウム合金にすずめっき加工した本体及び真鍮製ねじと鋼製ねじで構成、絶縁性自己融着テープ:EPゴム 商用周波耐電圧(kV)3.5(10分間)(通電温度上昇後は1.0kV/10分間)に耐えること。
1セット
8,298 税込9,128
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

熱源不要な常温収縮チューブを使用し、コアを引き抜くだけの短時間で確実な施工ができます。コア引き抜きの強度のバラつきを小さくすることで均一且つきれいに仕上がります。一次絶縁に絶縁シートを採用、手間のかかるテープ巻が不要です。ケーブルと同等の耐用年数を保持し、長期にわたり優れた絶縁性能、一時的水没環境に対応する防水性能です。圧着スリーブが同梱されています。
用途600V CVT、EM-CETの直線接続作業用。工場、オフィスビル、大型ショッピングセンター等の建物のラック上などのケーブルの直線接続作業に。 仕様【商用周波電圧(V/分間)】3.5/10(通電温度上昇後は1.0kV/10分間)に耐えること【気密】98KPa/1時間で内部浸水が無いこと トラスコ品番250-1316 セット内容スリーブ×3本、EPDM製常温収縮チューブ×3本、絶縁シート×3枚 材質収縮チューブ:エチレンプロピレンゴム(EPDM)、絶縁シート:黒色ポリエチレンフィルムの片面に、合成ゴムおよびプラスチック、スリーブ:銅 温度上昇【通電】105℃/3時間、3回で異常の無いこと 内径(mm)【収縮前】商用周波電圧:3.5kV/10分間(通電温度上昇後は1.0kV/10分間)に耐えること。通電温度上昇:105℃/3時間、3回で異常の無いこと。気密:98KPa/1時間で内部浸水が無いこと。 導体サイズ(mm2)【適合ケーブル】8 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
9,998 税込10,998
9日以内出荷

シート巻き工法がさらに進化し、短時間施工で仕上がりも綺麗です。パテ層の位置を最適化し、巻き付け後のパテのはみ出しも無く、隣接するケーブル等へのパテ付着を防止します。シートの切り欠き部で位置合わせが出来るので採寸不要です。シートにフィルム層を内蔵し、外部の衝撃から導体接続部を保護し、スリーブ突き抜けを防止します。
用途電力ケーブルの直線、分岐接続時のケーブル保護に。
1パック
6,198 税込6,818
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3MTM 常温収縮チューブ842XJ シリーズは、EPDM をベー。スとした火気・熱源不要のチューブです。作業時にコア。を引き抜くだけでチューブが収縮します。 火気、熱源は不要です。 工具は一切不要です。 仕上りが均一です。 防水特性に優れています。 電気的特性に優れています。
用途低圧電線接続部等の 絶縁保護・防水・防塵 材質【スパイラルコア】ポリプロピレン【収縮チューブ 】EPDM ゴム 内容常温収縮チューブ/ PST(EPDM 製) 適合ケーブル低圧電線各種
1箱(10個)ほか
51,980 税込57,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)