高粘度塗料塗装用の拡張キットです。プレッシャーカップと併用することで、吐出することが難しい高粘度塗料を効率的に塗装できるようになります。パフォーマンススプレーガンに加圧機能を追加する事で、高粘度塗料の吐出能力を高めます。
用途高粘度塗料を塗布する際の追加パーツとして。
仕様●動作圧力範囲:0.5 bar-2.4 bar/ 7 psi-35 psi●最大HVLP動作空気圧(圧力):1.24 bar/ 18 psi●最大HVLP動作空気圧(重力):1.38 bar/ 20 psi●空気消費量:370 SLPM [13 SCFM]
トラスコ品番563-1707
適合スプレーガン26832
最大動作温度(℃)50
1個
¥19,980
税込¥21,978
9日以内出荷
高粘度塗料塗装用の加圧カップです。コンバージョンパックと併用することで、吐出することが難しい高粘度塗料を効率的に塗装できるようになります。
用途高粘度塗料を塗布する際の追加パーツとして。
適合スプレーガン26832
関連キーワード