24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
施工後の端部からの変色、剥離を防止します。
用途特にフリート用途等で、外的要因(洗浄等)によるフィルム端部からの剥離が懸念される場合や、粗面へのアプリケーション等で、フィルム端部からの水の浸入等が懸念される場合に。 仕様アクリル系シーラー 質量(kg)2.85 危険物の類別非危険物
1箱(6缶)
15,980 税込17,578
3日以内出荷

3M オートミックス システム製品用ミキシングノズルです。ノズル内で2液が混合されて吐出されます。
用途3M オートミックス システム製品吐出用。 トラスコ品番397-7481 材質プラスチック 全長(mm)130 危険物の類別非危険物
1袋(6本)
3,098 税込3,408
当日出荷

3M パネルボンドミニ 38315N用および3M オートミックスシステム製品(ミニ)用ミキシングノズルです。ノズル内で2液が混合されて吐出されます。
用途オートミックスシステム(ミニ)シリーズ吐出用 トラスコ品番607-2424 全長(mm)70 危険物の類別非危険物 入数(本)袋:12
1箱(6袋×12本)
13,980 税込15,378
当日出荷

感圧性接着材付きで、押すだけで取り付ける事が出来ます。 ゴム足・戸当たりなどにご使用頂けます。
用途防振材として。 トラスコ品番408-0380 透明
1箱(5000個)
69,980 税込76,978
当日出荷

ノズルが汚れにくく、無駄なく使用可能です。オープンタイムが長いため、スムーズな作業が可能になります。F☆☆☆☆相当品です。
用途ダクト工事、保温保冷工事など断熱材、吸音材の接着に。軽量断熱材固定用。細かいスプレーパターンでグラスウール等の接着に最適です。 トラスコ品番542-0831 容量(mL)420 主成分スチレンブタジエンゴム 塗布面積(m2)(可能)標準8 標準重ね塗り回数(回)1~2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

耐久性と汎用性を備えた注目のカーラッピング用フィルムです。優れた仕上がりでお客様独自のスタイルを引き出します。愛車にアクセントを付けたり、部分的または全体を施工して車の外観を劇的に変化させることができます。最適化された粘着剤によって、施工性に優れています。幅サイズが1524mmなので、多くの車種でボンネット1枚貼りの施工が可能です。進化した「3Mコンプライ粘着剤」によって、エア抜け性も優れています。「3Mコントロールタック粘着剤」が優れた位置合わせ性を発揮します。グロスやハイグロスの表面保護フィルム(プロテクティブフィルム層)によって、ロール保管時の表面押し跡や施工時のこすり跡、スキージー傷が軽減されます。
用途フリートラッピング、自動車カスタマイズに。 仕様●フィルムタイプ:キャスト●再剥離性:再剥離(加熱必要)●接着剤主成分:溶剤系アクリル●接着機能:気泡抜き、感圧型再剥離タイプ、位置合わせ●推奨相手材、対象素材:塗膜、ABS、アルミ、ガラス●粘着剤仕様:3Mコントロールタック粘着剤●車両タイプ:Truck & Trailer、トラム、トラック、Car、トレーラー、Metro、ワゴン車、船、Recreational Vehicle、Bus、Boat●適用面:複合曲面、Deep Channels、凹凸ある粗面、波形、リベット付平滑面、2次元曲面、フラット 適合ドライ 長さ(mm)22860 幅(mm)1524 ホワイトゴールドスパークル、接着剤:グレー シリーズ2080 使用環境部分フードラッピング、アクセント、装飾ラッピング、デカール、グラフィックス、部分ルーフラッピング、エンブレム、路面標示、全面ラッピング 最高使用温度(℃)107 表面仕上げグロス 最低使用温度(℃)-53 パフォーマンスレベルプレミアム
1巻
259,800 税込285,780
5日以内出荷

仕様固定方法 = 接着剤レジェンド = 9量 = 3材質 = PET動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +121℃使用温度範囲 = -40→ +121 ℃ 材質PET 固定方法接着剤 動作温度(℃)-40~+121 RoHS指令(10物質対応)対応 レジェンド9
1袋(3個)
2,298 税込2,528
5日以内出荷

仕様固定方法 = 接着剤レジェンド = 3量 = 3材質 = PET動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +121℃使用温度範囲 = -40→ +121 ℃ 材質PET 固定方法接着剤 動作温度(℃)-40~+121 RoHS指令(10物質対応)対応 レジェンド3
1袋(3個)
2,298 税込2,528
5日以内出荷

仕様固定方法 = 接着剤長さ = 58mm幅 = 25 mm量 = 170動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +121℃使用温度範囲 = -40 → +121 ℃ 長さ(mm)58 幅(mm)25 固定方法接着剤 動作温度(℃)-40~+121
1セット(1個)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

仕様固定方法 = 接着剤最小ケーブル径 = 6mm最大ケーブル径 = 35mm長さ = 127mm幅 = 25 mm量 = 70材質 = ビニール動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +80℃耐久性のある = 埃、オイル使用温度範囲 = -40 → +80 ℃ 材質ビニール 長さ(mm)127 幅(mm)25 固定方法接着剤 動作温度(℃)-40~+80 RoHS指令(10物質対応)対応 最小ケーブル径(Φmm)6 最大ケーブル径(Φmm)35
1個
7,698 税込8,468
5日以内出荷

仕様固定方法 = 接着剤レジェンド = 6量 = 3材質 = PET動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +121℃使用温度範囲 = -40→ +121 ℃ 材質PET 固定方法接着剤 動作温度(℃)-40~+121 RoHS指令(10物質対応)対応 レジェンド6
1袋(3個)
2,298 税込2,528
5日以内出荷

仕様固定方法 = 接着剤レジェンド = 5量 = 3材質 = PET動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +121℃使用温度範囲 = -40→ +121 ℃ 材質PET 固定方法接着剤 動作温度(℃)-40~+121 RoHS指令(10物質対応)対応 レジェンド5
1袋(3個)
2,298 税込2,528
5日以内出荷

仕様固定方法 = 接着剤レジェンド = 1色 = 白量 = 3材質 = PET動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +121℃使用温度範囲 = -40→ +121 ℃ 材質PET 固定方法接着剤 動作温度(℃)-40~+121 RoHS指令(10物質対応)対応 レジェンド1
1袋(3個)
2,298 税込2,528
5日以内出荷

仕様固定方法 = 接着剤最小ケーブル径 = 2.3mm最大ケーブル径 = 7.8mm長さ = 35mm幅 = 19 mm量 = 250材質 = ビニール動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +80℃耐久性のある = 埃、オイル使用温度範囲 = -40 → +80 ℃ 材質ビニール 長さ(mm)35 幅(mm)19 固定方法接着剤 動作温度(℃)-40~+80 最小ケーブル径(Φmm)2.3 最大ケーブル径(Φmm)7.8
1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷

仕様固定方法 = 接着剤最小ケーブル径 = 6mm最大ケーブル径 = 8mm長さ = 44mm幅 = 19 mm量 = 120材質 = ビニール動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +80℃使用温度範囲 = -40 → +80 ℃ 材質ビニール 長さ(mm)44 幅(mm)19 固定方法接着剤 動作温度(℃)-40~+80 RoHS指令(10物質対応)対応 最小ケーブル径(Φmm)6 最大ケーブル径(Φmm)8
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷

仕様固定方法 = 接着剤レジェンド = 8量 = 3材質 = PET動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +121℃使用温度範囲 = -40→ +121 ℃ 材質PET 固定方法接着剤 動作温度(℃)-40~+121 RoHS指令(10物質対応)対応 レジェンド8
1袋(3個)
2,298 税込2,528
5日以内出荷

仕様固定方法 = 接着剤レジェンド = 7量 = 3材質 = PET動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +121℃使用温度範囲 = -40→ +121 ℃ 材質PET 固定方法接着剤 動作温度(℃)-40~+121 RoHS指令(10物質対応)対応 レジェンド7
1袋(3個)
2,298 税込2,528
5日以内出荷

仕様固定方法 = 接着剤レジェンド = 4色 = 白量 = 3材質 = PET動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +121℃使用温度範囲 = -40→ +121 ℃ 材質PET 固定方法接着剤 動作温度(℃)-40~+121 RoHS指令(10物質対応)対応 レジェンド4
1袋(3個)
2,298 税込2,528
5日以内出荷

仕様固定方法 = 接着剤レジェンド = 2色 = 白量 = 3材質 = PET動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +121℃使用温度範囲 = -40→ +121 ℃ 材質PET 固定方法接着剤 動作温度(℃)-40~+121 RoHS指令(10物質対応)対応 レジェンド2
1袋(3個)
2,298 税込2,528
5日以内出荷

仕様固定方法 接着剤量 10材質 ポリエステルシリーズ ScotchCode(TM) 材質ポリエステル シリーズScotchCode 固定方法接着剤 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

作業の種類やパッドの持つ性能によって色分けがされています。一般的には明るく薄い色ほど研磨力は弱く、暗く濃い色ほど研磨力が強くなっています。
用途表面洗浄作業用。 トラスコ品番759-0792 材質ナイロン、合成樹脂系接着剤、酸化アルミニウム砥粒 厚さ(mm)23 直径(Φmm)455 内径(Φmm)82 外径(Φmm)455 寸法(inch)18
1箱(5枚)
17,980 税込19,778
当日出荷

仕様固定方法 = 接着剤レジェンド = 0量 = 3材質 = PET動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +121℃使用温度範囲 = -40→ +121 ℃ 材質PET 固定方法接着剤 動作温度(℃)-40~+121 RoHS指令(10物質対応)対応 レジェンド0
1袋(3個)
2,398 税込2,638
5日以内出荷

仕様固定方法 = 接着剤最小ケーブル径 = 3.8mm最大ケーブル径 = 12.4mm長さ = 54mm幅 = 25.4 mm量 = 170材質 = ビニール動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +80℃使用温度範囲 = -40 → +80 ℃ 材質ビニール 長さ(mm)54 幅(mm)25.4 固定方法接着剤 動作温度(℃)-40~+80 最小ケーブル径(Φmm)3.8 最大ケーブル径(Φmm)12.4
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

仕様固定方法 = 接着剤最小ケーブル径 = 8mm最大ケーブル径 = 39mm長さ = 127mm幅 = 25 mm量 = 30材質 = ビニール動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +80℃使用温度範囲 = -40 → +80 ℃ 材質ビニール 長さ(mm)127 幅(mm)25 固定方法接着剤 動作温度(℃)-40~+80 RoHS指令(10物質対応)対応 最小ケーブル径(Φmm)8 最大ケーブル径(Φmm)39
1個
5,698 税込6,268
5日以内出荷