92件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様コンタクト数 = 4オス・メス = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレート端子方法 = IDC定格電流 = 3Aコンタクトめっき = ニッケルの上に金シリーズ = 371動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +85℃定格電圧 = 32 Vハウジング材質 = サーモプラスチック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様コンタクト数 = 4行数 = 1オス・メス = オスピッチ = 2mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレート端子方法 = IDC定格電流 = 3Aコンタクトめっき = ニッケルの上に金シリーズ = 371動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +85℃定格電圧 = 32 Vハウジング材質 = ガラス繊維強化サーモプラスチック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489 税込538
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様コンタクト数 = 4オス・メス = メスピッチ = 2mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレート端子方法 = IDC定格電流 = 3Aコンタクトめっき = ニッケルの上に金シリーズ = 373動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +85℃定格電圧 = 32 Vハウジング材質 = サーモプラスチック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
7日以内出荷



ボディ向きライトアングル ピッチ(mm)2.8 材質(コンタクト)銅合金 材質(ハウジング) 定格電流(A)1 シリーズ8300 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オス・メスオス ボディ向きライトアングル 材質(コンタクト)銅合金 コンタクトめっきニッケルの上に金 定格電流(A)1 シリーズ8200 動作温度(℃)(Min)-55
1個ほか
1,198 税込1,318
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様直径 = 3.8mm色 = 青シリーズ = Scotchlokコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 錫 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
12,980 税込14,278
当日出荷

仕様オス・メス = メスコンタクト数 = 50ボディ向き = ストレートピッチ = 1.27mmハウジング材質 = PET定格電流 = 500mA取り付けタイプ = ケーブルマウント
1個
999 税込1,099
6日以内出荷

仕様オス・メス = メスコンタクト数 = 50ボディ向き = ストレート取り付けタイプ = スルーホールコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = ニッケルの上に金ハウジング材質 = 亜鉛合金ピッチ = 2.54mm定格電流 = 1A端子方法 = はんだ長さ = 52.4mm動作温度 Min = -20℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷


1個
969 税込1,066
7日以内出荷

仕様オス・メス = メスコンタクト数 = 20ボディ向き = ストレート取り付けタイプ = スルーホールコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = ニッケルの上に金ハウジング材質 = 亜鉛合金ピッチ = 2.54mm定格電流 = 1A端子方法 = はんだ長さ = 33.4mm深さ = 9.1mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

1個
719 税込791
7日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

仕様オス・メス = メスコンタクト数 = 36ボディ向き = ストレート取り付けタイプ = スルーホールコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = ニッケルの上に金ハウジング材質 = 亜鉛合金ピッチ = 2.54mm定格電流 = 1A端子方法 = はんだ長さ = 43.5mm動作温度 Min = -20℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

1個
379 税込417
7日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

仕様タイプ = ジャックスクリュー取り付けキット全長 = 18.4mm併用可能製品 = D-subコネクタシリーズ = 3342 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
7日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 64行数 = 2オス・メス = メスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ライトアングル端子方法 = IDT定格電流 = 1Aコンタクトめっき = ニッケルの上に金動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃コンタクト材質 = 銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷


1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 3行数 = 1オス・メス = オスピッチ = 2mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレート端子方法 = IDC定格電流 = 3Aコンタクトめっき = ニッケルの上に金シリーズ = 371動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +85℃定格電圧 = 32 Vハウジング材質 = ガラス繊維強化サーモプラスチック
1個
650 税込715
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


仕様コンタクト数 = 10行数 = 2オス・メス = メスピッチ = 1.27mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレート端子方法 = 圧着定格電流 = 2.5Aコンタクトめっき = ニッケルの上に金シリーズ = 451動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +105℃定格電圧 = 125 Vシリーズ番号 = 45110 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 4行数 = 1オス・メス = メスピッチ = 2mm取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ定格電流 = 3Aコンタクトめっき = ニッケルの上に金シリーズ = 372動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +60℃定格電圧 = 32 V dcハウジング材質 = 液晶ポリマー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
7日以内出荷

仕様スプライスタイプ = Tapケーブルサイズ = 18 → 16 AWG全長 = 20.32mm直径 = 13.46mm絶縁 = 絶縁色 = 青断熱材 = PPシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 錫
1箱(10個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷



仕様コンタクト数 = 30行数 = 2オス・メス = メスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレート端子方法 = IDC定格電流 = 1.25 A, 1.5 Aコンタクトめっき = ニッケルの上に金シリーズ = 891動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃シリーズ番号 = 89130 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
翌々日出荷


仕様シリーズ = 4600ピッチ = 2.54mmコンタクト数 = 14行数 = 2ボディ向き = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板, 電線対電線端子方法 = IDCコンタクト材質 = 銅合金定格電流 = 1A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

仕様カードタイプ = MicroSDオス・メス = オスコンタクト数 = 8行数 = 1ピッチ = 1.1mmボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = 表面実装コンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = ニッケルの上に金端子方法 = はんだハウジング材質 = サーモプラスチック長さ = 14mm幅 = 1.85mm深さ = 15.2mm動作温度 Min = -25℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,998 税込4,398
5日以内出荷


仕様タイプ = ジャックソケットスクリュースレッドサイズ = M2.5 (Screw), UNC 4-40ネジ長さ = 12.7mm全長 = 20.3mm素材 = ステンレス鋼コネクタタイプ = MDRヘッドスクリュー = マイナスねじロックジェンダー = メス併用可能製品 = ミニDリボンコネクタシリーズ = 3341
1個
999 税込1,099
翌々日出荷