4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
弾力性に富み、切削性と仕上げ性を兼ね備えたパッドです。表面の凹凸コンパウンドを効率的に保持します。幅広い塗膜に対応可能です。
トラスコ品番542-0768 オレンジ 外径(Φmm)95
1箱(50個)
41,980 税込46,178
9日以内出荷

75mm用の小径ポリッシャーに取り付けて使用する、ウールバフです。
用途小面積や狭い部分の磨き作業に。 トラスコ品番250-1326 アズワン品番65-1948-55 危険物の類別非危険物
1袋(2枚)
4,198 税込4,618
翌日出荷

3M トライザクト フィニッシングディスク/シート 8000番の目消し用コンパウンドです。 8000番の研磨目に対して、スポンジバフを使用し目消し使用することが可能です。 (通常クリヤ時)硬い塗膜の場合は、ウールバフにて目消しを行ってください。 伸びが大変よく、磨き時間が長いため、操作性に優れます。
トラスコ品番250-1325 アズワン品番65-1949-66 危険物の類別非危険物
1本
6,698 税込7,368
翌々日出荷

「高い汚れ除去性能」と「光沢復元・維持」の2 つの機能を備えた床用光沢復元洗浄剤です。 日常清掃の中で床の光沢が回復し、バフィング作業を減らすことが可能です。 メンテナンスコスト削減につながります。 また、継続的な使用により、床の微細なキズを目立ちにくくし、美観を向上させます。
用途樹脂ワックスが塗布されている床材(塩ビタイル、塩ビシートなど)、 リノリウム、セラミックタイル、石質系床材、大理石、御影石、テラゾー、コンクリート用。 トラスコ品番369-8176 容量(mL)946 容量(L)0.9
1本
1,998 税込2,198
当日出荷