スリーピークスのロゴ

スリーピークス

Product「ハード」優れた製品・品質、Pleasure「ソフト」顧客の立場にたった想い、Personality「人」人間的な成長。 3つの「P」を基本に、それぞれのpeak(頂上)を極め、スリーピークス技研として、社会と共に新しい時代に対応していく力を発揮していきたいと願っています。

会社情報
会社名 株式会社スリーピークス技研
設立 1952/01/01
所在地 〒955-0055 新潟県三条市塚野目2171
161件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クランプ管圧着機能付。 左右2枚の刃でワイヤーロープを切断し、3種の先端穴で各種クランプ管を圧着できます。 2枚の刃の切断性能は同一で、交互に使用すると、刃の磨耗を軽減できます。 ハンドルロック付。 刃先(両端)調節ねじ付。
用途ワイヤーロープの切断・クランプ管の圧着に。 材質バナジウム鋼 硬さHRC60~65(刃部) 寸法E(mm)4.5 材質(グリップ)エラストマー
1丁
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長時間の作業でも疲れにくい、軽量のプラスチックニッパです。刃奥部に、くい違い防止ストッパー付です。
切断能力(Φmm) 樹脂5 材質S58C、(グリップ)エラストマー、(バネ)プラスチックバネ 硬度HRC(刃部)52~60 仕様エラストマー樹脂グリップ、プラスチック製ばね付
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MR-150の先端を45°に曲げたタイプ。先端刻み付
呼び寸法(mm)150 トラスコ品番826-6571 材質クロムバナジウム鋼 柄部:ビニールグリップ バネ:コイルバネ 質量(g)85 先端先曲り 刃部硬度(HRC)54~62 切断能力(Φmm) 鉄線1.2 切断能力(Φmm) 銅線2.6 バネ有り 切断能力(Φmm) より線2.0
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷

鋭利な刃でケーブル線を強力に切断します。美しい切り口です。
材質鉄(S58C) 柄部:ビニールグリップ 刃部硬度(HRC)50~55
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

同等サイズのメーカー製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。プラスチック専用、金属線切断不可。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
用途プラスチックの切断に。 呼び寸法(mm)130 トラスコ品番381-9451 材質ステンレス鋼 全長(mm)130 質量(g)45 硬さHRC50~57(刃部) 寸法A(mm)130 寸法F(mm)10 寸法D(mm)14 寸法E(mm)4.6 寸法B(mm)46 材質(グリップ)エラストマー 寸法C(mm)89 切断能力(mm)プラスチック3 刃先角度(°)20
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

トラスコ品番776-7617 適合本体LN-125S、150S、NP-140Z-S、SM-01、MK-01、SN-130、06、LPN-125S、150S、SM-02、MK-02、HP-125、125R、SPN-145S、165S、LR-125S、150S、RP-140Z-S、165Z-S、CR-02、01、SM-07、05、03、04、08、SP-41、42、43、31、32、33、34、35、36、37、DS-115TZ
1個
499 税込549
当日出荷

オイルエレメント脱着に。 3点支持方式で自動車、船舶等のオイルフィルターを簡単にはずせます。 スライド付でサイズを2段階に調整可能。 作業現場で形跡管理しやすいフック穴付。
材質S55C(本体)、スチール(グリップ) 硬さ40~47(本体)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スリーピークス片刃プラニッパ
RoHS
片刃仕様で中央に跡が残りにくいです。薄切りができるため、美しい断面を得られます。カッターナイフなどを使わず、仕上げ処理が可能です。連続作業が楽なコイルバネ付(交換可能)です。
用途プラスチック成型品の切断/バリ取り/仕上げ作業用。 材質S58C 形状刃表面:フラット刃(片刃式) ハンドルビニール RoHS指令(10物質対応)対応 切断能力(mm)樹脂Φ5
1丁
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスねじにも対応した新設計のたて溝。くわえ部はすべてダイヤ型とし、計3ヶ所のくわえ部でねじをつかみ、ロックで固定、強力に回します。くわえ部が大きく開くため、各種ねじやパイプに対応可能です。
用途ドライバーで外せなくなった、つぶれたねじ、サビついたねじ及び特殊なねじ等の取り外しに AV機器、OA機器、精密機器、組立家具、自転車、自動車整備等その他広範囲に パイプ等、丸物のクランプに 回す、つかむ、曲げる、クランプ 種類ねじプライヤ 呼び寸法(mm)130 質量(g)145 使用範囲トラスねじ:M2~M4、なべねじ:M1.6~M6、六角ねじ:3~13mm
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

かしめ部を偏芯テコ原理により、刃部に近付け理想的な刃の角度と熱処理により刃部は頑強で、しかもΦ2.0mmまでのピアノ線が切断できます。
呼び寸法(mm)190 トラスコ品番826-6572 材質SK5 全長(mm)197 質量(g)265 タイプビニールグリップ(柄) 硬さ62~67HRC(刃部) 寸法A(mm)197 寸法D(mm)12 寸法E(mm)20 寸法B(mm)52 寸法C(mm)28 切断能力(Φmm) ピアノ線2.0 切断能力(Φmm) 鉄線2.6 切断能力(Φmm) 銅線3.2 切断径(より線mm2)5.5 切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0 切断能力(mm)硬鋼線2.0
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

同等サイズのメーカー製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。プラスチック専用、金属線切断不可。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
用途プラスチックの切断に。 呼び寸法(mm)165 トラスコ品番381-9396 材質ステンレス鋼 全長(mm)166 質量(g)95 硬さHRC52~57(刃部) 寸法A(mm)166 寸法F(mm)18 寸法D(mm)14 寸法E(mm)8 寸法B(mm)48 材質(グリップ)エラストマー 寸法C(mm)97 切断能力(mm)プラスチック5 刃先角度(°)15
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

同等サイズのメーカー製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。針金(なまし鉄線)Φ1.5mmの切断が可能。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
用途金属線やプラスチックの切断に。 全長(mm)166 呼び寸法(mm)165 トラスコ品番381-9388 材質ステンレス鋼 質量(g)95 タイプロング 硬さHRC52~57(刃部) 寸法A(mm)166 切断能力より線:2.0mm2プラスチック可 寸法F(mm)19 寸法D(mm)14 寸法E(mm)8 寸法B(mm)48 材質(グリップ)エラストマー 寸法C(mm)97 切断能力(Φmm) 鉄線針金(なまし鉄線)1.5 切断能力(Φmm) 銅線2.6 刃先角度(°)15
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ 連続作業が楽なプラスチックバネ。耐久性メーカー比約10倍(※LN-175はバネなし)
切断能力(Φmm) より線2 材質S58C 硬さ56~64HRC(刃部) 材質(柄部)エラストマー樹脂
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゲート・ランナー・バリ切断に最適。プラスチック専用。
呼び寸法(mm)120 トラスコ品番826-6568 材質S58C 全長(mm)120 質量(g)58 硬度HRC(刃部)54~60 切断能力(mm)プラスチックΦ3 刃先角度(°)7
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

1丁
2,998 税込3,298
当日出荷

スリーピークスミニトップカッター
小型のトップカッター。
呼び寸法(mm)115 材質バナジウム鋼 全長(mm)115 質量(g)50 硬度HRC(刃部)52~60
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリーピークス電工Fニッパ
刃角度が7°で腕~手首~指先~刃先がほぼ直線になることで、自然で安定した作業姿勢になり作業効率がアップします。 刃部は精密機械加工により薄くシャープになり、抜群の切れ味です。
全長(mm)225 仕様落下防止用ひも取付穴付 トラスコ品番469-8746 材質バナジウム鋼、グリップ:エラストマー樹脂 質量(g)310 切断能力(Φmm) 鉄線【針金】Φ2.6 切断能力(Φmm) 銅線Φ4.0 切断能力(mm)VA線2.6×3芯
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷

狭い箇所、奥深い箇所でのプラスチックゲートの切断に最適です。 真上から刃が入ります。 逆手持ち可能です。
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリーピークス精密ニッパー 130mm
寸法(mm)130 トラスコ品番475-4158 全長(mm)130 質量(g)90 切断能力2mm2(より線) 切断能力(Φmm) ピアノ線0.5 切断能力(Φmm) 鉄線2 切断能力(Φmm) 銅線3.2
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

刃長をのばして、刃幅を狭くしました。狭小部の奥深くまで届きます。 精密機械加工で薄く鋭く仕上げた刃は、抜群の切れ味です。
材質バナジウム鋼 硬度HRC(刃部)52~60 刃先角度(°)7
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋭い切れ味で繊細な作業に威力を発揮します。くい違い防止ストッパー付。
呼び寸法(mm)100 トラスコ品番776-7633 材質バナジウム鋼 柄部:エラストマー成形グリップ バネ:プラスチックバネ 全長(mm)100 質量(g)55 刃部硬度(HRC)57~62 刃角(°)18
1丁
2,898 税込3,188
当日出荷

同等サイズのメーカー製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
用途つかむ/つまむ/ひっぱる/さしこむ 呼び寸法(mm)150 トラスコ品番381-9469 材質ステンレス鋼 全長(mm)152 質量(g)55 寸法H(mm)1.2 硬さHRC48~53(刃部) 寸法A(mm)152 寸法D(mm)14 寸法E(mm)6 寸法B(mm)46 材質(グリップ)エラストマー 寸法C(mm)89 寸法G(mm)2
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

VVF線切断の決定版。4芯線(Φ2.0mm)を楽に切断します。長く鋭い刃でケーブル線をつつむようにつかみ、1回で切断可能です。快適な切れ味で、美しい切り口を得られます。刃の一部に鉄線を切断できる機能も付けました。先端くわえ部はスキマを極力おさえ、薄物を確実につかみます。ハンドルは力が入りやすく握りやすい、メーカー独自の幅狭設計。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。落下防止ストラップ取付用のグリップ穴あり。
用途VVF線・IV線の切断に。 全長(mm)223.5 呼び寸法(mm)220 トラスコ品番436-1059 材質S58C 質量(g)310 硬さHRC54~62(刃部) 寸法A(mm)223.5 切断能力プラスチック可 寸法F(mm)19.5 寸法D(mm)27 寸法E(mm)14 寸法B(mm)52 材質(グリップ)エラストマー 寸法C(mm)153 切断能力(Φmm) 鉄線2 切断能力(Φmm) 銅線3.2
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

同等サイズのメーカー製品に比べて、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。切れ端飛散防止「リードストッパー」付。(ストッパーは脱着可能)。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
用途リード線・ジャンパー線・抵抗等の切断作業に。 全長(mm)130 呼び寸法(mm)130 トラスコ品番381-9434 材質ステンレス鋼 質量(g)45 タイプミニ 硬さHRC50~57(刃部) 寸法A(mm)130 寸法F(mm)10 寸法D(mm)14 寸法E(mm)4.6 寸法B(mm)46 材質(グリップ)エラストマー 寸法C(mm)89 切断能力(Φmm) 銅線1.6 刃先角度(°)20 切断能力(Φmm) より線2.0プラスチック可
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

スリーピークス先細トラスねじバイス
狭い場所で使える先細タイプ!。先端部は新設計のたて溝でトラスねじにも対応!。くわえ部はすべてダイヤ型なのでネジを3点支持でガッチリつかみます。ダイヤ型のくわえ部はネジだけでなくパイプなど丸物のクランプに最適です。バイスプライヤー型は、ねじ頭をつかんだ後、ロック(固定)できるので強力に回すことが可能!。口幅調節ねじを六角棒レンチで締め緩めができるので、よりしっかり固定した時はロックした後、増し締めが可能!※六角棒レンチ(5mm)は付属しておりません。振り幅が狭くなり、さらに使いやすくなりました。従来のロングノーズバイスプライヤーとしてもお使い頂けます。回す、つかむ、曲げる、クランプを、これ1丁で解決!。AV機器、OA機器、精密機器、組立家具、自転車、自動車整備等、そのほか広範囲に使えるすぐれものです。
用途つぶれたネジやサビちたネジなどの取り外しに。 適合ねじ範囲:トラスねじ M2~M4、なべねじM1.6~M8、六角ねじ 3~13mm 全長(mm)165 質量(g)170 材質(頭)S58C 口幅(mm)9 硬度HRCくわえ部:54~60 アズワン品番64-3672-55
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋭利な刃でワイヤーロープを切断。ほつれにくく美しい切り口です。ハンドルロック付。
呼び寸法(mm)165 材質バナジウム鋼 柄部:ビニールグリップ 質量(g)180 切断能力(mm)4.0(ワイヤーロープ) 刃部硬度(HRC)60~65
1丁
2,898 税込3,188
当日出荷

小型頭部と刃角度22°で細かく入り組んだ作業に対応します。
呼び寸法(mm)125 トラスコ品番496-1901 材質鉄(S58C) 柄部:ビニールグリップ 全長(mm)125 質量(g)65 刃部硬度(HRC)54~60 切断能力(Φmm) 鉄線1.2 切断能力(Φmm) 銅線2
1丁
2,698 税込2,968
当日出荷

同等サイズのスリーピークス製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。刃角度60°で逆手持ちができます。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
用途リード線・ジャンパー線・抵抗等の切断作業に。 全長(mm)128 呼び寸法(mm)130 トラスコ品番381-9442 材質ステンレス鋼 質量(g)45 硬さHRC50~57(刃部) 寸法A(mm)128 切断能力プラスチック可 寸法F(mm)7 寸法D(mm)14 寸法E(mm)4.6 寸法B(mm)46 材質(グリップ)エラストマー 寸法C(mm)89 切断能力(Φmm) 銅線1 刃先角度(°)60
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

従来品より17%軽くなったため長時間の作業にも耐えられます。 燃やしても環境を汚染しないエラストマー樹脂を使用。 ラジオペンチでは業界最軽量を実現。 プラスチックバネは耐久性に優れ、従来のコイルバネに比べ10倍の耐久性になっています。
材質SCrV 先端先細 硬さ56~62HRC(刃部) 寸法F(mm)1.5~3 寸法D(mm)8.5 材質(柄部)エラストマー樹脂(バネ付) 寸法G(mm)43.5 切断能力(Φmm) 鉄線1.5 切断能力(Φmm) 銅線2.6 バネ有り 切断径(より線mm2)2.0
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


鍛造品ならではの、強力な切断力です。 倍力構造で強力に切断できる、鍛造品のグリーンシリーズです。 刃先調整ねじ付: 対応スパナ7mm ハンドルロック付。落下防止ストラップ付。
呼び寸法(mm)200 トラスコ品番776-7536 材質バナジウム鋼 全長(mm)200 質量(g)270 硬度HRC(刃部)60~65
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

平らな面の切断に。くい違い防止ストッパー付。
呼び寸法(mm)125 トラスコ品番475-4123 材質鉄(S58C) 柄部:ビニールグリップ バネ:コイルバネ 全長(mm)125 質量(g)95 刃部硬度(HRC)52~60 刃角(°)15 切断能力(mm)プラスチックΦ5.0
1丁
2,898 税込3,188
当日出荷

造形作家と共同開発した、ワイヤークラフト(針金細工)専用の工具です。鋭利な刃で、繊細に切断します。お子様や女性でも扱いやすいように軽量化。バランスや仕上げにこだわりました。アルミ線(Φ4.0mm)の切断可能。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
用途ワイヤークラフト(針金細工)に。通常の125mm強力ニッパと同様に使用可能です。 呼び寸法(mm)130 トラスコ品番826-6559 材質バナジウム鋼 全長(mm)133.5 質量(g)85 硬さHRC56~64(刃部) 寸法A(mm)133.5 切断能力プラスチック可 寸法F(mm)17 寸法D(mm)14 寸法E(mm)8.3 寸法B(mm)50 材質(グリップ)エラストマー 寸法C(mm)95 切断能力(Φmm) 鉄線1.5 切断能力(Φmm) 銅線2.6 刃先角度(°)15 切断能力(Φmm) アルミ線4
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

造形作家と共同開発した、ワイヤークラフト(針金細工)専用の工具です。曲げる・切る・組立て作業を一丁で可能。お子様や女性でも扱いやすいように軽量化。バランスや仕上げにこだわりました。アルミ線(Φ4.0mm)の切断可能。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。傷が付きにくい先端刻み。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
用途ワイヤークラフト(針金細工)に。その他、傷を付けたくない部分の作業に。 呼び寸法(mm)150 トラスコ品番826-6560 材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)157 質量(g)100 寸法H(mm)2 先端先細 硬さHRC54~62(刃部) 寸法A(mm)157 切断能力プラスチック可 寸法F(mm)7 寸法D(mm)14 寸法E(mm)8 寸法B(mm)50 材質(グリップ)エラストマー 寸法C(mm)95 寸法I(mm)20 寸法G(mm)2.5 切断能力(Φmm) 鉄線1.2 切断能力(Φmm) 銅線2.6 切断能力(mm)アルミニウムΦ4.0 バネ有り
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

指先で作業している時でも、手の中に収められるコンパクトボディ。 刃部を鋭利に加工してあるため、銅線・より線の切断に最適です。
用途電気工事関係、電気通信機器関係 材質特殊合金鋼 呼び寸法(mm)100 硬さ54~62HRC(刃部) 寸法D(mm)8 寸法E(mm)19 寸法C(mm)12 切断能力(Φmm) 鉄線1.0 切断能力(Φmm) 銅線1.2 切断径(より線mm2)1.25
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


スリーピークス電工Fニッパ
切れ味鋭い薄くシャープな刃。持ちやすく見やすい刃角度7°と、平らな刃面。 電線の樹脂に食い込みやすいよう、精密機械加工で薄く鋭く仕上げました。抜群の切れ味です。刃面が平らなため、美しい断面を得られます。
呼び寸法(mm)195 トラスコ品番496-1161 材質バナジウム鋼 全長(mm)195 質量(g)250 硬度HRC(刃部)58~65 刃先角度(°)7
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

頑丈で幅広い先端で強力につかみ、線材や板金などの各種加工に対応します。 切断能力はありません。先端刻み付。
全長(mm)150 トラスコ品番853-5008 材質S55C 質量(g)125 材質(グリップ)ビニール
1個
1,998 税込2,198
当日出荷