ワイヤークランプカッタースリーピークス(3件のレビュー)当日出荷
クランプ管圧着機能付。
左右2枚の刃でワイヤーロープを切断し、3種の先端穴で各種クランプ管を圧着できます。
2枚の刃の切断性能は同一で、交互に使用すると、刃の磨耗を軽減できます。
ハンドルロック付。
刃先(両端)調節ねじ付。
用途ワイヤーロープの切断・クランプ管の圧着に。材質バナジウム鋼硬さHRC60~65(刃部)寸法E(mm)4.5材質(グリップ)エラストマー
かるいプラスチックニッパ(バネ付)スリーピークス(3件のレビュー)当日出荷
長時間の作業でも疲れにくい、軽量のプラスチックニッパです。刃奥部に、くい違い防止ストッパー付です。
切断能力(Φmm) 樹脂5材質S58C、(グリップ)エラストマー、(バネ)プラスチックバネ硬度HRC(刃部)52~60仕様エラストマー樹脂グリップ、プラスチック製ばね付
カートリッジレンチスリーピークス(3件のレビュー)当日出荷
オイルエレメント脱着に。
3点支持方式で自動車、船舶等のオイルフィルターを簡単にはずせます。
スライド付でサイズを2段階に調整可能。
作業現場で形跡管理しやすいフック穴付。
材質S55C(本体)、スチール(グリップ)硬さ40~47(本体)
ケーブルカッタースリーピークス(3件のレビュー)当日出荷
鋭利な刃でケーブル線を強力に切断します。美しい切り口です。
材質鉄(S58C) 柄部:ビニールグリップ刃部硬度(HRC)50~55
ブレーキケーブルセット スタンダードSHIMANO(シマノ)(15件のレビュー)当日出荷
ワイヤーの片側がMTB用、反対側がロード用になった兼用モデル。スチール製。
色ブラックセット内容アウターケーブル(5mm×2200mm 1本)、インナーケーブル(1.6mm×2050mm 1本、1.6mm×1000mm 1本)、アウターキャップ×4 、インナーエンドキャップ×2アズワン品番64-9568-09
先曲りラジオペンチスリーピークス(2件のレビュー)当日出荷
MR-150の先端を45°に曲げたタイプ。先端刻み付
呼び寸法(mm)150トラスコ品番826-6571材質クロムバナジウム鋼 柄部:ビニールグリップ バネ:コイルバネ質量(g)85先端先曲り刃部硬度(HRC)54~62切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ有り切断能力(Φmm) より線2.0
シフトインナーケーブルSHIMANO(シマノ)(13件のレビュー)当日出荷
寸法(mm)1.2×2100付属品インナーキャップ材質ステンレス長さ(mm)2100アズワン品番64-9568-07ケーブル種類インナーケーブル
ステンレスプラスチックニッパスリーピークス(1件のレビュー)当日出荷
同等サイズのメーカー製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。プラスチック専用、金属線切断不可。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
用途プラスチックの切断に。呼び寸法(mm)130トラスコ品番381-9451材質ステンレス鋼全長(mm)130質量(g)45硬さHRC50~57(刃部)寸法A(mm)130寸法F(mm)10寸法D(mm)14寸法E(mm)4.6寸法B(mm)46材質(グリップ)エラストマー寸法C(mm)89切断能力(mm)プラスチック3刃先角度(°)20
ピアノ線強力ニッパスリーピークス(5件のレビュー)当日出荷
かしめ部を偏芯テコ原理により、刃部に近付け理想的な刃の角度と熱処理により刃部は頑強で、しかもΦ2.0mmまでのピアノ線が切断できます。
呼び寸法(mm)190トラスコ品番826-6572材質SK5全長(mm)197質量(g)265タイプビニールグリップ(柄)硬さ62~67HRC(刃部)寸法A(mm)197寸法D(mm)12寸法E(mm)20寸法B(mm)52寸法C(mm)28切断能力(Φmm) ピアノ線2.0切断能力(Φmm) 鉄線2.6切断能力(Φmm) 銅線3.2切断径(より線mm2)5.5切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0切断能力(mm)硬鋼線2.0
プラスチック製バネ(3本入)スリーピークス(1件のレビュー)当日出荷
トラスコ品番776-7617適合本体LN-125S、150S、NP-140Z-S、SM-01、MK-01、SN-130、06、LPN-125S、150S、SM-02、MK-02、HP-125、125R、SPN-145S、165S、LR-125S、150S、RP-140Z-S、165Z-S、CR-02、01、SM-07、05、03、04、08、SP-41、42、43、31、32、33、34、35、36、37、DS-115TZ
プレミアムグリス(旧デュラエースグリス)SHIMANO(シマノ)(40件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~
1個(50g)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ハブをはじめ、カップ&コーンのグリースアップ、ボルト類・クイルステムのウスに塗ったり、アルミピラーと金属フレームの固定部分に塗ったりと様々な用途で使用可能な万能グリースです。
トラスねじバイススリーピークス(3件のレビュー)当日出荷
トラスねじにも対応した新設計のたて溝。くわえ部はすべてダイヤ型とし、計3ヶ所のくわえ部でねじをつかみ、ロックで固定、強力に回します。くわえ部が大きく開くため、各種ねじやパイプに対応可能です。
用途ドライバーで外せなくなった、つぶれたねじ、サビついたねじ及び特殊なねじ等の取り外しに
AV機器、OA機器、精密機器、組立家具、自転車、自動車整備等その他広範囲に
パイプ等、丸物のクランプに
回す、つかむ、曲げる、クランプ種類ねじプライヤ呼び寸法(mm)130質量(g)145使用範囲トラスねじ:M2~M4、なべねじ:M1.6~M6、六角ねじ:3~13mm
片刃プラニッパスリーピークス当日出荷
片刃仕様で中央に跡が残りにくいです。薄切りができるため、美しい断面を得られます。カッターナイフなどを使わず、仕上げ処理が可能です。連続作業が楽なコイルバネ付(交換可能)です。
用途プラスチック成型品の切断/バリ取り/仕上げ作業用。材質S58C形状刃表面:フラット刃(片刃式)ハンドルビニールRoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)樹脂Φ5
ロングステンレスプラスチックニッパスリーピークス(1件のレビュー)当日出荷
同等サイズのメーカー製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。プラスチック専用、金属線切断不可。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
用途プラスチックの切断に。呼び寸法(mm)165トラスコ品番381-9396材質ステンレス鋼全長(mm)166質量(g)95硬さHRC52~57(刃部)寸法A(mm)166寸法F(mm)18寸法D(mm)14寸法E(mm)8寸法B(mm)48材質(グリップ)エラストマー寸法C(mm)97切断能力(mm)プラスチック5刃先角度(°)15
[M70T4] ブレーキシューSHIMANO(シマノ)(7件のレビュー)当日出荷
用途ブレーキシュー(1ペア)適合BR-M760、BR-M750、BR-M739、BR-M737、BR-M600、BR-M580、BR-M570、BR-M530、BR-M510、BR-M432、BR-M431、BR-M430、BR-M422、BR-M421、BR-M420、BR-M330、BR-T660、BR-T300、BR-MX70、BR-MC18アズワン品番64-9594-07
シフトケーブル前後セットSHIMANO(シマノ)(8件のレビュー)当日出荷
補修に最適なロード用シフトケーブルセット。自転車1台分です。
色ブラックセット内容アウターケーブル(4mm×1700mm 1本)、ステンレスインナーケーブル(1.2mm×2100mm 2本)、アウターキャップ 、インナーエンドキャップアズワン品番64-9568-14
クランク取付け工具SHIMANO(シマノ)(14件のレビュー)当日出荷
FC-7800/M960/M800/M760/M761用。チェーンホイール一体型のBBのクランクの取り付けに使用します。TL-FC32も同時に必要です。
アズワン品番64-9594-27純正品番Y13009220