161件中 41~80件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリーピークス電工Fニッパ
切れ味鋭い薄くシャープな刃。持ちやすく見やすい刃角度7°と、平らな刃面。 電線の樹脂に食い込みやすいよう、精密機械加工で薄く鋭く仕上げました。抜群の切れ味です。刃面が平らなため、美しい断面を得られます。
呼び寸法(mm)195 トラスコ品番496-1161 材質バナジウム鋼 全長(mm)195 質量(g)250 硬度HRC(刃部)58~65 刃先角度(°)7
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

頑丈で幅広い先端で強力につかみ、線材や板金などの各種加工に対応します。 切断能力はありません。先端刻み付。
全長(mm)150 トラスコ品番853-5008 材質S55C 質量(g)125 材質(グリップ)ビニール
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

寸法(mm)125 トラスコ品番496-1692 材質バナジウム鋼 全長(mm)125 質量(g)70 切断能力(mm)プラスチックΦ5
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

平らな面の切断に。くい違い防止ストッパー付。
呼び寸法(mm)125 トラスコ品番475-4123 材質鉄(S58C) 柄部:ビニールグリップ バネ:コイルバネ 全長(mm)125 質量(g)95 刃部硬度(HRC)52~60 刃角(°)15 切断能力(mm)プラスチックΦ5.0
1丁
2,898 税込3,188
当日出荷

JIS規格品。より線皮むき用の穴付き。
呼び寸法(mm)150 材質鉄(S58C) 柄部:エラストマー成形グリップ バネ:プラスチックバネ 全長(mm)150 質量(g)165 刃部硬度(HRC)56~64 切断能力(Φmm) 鉄線1.9 切断能力(Φmm) 銅線3.2
1丁
2,398 税込2,638
当日出荷

スリーピークスラジオペンチ バネ付
JIS規格品。つかむ・切る・曲げる作業(先端刻み付)
材質クロムバナジウム鋼 柄部:エラストマー成形グリップ バネ:コイルバネ 先端先細 刃部硬度(HRC)54~62 切断能力(Φmm) ピアノ線- 切断能力(Φmm) 鉄線1.5 切断能力(Φmm) 銅線2.6 バネ有り 切断能力(mm)プラスチック 切断能力(Φmm) より線2.0 切断能力(mm)ステンレス-
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体頭部は頑丈な鍛造品。強力な切弾力です。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。刃角度40°で斜め方向から切断できます。ハンドルロック付。刃先調節ねじ付。落下防止ストラップ付。
用途硬鋼線・鉄線・釘等の切断に。 呼び寸法(mm)200 トラスコ品番776-7552 材質バナジウム鋼 質量(g)255 硬さHRC60~65(刃部) 寸法A(mm)213 切断能力プラスチック可 寸法F(mm)15 寸法D(mm)38 寸法E(mm)10.5 寸法B(mm)48 材質(グリップ)エラストマー 寸法C(mm)150 切断能力(Φmm) 鉄線4 切断能力(Φmm) 銅線4 切断能力(Φmm) 硬鋼線1.5
1丁
2,298 税込2,528
当日出荷

同等サイズのメーカー製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。先端角度45°。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
用途拾う/つまむ/ならべる 呼び寸法(mm)150 トラスコ品番381-9477 材質ステンレス鋼 全長(mm)149 質量(g)55 寸法H(mm)1.2 硬さHRC48~53(刃部) 寸法A(mm)149 寸法D(mm)14 寸法E(mm)6 寸法B(mm)46 材質(グリップ)エラストマー 寸法C(mm)89 寸法G(mm)2 刃先角度(°)45
1個
2,198 税込2,418
当日出荷


スリーピークスミニリードペンチ
つかむ/つぶす/曲げる/ひっぱる。
呼び寸法(mm)115 材質クロムバナジウム鋼 質量(g)60 硬度HRC42~50(本体)
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

スリーピークスエッジニッパ
斜め方向から刃が入ります。逆手持ち可能。 刃角度42°。斜め方向から刃を入れ、入り組んだ部分や奥深い場所を切断できます。
呼び寸法(mm)115 材質バナジウム鋼 全長(mm)115 硬度HRC(刃部)57~62 刃先角度(°)42
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリーピークス先曲ペンチ
先端角度60°。先端刻みなし。
呼び寸法(mm)150 材質クロムバナジウム鋼 質量(g)120 先端60°先曲がり 先端角度60° 硬度HRC(刃部)42~50(本体) バネ無し
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋭い切れ味で繊細な作業に威力を発揮します。
呼び寸法(mm)100 トラスコ品番776-7625 材質バナジウム鋼 柄部:エラストマー成形グリップ バネ:プラスチックバネ 全長(mm)100 質量(g)55 刃部硬度(HRC)57~62
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷

同等サイズのメーカー製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
用途曲げる/つかむ/つまむ/ひっぱる 呼び寸法(mm)140 トラスコ品番381-9485 材質ステンレス鋼 全長(mm)140 質量(g)50 寸法H(mm)3 硬さHRC48~53(刃部) 寸法A(mm)140 寸法D(mm)14 寸法E(mm)6 寸法B(mm)46 材質(グリップ)エラストマー 寸法C(mm)89 寸法G(mm)2
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

スリーピークス電工Fペンチ 165mm
RoHS
切り口がつぶれることなく、ケーブル線を1回で切断可能です。刃の奥部に鉄線を切断できる機能を付けました。先端くわえ部は隙間を極力おさえました。薄物を確実につかみます。握りやすく力が入りやすい、独自の新設計グリップです。Φ2.0mm×3芯を楽に切断できます。
用途電気工事に。 トラスコ品番357-9465 材質機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂 全長(mm)173 取付穴落下防止用ひも:有 切断能力(Φmm) 鉄線Φ2.0 切断能力(Φmm) 銅線Φ2.6 切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
3,598 税込3,958
当日出荷

ボルト・ナットをくわえられるダイヤ型のくわえ部 偏心テコで強力に切断 工具袋からの出し入れが容易な形状 ハンドルはメーカー独自の幅狭設計により、力が入りやすく握りやすくなっています。 落下防止ストラップ取付用のグリップ穴あり。 手になじみやすいエラストラマー樹脂グリップ。
用途建築・土木・電気工事等 材質SK85 硬さHRC62~67(刃部) 寸法B(mm)51 材質(グリップ)エラストラマー樹脂
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

さびにくいステンレス製で、水まわり作業に対応します。
呼び寸法(mm)150 材質ステンレス鋼 質量(g)120 先端45°先曲がり 先端角度45° 硬度HRC(刃部)48~54 バネ無し
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

スリーピークス電工Fペンチ
VVF線切断の決定版。4芯(Φ2.0mm)を楽に切断します。 長く鋭い刃でケーブル線をつつむようにつかみ、VVF4芯を1回で切断可能です。 快適な切れ味で、美しい切り口を得られます。刃の一部に鉄線を切断できる機能も付けました。
呼び寸法(mm)195 トラスコ品番494-2761 材質S58C 全長(mm)195 質量(g)250 硬度HRC(刃部)54~62
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

呼び寸法(mm)150 トラスコ品番826-6586 全長(mm)145.5 質量(g)68 寸法A(mm)145.5 寸法F(mm)11 寸法D(mm)14 寸法E(mm)6 寸法B(mm)46 寸法C(mm)97
1個
2,998 税込3,298
当日出荷


スリーピークス新サイズラジオペンチ
手の大きさは人それぞれ。使いやすさと作業効率向上のために、使う人の手に合った大きさを追求し、JIS規格にはない中間サイズを開発しました。握りやすく力が入りやすい新設計グリップです。
材質クロムバナジウム鋼 先端先細 硬度HRC(刃部)54~62 バネ有り
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
当日出荷

1個
3,898 税込4,288
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ピンセットの様に精密につかめます。先端刻み無し。
種類ノーズプライヤ 呼び寸法(mm)130 全長(mm)138 先端形状ニードルノーズ トラスコ品番826-6579 材質クロムバナジウム鋼 柄部:エラストマー成形グリップ バネ:プラスチックバネ 質量(g)60 硬度HRC(刃部)42~50
1丁
2,398 税込2,638
当日出荷

スリーピークス斜ニッパ(穴付)
ビニールコードの割線・皮むき作業に最適。電気・配線作業に。
仕様皮むき用穴付 材質バナジウム鋼 柄部:ビニールグリップ 刃部硬度(HRC)54~62
1丁
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスねじにも対応した新設計のたて溝。 くいつきやすい先端形状とダイヤ型による3点支持で確実につかみます。 3ヶ所のくわえ部で、さまざまな形や大きさのねじに対応します。 高周波焼入れで、先端を硬く加工しました。
用途ドライバーで外せなくなった、トラスねじ、つぶれたねじ、サビついたねじ、特殊ねじ等の取り外しに大変便利です。 種類ねじプライヤ 材質S58C 使用範囲(トラスねじ)M2~M4、(なべねじ)M1.6~M6 硬度HRC(くわえ部)50~58
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)126 呼び寸法(mm)125 材質(本体)SK85(SK5) 全幅(mm)44 刃長(mm)10 グリップ長さ(mm)79 材質(グリップ)エラストマー 刃部硬度(HRC)50~57 本体厚さ(mm)4.6 本体寸法(mm)幅14 バネキックバネ(グリップ)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ドライバーで外せなくなったねじの取り外しに便利です。トラスねじにも対応した新設計の溝を採用しました。くいつきやすい先端形状とダイヤ型による3点支持で確実につかめます。3ケ所のくわえ部で、様々な形や大きさのネジに対応します。口幅調整ねじには六角穴付ねじを使用し、ロック後に増し締めができる六角棒レンチが付いています。
用途外せなくなったねじの取り外し。 ねじ(mm)六角:3~13 材質炭素鋼(S58C) 硬度(HRC):54~60mm
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリーピークス結束バンド2WAYニッパ
1丁のニッパーに薄刃・厚刃の2種の刃付けを施した二刀流。刃の先端は「薄刃」の刃付け、刃の根本は「厚刃」の刃付け。切断物に合わせた刃を使い分けが可能。「薄刃」結束バンドや配線に適しています。主に軟らかい切断物に。「厚刃」鉄線などの切断に適しています。主に硬い切断物に。
用途配線の結束、自動車整備、機器の組立て、設備メンテナンス等に。 全長(mm)150 質量(g)120 切断能力薄刃:結束バンド幅9.0mm、銅線Φ2.6mm、より線2.0mm2、厚刃:鉄線Φ1.9mm、銅線Φ3.2mm、より線2.0mm2
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

スリーピークス結束バンド2WAYニッパ
1丁のニッパーに薄刃・厚刃の2種の刃付けを施した二刀流。刃の先端は「薄刃」の刃付け、刃の根本は「厚刃」の刃付け。切断物に合わせた刃を使い分けが可能。「薄刃」結束バンドや配線に適しています。主に軟らかい切断物に。「厚刃」鉄線などの切断に適しています。主に硬い切断物に。
用途配線の結束、自動車整備、機器の組立て、設備メンテナンス等に。 全長(mm)125 質量(g)80 切断能力薄刃:結束バンド幅4.8mm、銅線Φ2.0mm、より線2.0mm2、厚刃:鉄線Φ1.5mm、銅線Φ2.6mm、より線2.0mm2
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

JIS規格の定番品。より線皮むき用の刃穴(Φ1.5mm)をあけた仕様です。連続作業が楽なコイルバネ使用。耐久性が高いプラスチックグリップ採用。針金・アルミ線・プラスチック切断可能。
用途各種線材の切断や皮むきに。 材質(本体)S58C 材質(グリップ)エラストマー 硬度HRC(刃部)56~64 切断能力(mm2)より線:2.0
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリーピークス結束バンド2WAYニッパ
薄い刃先で結束バンドや配線、厚い刃元で鉄線の切断が可能です。 刃に段差がつけてあるので、結束バンドを切る際に切り損じにくいです。 かるいニッパ(LN-175)をベースとしている為、超軽量です。 手になじみやすいエラストマー樹脂グリップを採用しています。
用途配線の結束/電気工事/自動車整備/機器の組み立て/設備メンテナンス等に。 仕様落下防止用ひも取付穴無 トラスコ品番203-5923 全長(mm)182.5 材質/仕上本体:S58C 質量(g)178 刃形薄刃(刃先)、厚刃(刃元) ハンドルエラストマー樹脂 切断能力(Φmm) 鉄線2.2(刃元) 切断能力(Φmm) 銅線2.6(刃先)、3.2(刃元) 切断能力(Φmm)VA線・VVF線:2.0(2芯) 適合バンド幅(mm)(結束バンド)13.0 バネ アズワン品番64-8574-38
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷

たて溝と先端くわえ部が変わってトラスねじにも対応しました。くいつきやすい先端形状とダイヤ型による3点支持で確実につかみます。力を入れやすいグリップ形状。
用途ドライバーで外せなくなったねじの取り外しに。 全長(mm)175 材質機械構造用炭素鋼グリップ:エラストマー樹脂 幅(mm)グリップ:49 厚さ(mm)12.5 質量(g)240 適合ねじM2~M4(トラスねじ)、M1.6~M6(なべねじ)、3~13mm(六角ねじ) 先端長(mm)37 先端幅(mm)22
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷