絞り込み
ブランド
- スリーピークス
- モノタロウ(3,819)
- オカムラ(岡村製作所)(71,391)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- ホンダ(40,301)
- エスコ(40,226)
- メディアカバーマーケット(38,245)
- 大阪魂(27,066)
- Panasonic(パナソニック)(22,475)
- スバル(14,614)
- TRUSCO(12,414)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,675)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,495)
- 工進(6,821)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,487)
- SHIMANO(シマノ)(5,979)
- コガネイ(5,670)
- DAYTONA(デイトナ)(5,434)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: スリーピークスのすべての商品

ラジオペンチ (バネ付・成形G)
スリーピークス¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷JIS規格の定番品。手に馴染みやすいエラストマー樹脂グリップを採用。針金・アルミ線・プラスチック切断可能。用途曲げる・つかむ作業に。材質(本体)クロームバナジウム鋼質量(g)140呼び寸法(mm)150材質(グリップ)エラストマー切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6硬度HRC(刃部)54~62バネあり切断能力(mm2)より線:2.0
ラジオペンチ (成形グリップ)
スリーピークス¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷JIS規格の定番品。手に馴染みやすいエラストマー樹脂グリップを採用。針金・アルミ線・プラスチック切断可能。用途曲げる・つかむ作業に。材質(本体)クロームバナジウム鋼質量(g)135呼び寸法(mm)150材質(グリップ)エラストマー切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6硬度HRC(刃部)54~62切断能力(mm2)より線:/2.0
ペンチ (成形グリップ)
スリーピークス¥2,198~税込¥2,418~1個5日以内出荷JIS規格の定番品。鉄・銅・より線など、さまざまな線材に対応!。耐久性が高いプラスチックグリップ採用。VVF線2芯・針金・アルミ線・プラスチック切断可能。用途切る・曲げる・つかむ作業に。材質(本体)S58C材質(グリップ)プラスチック
ダイヤ型トラスねじプライヤー175mm
スリーピークス¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷たて溝と先端くわえ部が変わってトラスねじにも対応しました。くいつきやすい先端形状とダイヤ型による3点支持で確実につかみます。力を入れやすいグリップ形状。用途ドライバーで外せなくなったねじの取り外しに。材質機械構造用炭素鋼グリップ:エラストマー樹脂幅(mm)グリップ:49厚さ(mm)12.5全長(mm)175質量(g)240適合ねじM2~M4(トラスねじ)、M1.6~M6(なべねじ)、3~13mm(六角ねじ)先端長(mm)37先端幅(mm)22
くちプラ ウォーターポンププライヤー
スリーピークス¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷3枚合わせ構造で、確実につかみ、固定します。指をはさみにくいストッパー付。 8段階に調節可能なくわえ部。材質クロムバナジウム鋼質量(g)390呼び寸法(mm)250使用範囲(mm)ナット:10~41、パイプ:Φ6~43硬度HRC40~50(本体)
ミドルステンレス プラスチックニッパ
スリーピークス¥2,998税込¥3,2981個当日出荷トラスコ品番826-6587全長(mm)150質量(g)68呼び寸法(mm)150寸法A(mm)150寸法F(mm)15寸法D(mm)14寸法E(mm)6寸法B(mm)46寸法C(mm)97
ミドルステンレス ベントニッパ
スリーピークス¥2,998税込¥3,2981個当日出荷トラスコ品番826-6586全長(mm)145.5質量(g)68呼び寸法(mm)150寸法A(mm)145.5寸法F(mm)11寸法D(mm)14寸法E(mm)6寸法B(mm)46寸法C(mm)97
ラウンドノーズプライヤー
スリーピークス¥1,698税込¥1,8681個翌日出荷全長(mm)136質量(g)56種類ノーズプライヤ寸法H(mm)Φ0.8呼び寸法(mm)135寸法A(mm)136寸法D(mm)14寸法E(mm)6寸法B(mm)44寸法C(mm)79先端形状ラウンドノーズ寸法G(mm)Φ3
模型プロ ニッパ
スリーピークス¥3,198税込¥3,5181個当日出荷より美しく、より快適な模型製作に。真鍮線や銅線にも対応可。トラスコ品番826-6567材質S58C全長(mm)120質量(g)58呼び寸法(mm)120硬度HRC(刃部)54~60刃先角度(°)7
斜プラスチックニッパ
スリーピークス¥3,198税込¥3,5181個翌日出荷刃角度37°。斜め方向から刃を入れ、入り組んだ部分や奥深い場所を切断できます。材質バナジウム鋼全長(mm)150質量(g)155呼び寸法(mm)150硬度HRC(刃部)54~62刃先角度(°)37
R型プラスチックニッパ
スリーピークス¥2,998税込¥3,2981個当日出荷お求めになりやすい価格のビニールグリップ 連続作業が楽なコイルバネ くい違い防止ストッパー付(刃奥部) 刃部開口調節機能付トラスコ品番826-6575材質バナジウム鋼全長(mm)190質量(g)220呼び寸法(mm)190硬度HRC(刃部)52~60刃先角度(°)15
ニードルノーズプライヤー
スリーピークス(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381丁当日出荷ピンセットの様に精密につかめます。先端刻み無し。トラスコ品番826-6579材質クロムバナジウム鋼 柄部:エラストマー成形グリップ バネ:プラスチックバネ全長(mm)138質量(g)60種類ノーズプライヤ呼び寸法(mm)130先端形状ニードルノーズ硬度HRC(刃部)42~50
R型プラスチックニッパ
スリーピークス¥2,798税込¥3,0781丁当日出荷曲面切断向き。くい違い防止ストッパー付。トラスコ品番826-6574材質鉄(S58C) 柄部:ビニールグリップ バネ:コイルバネ全長(mm)150質量(g)150呼び寸法(mm)150刃部硬度(HRC)52~60刃角(°)15
新サイズペンチ
スリーピークス¥1,998税込¥2,1981丁翌日出荷手の大きさは人それぞれ。使う人の手に合わせやすいよう新しいサイズを開発。材質鉄(S58C) 柄部:エラストマー成形グリップ質量(g)245呼び寸法(mm)165刃部硬度56~64
ペンチ
スリーピークス¥1,998税込¥2,1981丁翌日出荷大きなサイズが必要無い時の為の、小ぶりなペンチ材質クロムバナジウム鋼 柄部:ビニールグリップ質量(g)110呼び寸法(mm)125刃部硬度54~62切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 銅線2.6