絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
163件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 斜ニッパ スリーピークス

    斜ニッパ

    スリーピークス(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    指先で作業している時でも、手の中に収められるコンパクトボディ。 刃部を鋭利に加工してあるため、銅線・より線の切断に最適です。
    用途電気工事関係、電気通信機器関係材質特殊合金鋼呼び寸法(mm)100硬さ54~62HRC(刃部)寸法D(mm)8寸法E(mm)19寸法C(mm)12切断能力(Φmm) 鉄線1.0切断能力(Φmm) 銅線1.2切断径(より線mm2)1.25
  • 電工パワーニッパ スリーピークス

    電工パワーニッパ

    スリーピークス
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    用途配線工事、設備工事、DIYでの電線・結束バンドのカットに仕様落下防止コード取り付け穴付き材質本体:バナジウム鋼、グリップ:エラストマー樹脂ブルー/シルバー硬さHRC58~65
  • くちプラ用替えくわえ部 樹脂(1組入) スリーピークス

    くちプラ用替えくわえ部 樹脂(1組入)

    スリーピークス
    599税込659
    1個
    翌日出荷
  • ステンレス先曲ラジオペンチ スリーピークス

    ステンレス先曲ラジオペンチ

    スリーピークス
    5,398税込5,938
    1個
    欠品中
    さびにくいステンレス製で、水まわり作業に対応します。
    呼び寸法(mm)150材質ステンレス鋼質量(g)120先端45°先曲がり先端角度45°硬度HRC(刃部)48~54バネ無し
  • ミニリードペンチ スリーピークス

    ミニリードペンチ

    スリーピークス
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    つかむ/つぶす/曲げる/ひっぱる。
    呼び寸法(mm)115材質クロムバナジウム鋼質量(g)60硬度HRC42~50(本体)
  • R型マイクロプラスチックニッパ スリーピークス

    R型マイクロプラスチックニッパ

    スリーピークス
    2,498税込2,748
    1個
    翌日出荷
    シリーズ唯一の刃角度22°。全長125mmで、細かく入り組んだ作業に対応します。
    呼び寸法(mm)125材質S58C全長(mm)125質量(g)65硬度HRC(刃部)54~60刃先角度(°)22
  • 斜ニッパ(穴付) バネ付 スリーピークス

    斜ニッパ(穴付) バネ付

    スリーピークス
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • 斜ニッパ(穴無) バネ付 スリーピークス

    斜ニッパ(穴無) バネ付

    スリーピークス
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • 強力ニッパ(穴付) スリーピークス

    強力ニッパ(穴付)

    スリーピークス
    1,898税込2,088
    1個
    翌日出荷
    材質S58C硬度HRC(刃部)56~64刃先角度(°)15
  • 新サイズラジオペンチ スリーピークス

    新サイズラジオペンチ

    スリーピークス
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    手の大きさは人それぞれ。使いやすさと作業効率向上のために、使う人の手に合った大きさを追求し、JIS規格にはない中間サイズを開発しました。握りやすく力が入りやすい新設計グリップです。
    材質クロムバナジウム鋼先端先細硬度HRC(刃部)54~62バネ有り
  • パワーワイドストリッパー スリーピークス

    パワーワイドストリッパー

    スリーピークス(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    翌日出荷
    トラスコ品番852-0345
  • ニードルプライヤー スリーピークス

    ニードルプライヤー

    スリーピークス
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    種類ノーズプライヤ全長(mm)135先端形状ニードルノーズトラスコ品番853-4893
  • ショートニードルノーズプ スリーピークス

    ショートニードルノーズプ

    スリーピークス
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    種類ノーズプライヤ全長(mm)118先端形状ニードルノーズトラスコ品番826-6581
  • ジュエリーカッター(普通刃・バネ付) 220mm スリーピークス

    ジュエリーカッター(普通刃・バネ付) 220mm

    スリーピークス
    7,998税込8,798
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)220トラスコ品番853-3622全長(mm)220
  • ジュエリーカッター(ウス刃・バネ付) 220mm スリーピークス

    ジュエリーカッター(ウス刃・バネ付) 220mm

    スリーピークス
    7,998税込8,798
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)220トラスコ品番853-3623全長(mm)220
  • ペンチJIS付エラストマーグリップ スリーピークス

    ペンチJIS付エラストマーグリップ

    スリーピークス
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
  • 斜プラスチックニッパ(バネ付) 125mm スリーピークス

    斜プラスチックニッパ(バネ付) 125mm

    スリーピークス
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)125トラスコ品番853-5178全長(mm)125
  • 斜ニッパ(穴無・バネ付) 125mm スリーピークス

    斜ニッパ(穴無・バネ付) 125mm

    スリーピークス
    2,298税込2,528
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)125トラスコ品番853-5110全長(mm)125
  • 斜ニッパ(穴無) 125mm スリーピークス

    斜ニッパ(穴無) 125mm

    スリーピークス
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)125トラスコ品番826-6563全長(mm)125
  • 強力ニッパー スリーピークス

    強力ニッパー

    スリーピークス
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • リードストッパー付ニッパ スリーピークス

    リードストッパー付ニッパ

    スリーピークス
    1,798税込1,978
    1個
    翌日出荷
    トラスコ品番853-5154
  • マイクロプラニッパー スリーピークス

    マイクロプラニッパー

    スリーピークス(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)125トラスコ品番823-0660全長(mm)125
  • プラスチックニッパー 150mm スリーピークス

    プラスチックニッパー 150mm

    スリーピークス
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)150トラスコ品番475-4131全長(mm)150質量(g)150
  • R型プラニッパー スリーピークス

    R型プラニッパー

    スリーピークス
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)125トラスコ品番826-6573全長(mm)125
  • ニードルノーズプライヤー スリーピークス

    ニードルノーズプライヤー

    スリーピークス(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1丁
    当日出荷
    ピンセットの様に精密につかめます。先端刻み無し。
    種類ノーズプライヤ呼び寸法(mm)130全長(mm)138先端形状ニードルノーズトラスコ品番826-6579材質クロムバナジウム鋼 柄部:エラストマー成形グリップ バネ:プラスチックバネ質量(g)60硬度HRC(刃部)42~50
  • 強力ニッパ(穴付) スリーピークス

    強力ニッパ(穴付)

    スリーピークス
    2,598税込2,858
    1丁
    当日出荷
    JIS規格品。より線皮むき用の穴付き。
    呼び寸法(mm)125材質鉄(S58C) 柄部:エラストマー成形グリップ バネ:プラスチックバネ全長(mm)125質量(g)95刃部硬度(HRC)56~64切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6
  • 新サイズニッパ スリーピークス

    新サイズニッパ

    スリーピークス
    2,398税込2,638
    1丁
    翌日出荷
    手の大きさは人それぞれ。使う人の手に合わせやすいよう新しいサイズを開発。
    呼び寸法(mm)140材質鉄(S58C) 柄部:エラストマー成形グリップ バネ:プラスチックバネ全長(mm)140質量(g)130刃部硬度(HRC)56~64
  • 万能ラジオペンチ スリーピークス

    万能ラジオペンチ

    スリーピークス(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1丁
    当日出荷
    切る・曲げる・ねじ回し・圧着・割込、各種作業に対応。電工作業に適しています。
    呼び寸法(mm)150トラスコ品番776-7510材質クロムバナジウム鋼 柄部:エラストマー成形グリップ バネ:コイルバネ質量(g)130先端先細刃部硬度(HRC)54~62切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ有り
  • 新サイズペンチ スリーピークス

    新サイズペンチ

    スリーピークス
    1,998税込2,198
    1丁
    翌日出荷
    手の大きさは人それぞれ。使う人の手に合わせやすいよう新しいサイズを開発。
    呼び寸法(mm)165材質鉄(S58C) 柄部:エラストマー成形グリップ質量(g)245刃部硬度56~64
  • トラスねじプライヤー スリーピークス

    トラスねじプライヤー

    スリーピークス
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    トラスねじに対応した新設計のたて溝。 くいつきやすい先端形状とダイヤ型による3点支持で確実につかみます。 高周波焼入れで、先端を硬く加工しました。 細い先端形状で、狭い所での作業に使用できます。 全長115mm、総重量65gのコンパクト設計。 静電気対策としてESD対応エラストマー樹脂グリップの採用。表面抵抗値1×106~109Ω/sq. やわらかい感触と耐久性に優れたプラスチックバネ(コイルバネの約10倍)
    用途ドライバーで外せなくなった、極小サイズのトラスねじ、つぶれたねじ、サビついたねじ、特殊ねじ等の取り外しに大変便利です。種類ねじプライヤ呼び寸法(mm)115全長(mm)116.5トラスコ品番776-7528材質S58C質量(g)65使用範囲(トラスねじ)M2、(なべねじ)M1~M2.6材質(グリップ)エラストマー樹脂硬度HRC(くわえ部)50~58表面抵抗値(Ωsq)1×106~109材質(バネ)プラスチック
  • トラスねじプライヤー スリーピークス

    トラスねじプライヤー

    スリーピークス(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    トラスねじにも対応した新設計のたて溝。 くいつきやすい先端形状とダイヤ型による3点支持で確実につかみます。 3ヶ所のくわえ部で、さまざまな形や大きさのねじに対応します。 高周波焼入れで、先端を硬く加工しました。
    用途ドライバーで外せなくなった、トラスねじ、つぶれたねじ、サビついたねじ、特殊ねじ等の取り外しに大変便利です。種類ねじプライヤ材質S58C使用範囲(トラスねじ)M2~M4、(なべねじ)M1.6~M6硬度HRC(くわえ部)50~58
  • ステンラウンドノーズプライヤー スリーピークス

    ステンラウンドノーズプライヤー

    スリーピークス
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    同等サイズのメーカー製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
    用途丸める/輪をつくる/つまむ種類ノーズプライヤ呼び寸法(mm)140全長(mm)140先端形状ラウンドノーズトラスコ品番381-9493材質ステンレス鋼質量(g)50寸法H(mm)Φ0.8寸法A(mm)140寸法D(mm)14寸法E(mm)6寸法B(mm)46材質(グリップ)エラストマー寸法C(mm)89寸法I(mm)Φ3硬度HRC(刃部)48~53
  • ワイヤークラフトニッパ スリーピークス

    ワイヤークラフトニッパ

    スリーピークス(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    造形作家と共同開発した、ワイヤークラフト(針金細工)専用の工具です。鋭利な刃で、繊細に切断します。お子様や女性でも扱いやすいように軽量化。バランスや仕上げにこだわりました。アルミ線(Φ4.0mm)の切断可能。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
    用途ワイヤークラフト(針金細工)に。通常の125mm強力ニッパと同様に使用可能です。呼び寸法(mm)130トラスコ品番826-6559材質バナジウム鋼全長(mm)133.5質量(g)85硬さHRC56~64(刃部)寸法A(mm)133.5切断能力プラスチック可寸法F(mm)17寸法D(mm)14寸法E(mm)8.3寸法B(mm)50材質(グリップ)エラストマー寸法C(mm)95切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6刃先角度(°)15切断能力(Φmm) アルミ線4
  • かるいペンチ スリーピークス

    かるいペンチ

    スリーピークス(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    従来より約30%軽くなったため(同社従来品比)疲労度が少なく長時間の作業にも耐えられます。 刃が長いので電線(三芯)が切れます。 従来のJIS規格品より刃と支点の距離が短いので約10%軽い力で切れます。 燃やしても環境を汚染しないエラストマー樹脂を使用。
    材質S58C刃部硬度HRC/56~64材質(柄部)エラストマー樹脂切断径(より線mm2)5.5
  • プラスチックニッパ スリーピークス

    プラスチックニッパ

    スリーピークス
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
    用途プラモデルのパーツ(ゲート)切り離し、バリ取り、結束バンドのカットなど、プラスチック製品を綺麗に切断・切削する際に仕様コイルバネ付き,食い違い防止ストッパー付き材質本体:S58C、グリップ:エラストマー樹脂、バネ:コイルバネ寸法(mm)182.5×50×11ブルー/シルバー品番【交換用グリップ】Z-LP175質量(g)180硬さHRC52~60刃形刃長:23.5 / 刃角度:15° / 刃面形状:平面切断能力(mm)(プラ)Φ7.0 (鉄線)× (銅線)× (ピアノ線・ステン線)× (より線)×
  • 電工Fペンチ 165mm スリーピークス

    電工Fペンチ 165mm

    スリーピークス
    3,598税込3,958
    1丁
    当日出荷
    切り口がつぶれることなく、ケーブル線を1回で切断可能です。刃の奥部に鉄線を切断できる機能を付けました。先端くわえ部は隙間を極力おさえました。薄物を確実につかみます。握りやすく力が入りやすい、独自の新設計グリップです。Φ2.0mm×3芯を楽に切断できます。
    用途電気工事に。トラスコ品番357-9465材質機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂全長(mm)173取付穴落下防止用ひも:有切断能力(Φmm) 鉄線Φ2.0切断能力(Φmm) 銅線Φ2.6切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯RoHS指令(10物質対応)対応
  • 結束バンド2WAYニッパ スリーピークス

    結束バンド2WAYニッパ

    スリーピークス
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    1丁のニッパーに薄刃・厚刃の2種の刃付けを施した二刀流。刃の先端は「薄刃」の刃付け、刃の根本は「厚刃」の刃付け。切断物に合わせた刃を使い分けが可能。「薄刃」結束バンドや配線に適しています。主に軟らかい切断物に。「厚刃」鉄線などの切断に適しています。主に硬い切断物に。
    用途配線の結束、自動車整備、機器の組立て、設備メンテナンス等に。全長(mm)125質量(g)80切断能力薄刃:結束バンド幅4.8mm、銅線Φ2.0mm、より線2.0mm2、厚刃:鉄線Φ1.5mm、銅線Φ2.6mm、より線2.0mm2
  • 強力ニッパ (穴付・バネ付・成形グリップ) スリーピークス

    強力ニッパ (穴付・バネ付・成形グリップ)

    スリーピークス
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    JIS規格の定番品。より線皮むき用の刃穴(Φ1.5mm)をあけた仕様です。連続作業が楽なコイルバネ使用。耐久性が高いプラスチックグリップ採用。針金・アルミ線・プラスチック切断可能。
    用途各種線材の切断や皮むきに。材質(本体)S58C材質(グリップ)エラストマー硬度HRC(刃部)56~64切断能力(mm2)より線:2.0
  • 強力ニッパ (バネ付・成形グリップ) スリーピークス

    強力ニッパ (バネ付・成形グリップ)

    スリーピークス
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    JIS規格の定番品。連続作業が楽なコイルバネ使用。耐久性が高いプラスチックグリップ採用。針金・アルミ線・プラスチック切断可能。
    用途各種線材等の切断に。材質(本体)S58C材質(グリップ)プラスチック硬度HRC(刃部)56~64切断能力(mm2)より線:2.0
  • 強力ニッパ (穴付・成形グリップ) スリーピークス

    強力ニッパ (穴付・成形グリップ)

    スリーピークス
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    JIS規格の定番品。より線皮むき用の刃穴(Φ1.5mm)をあけた仕様です。耐久性が高いプラスチックグリップ採用。針金・アルミ線・プラスチック切断可能。
    用途各種線材の切断や皮むきに。材質(本体)S58C材質(グリップ)プラスチック硬度HRC(刃部)56~64切断能力(mm2)より線:2.0