9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS規格の定番品。耐久性が高いプラスチックグリップ採用。針金・アルミ線・プラスチック切断可能。
用途各種線材等の切断に。 材質(本体)S58C 材質(グリップ)プラスチック 硬度HRC(刃部)56~64 切断能力(mm2)より線:2.0
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS規格の定番品。手に馴染みやすいエラストマー樹脂グリップを採用。針金・アルミ線・プラスチック切断可能。
用途曲げる・つかむ作業に。 材質(本体)クロームバナジウム鋼 質量(g)140 呼び寸法(mm)150 材質(グリップ)エラストマー 切断能力(Φmm) 鉄線1.5 切断能力(Φmm) 銅線2.6 硬度HRC(刃部)54~62 バネあり 切断能力(mm2)より線:2.0
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

JIS規格の定番品。手に馴染みやすいエラストマー樹脂グリップを採用。針金・アルミ線・プラスチック切断可能。
用途曲げる・つかむ作業に。 材質(本体)クロームバナジウム鋼 質量(g)135 呼び寸法(mm)150 材質(グリップ)エラストマー 切断能力(Φmm) 鉄線1.5 切断能力(Φmm) 銅線2.6 硬度HRC(刃部)54~62 切断能力(mm2)より線:/2.0
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

JIS規格の定番品。連続作業が楽なコイルバネ使用。耐久性が高いプラスチックグリップ採用。針金・アルミ線・プラスチック切断可能。
用途各種線材等の切断に。 材質(本体)S58C 材質(グリップ)プラスチック 硬度HRC(刃部)56~64 切断能力(mm2)より線:2.0
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS規格の定番品。より線皮むき用の刃穴(Φ1.5mm)をあけた仕様です。耐久性が高いプラスチックグリップ採用。針金・アルミ線・プラスチック切断可能。
用途各種線材の切断や皮むきに。 材質(本体)S58C 材質(グリップ)プラスチック 硬度HRC(刃部)56~64 切断能力(mm2)より線:2.0
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリーピークスペンチ (成形グリップ)
JIS規格の定番品。鉄・銅・より線など、さまざまな線材に対応!。耐久性が高いプラスチックグリップ採用。VVF線2芯・針金・アルミ線・プラスチック切断可能。
用途切る・曲げる・つかむ作業に。 材質(本体)S58C 材質(グリップ)プラスチック
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

造形作家と共同開発した、ワイヤークラフト(針金細工)専用の工具です。曲げる・切る・組立て作業を一丁で可能。お子様や女性でも扱いやすいように軽量化。バランスや仕上げにこだわりました。アルミ線(Φ4.0mm)の切断可能。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。傷が付きにくい先端刻み。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
用途ワイヤークラフト(針金細工)に。その他、傷を付けたくない部分の作業に。 呼び寸法(mm)150 トラスコ品番826-6560 材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)157 質量(g)100 寸法H(mm)2 先端先細 硬さHRC54~62(刃部) 寸法A(mm)157 切断能力プラスチック可 寸法F(mm)7 寸法D(mm)14 寸法E(mm)8 寸法B(mm)50 材質(グリップ)エラストマー 寸法C(mm)95 寸法I(mm)20 寸法G(mm)2.5 切断能力(Φmm) 鉄線1.2 切断能力(Φmm) 銅線2.6 切断能力(mm)アルミニウムΦ4.0 バネ有り
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

JIS規格の定番品。より線皮むき用の刃穴(Φ1.5mm)をあけた仕様です。連続作業が楽なコイルバネ使用。耐久性が高いプラスチックグリップ採用。針金・アルミ線・プラスチック切断可能。
用途各種線材の切断や皮むきに。 材質(本体)S58C 材質(グリップ)エラストマー 硬度HRC(刃部)56~64 切断能力(mm2)より線:2.0
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

造形作家と共同開発した、ワイヤークラフト(針金細工)専用の工具です。鋭利な刃で、繊細に切断します。お子様や女性でも扱いやすいように軽量化。バランスや仕上げにこだわりました。アルミ線(Φ4.0mm)の切断可能。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
用途ワイヤークラフト(針金細工)に。通常の125mm強力ニッパと同様に使用可能です。 呼び寸法(mm)130 トラスコ品番826-6559 材質バナジウム鋼 全長(mm)133.5 質量(g)85 硬さHRC56~64(刃部) 寸法A(mm)133.5 切断能力プラスチック可 寸法F(mm)17 寸法D(mm)14 寸法E(mm)8.3 寸法B(mm)50 材質(グリップ)エラストマー 寸法C(mm)95 切断能力(Φmm) 鉄線1.5 切断能力(Φmm) 銅線2.6 刃先角度(°)15 切断能力(Φmm) アルミ線4
1個
2,798 税込3,078
欠品中