造形作家と共同開発した、ワイヤークラフト(針金細工)専用の工具です。鋭利な刃で、繊細に切断します。お子様や女性でも扱いやすいように軽量化。バランスや仕上げにこだわりました。アルミ線(Φ4.0mm)の切断可能。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
用途ワイヤークラフト(針金細工)に。通常の125mm強力ニッパと同様に使用可能です。
呼び寸法(mm)130
トラスコ品番826-6559
材質バナジウム鋼
全長(mm)133.5
質量(g)85
硬さHRC56~64(刃部)
寸法A(mm)133.5
切断能力プラスチック可
寸法F(mm)17
寸法D(mm)14
寸法E(mm)8.3
寸法B(mm)50
材質(グリップ)エラストマー
寸法C(mm)95
切断能力(Φmm) 鉄線1.5
切断能力(Φmm) 銅線2.6
刃先角度(°)15
切断能力(Φmm) アルミ線4
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
JIS規格の定番品。より線皮むき用の刃穴(Φ1.5mm)をあけた仕様です。耐久性が高いプラスチックグリップ採用。針金・アルミ線・プラスチック切断可能。
用途各種線材の切断や皮むきに。
材質(本体)S58C
材質(グリップ)プラスチック
硬度HRC(刃部)56~64
切断能力(mm2)より線:2.0
JIS規格の定番品。より線皮むき用の刃穴(Φ1.5mm)をあけた仕様です。連続作業が楽なコイルバネ使用。耐久性が高いプラスチックグリップ採用。針金・アルミ線・プラスチック切断可能。
用途各種線材の切断や皮むきに。
材質(本体)S58C
材質(グリップ)エラストマー
硬度HRC(刃部)56~64
切断能力(mm2)より線:2.0
JIS規格の定番品。耐久性が高いプラスチックグリップ採用。針金・アルミ線・プラスチック切断可能。
用途各種線材等の切断に。
材質(本体)S58C
材質(グリップ)プラスチック
硬度HRC(刃部)56~64
切断能力(mm2)より線:2.0
JIS規格の定番品。手に馴染みやすいエラストマー樹脂グリップを採用。針金・アルミ線・プラスチック切断可能。
用途曲げる・つかむ作業に。
材質(本体)クロームバナジウム鋼
質量(g)140
呼び寸法(mm)150
材質(グリップ)エラストマー
切断能力(Φmm) 鉄線1.5
切断能力(Φmm) 銅線2.6
硬度HRC(刃部)54~62
バネあり
切断能力(mm2)より線:2.0
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
JIS規格の定番品。連続作業が楽なコイルバネ使用。耐久性が高いプラスチックグリップ採用。針金・アルミ線・プラスチック切断可能。
用途各種線材等の切断に。
材質(本体)S58C
材質(グリップ)プラスチック
硬度HRC(刃部)56~64
切断能力(mm2)より線:2.0
JIS規格の定番品。手に馴染みやすいエラストマー樹脂グリップを採用。針金・アルミ線・プラスチック切断可能。
用途曲げる・つかむ作業に。
材質(本体)クロームバナジウム鋼
質量(g)135
呼び寸法(mm)150
材質(グリップ)エラストマー
切断能力(Φmm) 鉄線1.5
切断能力(Φmm) 銅線2.6
硬度HRC(刃部)54~62
切断能力(mm2)より線:/2.0
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
関連キーワード