JIS規格の定番品。耐久性が高いプラスチックグリップ採用。針金・アルミ線・プラスチック切断可能。
用途各種線材等の切断に。
材質(本体)S58C
材質(グリップ)プラスチック
硬度HRC(刃部)56~64
切断能力(mm2)より線:2.0
JIS規格の定番品。手に馴染みやすいエラストマー樹脂グリップを採用。針金・アルミ線・プラスチック切断可能。
用途曲げる・つかむ作業に。
材質(本体)クロームバナジウム鋼
質量(g)140
呼び寸法(mm)150
材質(グリップ)エラストマー
切断能力(Φmm) 鉄線1.5
切断能力(Φmm) 銅線2.6
硬度HRC(刃部)54~62
バネあり
切断能力(mm2)より線:2.0
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
JIS規格の定番品。手に馴染みやすいエラストマー樹脂グリップを採用。針金・アルミ線・プラスチック切断可能。
用途曲げる・つかむ作業に。
材質(本体)クロームバナジウム鋼
質量(g)135
呼び寸法(mm)150
材質(グリップ)エラストマー
切断能力(Φmm) 鉄線1.5
切断能力(Φmm) 銅線2.6
硬度HRC(刃部)54~62
切断能力(mm2)より線:/2.0
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
JIS規格の定番品。連続作業が楽なコイルバネ使用。耐久性が高いプラスチックグリップ採用。針金・アルミ線・プラスチック切断可能。
用途各種線材等の切断に。
材質(本体)S58C
材質(グリップ)プラスチック
硬度HRC(刃部)56~64
切断能力(mm2)より線:2.0
JIS規格の定番品。より線皮むき用の刃穴(Φ1.5mm)をあけた仕様です。耐久性が高いプラスチックグリップ採用。針金・アルミ線・プラスチック切断可能。
用途各種線材の切断や皮むきに。
材質(本体)S58C
材質(グリップ)プラスチック
硬度HRC(刃部)56~64
切断能力(mm2)より線:2.0
JIS規格の定番品。鉄・銅・より線など、さまざまな線材に対応!。耐久性が高いプラスチックグリップ採用。VVF線2芯・針金・アルミ線・プラスチック切断可能。
用途切る・曲げる・つかむ作業に。
材質(本体)S58C
材質(グリップ)プラスチック
JIS規格の定番品。より線皮むき用の刃穴(Φ1.5mm)をあけた仕様です。連続作業が楽なコイルバネ使用。耐久性が高いプラスチックグリップ採用。針金・アルミ線・プラスチック切断可能。
用途各種線材の切断や皮むきに。
材質(本体)S58C
材質(グリップ)エラストマー
硬度HRC(刃部)56~64
切断能力(mm2)より線:2.0
造形作家と共同開発した、ワイヤークラフト(針金細工)専用の工具です。曲げる・切る・組立て作業を一丁で可能。お子様や女性でも扱いやすいように軽量化。バランスや仕上げにこだわりました。アルミ線(Φ4.0mm)の切断可能。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。傷が付きにくい先端刻み。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
用途ワイヤークラフト(針金細工)に。その他、傷を付けたくない部分の作業に。
呼び寸法(mm)150
トラスコ品番826-6560
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)157
質量(g)100
寸法H(mm)2
先端先細
硬さHRC54~62(刃部)
寸法A(mm)157
切断能力プラスチック可
寸法F(mm)7
寸法D(mm)14
寸法E(mm)8
寸法B(mm)50
材質(グリップ)エラストマー
寸法C(mm)95
寸法I(mm)20
寸法G(mm)2.5
切断能力(Φmm) 鉄線1.2
切断能力(Φmm) 銅線2.6
切断能力(mm)アルミニウムΦ4.0
バネ有り
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
関連キーワード