「ネジ つぶれ」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリーピークス先細トラスねじバイス
狭い場所で使える先細タイプ!。先端部は新設計のたて溝でトラスねじにも対応!。くわえ部はすべてダイヤ型なのでネジを3点支持でガッチリつかみます。ダイヤ型のくわえ部はネジだけでなくパイプなど丸物のクランプに最適です。バイスプライヤー型は、ねじ頭をつかんだ後、ロック(固定)できるので強力に回すことが可能!。口幅調節ねじを六角棒レンチで締め緩めができるので、よりしっかり固定した時はロックした後、増し締めが可能!※六角棒レンチ(5mm)は付属しておりません。振り幅が狭くなり、さらに使いやすくなりました。従来のロングノーズバイスプライヤーとしてもお使い頂けます。回す、つかむ、曲げる、クランプを、これ1丁で解決!。AV機器、OA機器、精密機器、組立家具、自転車、自動車整備等、そのほか広範囲に使えるすぐれものです。
用途つぶれたネジやサビちたネジなどの取り外しに。 適合ねじ範囲:トラスねじ M2~M4、なべねじM1.6~M8、六角ねじ 3~13mm 全長(mm)165 質量(g)170 材質(頭)S58C 口幅(mm)9 硬度HRCくわえ部:54~60 アズワン品番64-3672-55
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

トラスねじにも対応した新設計のたて溝。 くいつきやすい先端形状とダイヤ型による3点支持で確実につかみます。 3ヶ所のくわえ部で、さまざまな形や大きさのねじに対応します。 高周波焼入れで、先端を硬く加工しました。
用途ドライバーで外せなくなった、トラスねじ、つぶれたねじ、サビついたねじ、特殊ねじ等の取り外しに大変便利です。 種類ねじプライヤ 材質S58C 使用範囲(トラスねじ)M2~M4、(なべねじ)M1.6~M6 硬度HRC(くわえ部)50~58
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリーピークストラスねじプライヤー
トラスねじに対応した新設計のたて溝。 くいつきやすい先端形状とダイヤ型による3点支持で確実につかみます。 高周波焼入れで、先端を硬く加工しました。 細い先端形状で、狭い所での作業に使用できます。 全長115mm、総重量65gのコンパクト設計。 静電気対策としてESD対応エラストマー樹脂グリップの採用。表面抵抗値1×106~109Ω/sq. やわらかい感触と耐久性に優れたプラスチックバネ(コイルバネの約10倍)
用途ドライバーで外せなくなった、極小サイズのトラスねじ、つぶれたねじ、サビついたねじ、特殊ねじ等の取り外しに大変便利です。 種類ねじプライヤ 呼び寸法(mm)115 全長(mm)116.5 トラスコ品番776-7528 材質S58C 質量(g)65 使用範囲(トラスねじ)M2、(なべねじ)M1~M2.6 材質(グリップ)エラストマー樹脂 硬度HRC(くわえ部)50~58 表面抵抗値(Ωsq)1×106~109 材質(バネ)プラスチック
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

トラスねじにも対応した新設計のたて溝。くわえ部はすべてダイヤ型とし、計3ヶ所のくわえ部でねじをつかみ、ロックで固定、強力に回します。くわえ部が大きく開くため、各種ねじやパイプに対応可能です。
用途ドライバーで外せなくなった、つぶれたねじ、サビついたねじ及び特殊なねじ等の取り外しに AV機器、OA機器、精密機器、組立家具、自転車、自動車整備等その他広範囲に パイプ等、丸物のクランプに 回す、つかむ、曲げる、クランプ 種類ねじプライヤ 呼び寸法(mm)130 質量(g)145 使用範囲トラスねじ:M2~M4、なべねじ:M1.6~M6、六角ねじ:3~13mm
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

ドライバーで外せなくなった、つぶれたねじ、錆付いたネジ及び特殊なねじ等の取り外しに大変便利です。全てのくわえ部はダイヤ型で、幅広いサイズのねじを、常に3点保持(独自の3点保持設計)。AV関係、OA機器、精密機械、組立家具、自動車、自転車整備等その他広範囲に使える優れものです。回す、つかむ作業に最適!
種類ねじプライヤ 寸法F(mm)7.5~8.5 使用範囲(mm)小ねじ:3~13.5・M1.6~M6六角ねじ:3~13 寸法E(mm)2.5~3.5 材質(グリップ)エラストマー
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)