本体頭部は頑丈な鍛造品。強力な切弾力です。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。刃角度40°で斜め方向から切断できます。ハンドルロック付。刃先調節ねじ付。落下防止ストラップ付。
用途硬鋼線・鉄線・釘等の切断に。
呼び寸法(mm)200
トラスコ品番776-7552
材質バナジウム鋼
質量(g)255
硬さHRC60~65(刃部)
寸法A(mm)213
切断能力プラスチック可
寸法F(mm)15
寸法D(mm)38
寸法E(mm)10.5
寸法B(mm)48
材質(グリップ)エラストマー
寸法C(mm)150
切断能力(Φmm) 鉄線4
切断能力(Φmm) 銅線4
切断能力(Φmm) 硬鋼線1.5
1丁
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
本体頭部は頑丈な鍛造品。強力な切断力です。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。ハンドルロック付。刃先調節ねじ付。落下防止ストラップ付。
用途硬鋼線・鉄線・釘等の切断に。
呼び寸法(mm)200
トラスコ品番776-7544
材質バナジウム鋼
質量(g)270
硬さHRC60~65(刃部)
寸法A(mm)211
切断能力プラスチック可
寸法F(mm)15
寸法D(mm)40
寸法E(mm)4.5
寸法B(mm)48
材質(グリップ)エラストマー
寸法C(mm)150
切断能力(Φmm) 鉄線4
切断能力(Φmm) 銅線4
切断能力(Φmm) 硬鋼線1.5
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
鍛造品ならではの、強力な切断力です。
倍力構造で強力に切断できる、鍛造品のグリーンシリーズです。
刃先調整ねじ付: 対応スパナ7mm
ハンドルロック付。落下防止ストラップ付。
呼び寸法(mm)200
トラスコ品番776-7536
材質バナジウム鋼
全長(mm)200
質量(g)270
硬度HRC(刃部)60~65
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
関連キーワード