1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
かしめ部を偏芯テコ原理により、刃部に近付け理想的な刃の角度と熱処理により刃部は頑強で、しかもΦ2.0mmまでのピアノ線が切断できます。
呼び寸法(mm)190 トラスコ品番826-6572 材質SK5 全長(mm)197 質量(g)265 タイプビニールグリップ(柄) 硬さ62~67HRC(刃部) 寸法A(mm)197 寸法D(mm)12 寸法E(mm)20 寸法B(mm)52 寸法C(mm)28 切断能力(Φmm) ピアノ線2.0 切断能力(Φmm) 鉄線2.6 切断能力(Φmm) 銅線3.2 切断径(より線mm2)5.5 切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0 切断能力(mm)硬鋼線2.0
1個
3,598 税込3,958
当日出荷