21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MR-150の先端を45°に曲げたタイプ。先端刻み付
呼び寸法(mm)150 トラスコ品番826-6571 材質クロムバナジウム鋼 柄部:ビニールグリップ バネ:コイルバネ 質量(g)85 先端先曲り 刃部硬度(HRC)54~62 切断能力(Φmm) 鉄線1.2 切断能力(Φmm) 銅線2.6 バネ有り 切断能力(Φmm) より線2.0
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷

従来品より17%軽くなったため長時間の作業にも耐えられます。 燃やしても環境を汚染しないエラストマー樹脂を使用。 ラジオペンチでは業界最軽量を実現。 プラスチックバネは耐久性に優れ、従来のコイルバネに比べ10倍の耐久性になっています。
材質SCrV 先端先細 硬さ56~62HRC(刃部) 寸法F(mm)1.5~3 寸法D(mm)8.5 材質(柄部)エラストマー樹脂(バネ付) 寸法G(mm)43.5 切断能力(Φmm) 鉄線1.5 切断能力(Φmm) 銅線2.6 バネ有り 切断径(より線mm2)2.0
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

さびにくいステンレス製で、水まわり作業に対応します。
呼び寸法(mm)150 材質ステンレス鋼 質量(g)120 先端先細 硬度HRC(刃部)48~54 バネ無し
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

1個
1,898 税込2,088
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スリーピークスマイクロラジオペンチ
細く長い先端形状。先端刻み付で滑りにくい。
呼び寸法(mm)150 トラスコ品番826-6570 材質クロムバナジウム鋼 柄部:ビニールグリップ バネ:コイルバネ 質量(g)85 先端先細 刃部硬度(HRC)54~62 切断能力(Φmm) 鉄線1.2 切断能力(Φmm) 銅線2.6 バネ有り 切断能力(Φmm) より線2.0
1丁
2,598 税込2,858
当日出荷

切る・曲げる・ねじ回し・圧着・割込、各種作業に対応。電工作業に適しています。
呼び寸法(mm)150 トラスコ品番776-7510 材質クロムバナジウム鋼 柄部:エラストマー成形グリップ バネ:コイルバネ 質量(g)130 先端先細 刃部硬度(HRC)54~62 切断能力(Φmm) 鉄線1.5 切断能力(Φmm) 銅線2.6 バネ有り
1丁
2,598 税込2,858
当日出荷

切る、曲げる、ねじ回し機能、電工作業に対応! 定番形状のラジオペンチに、つかみ穴が付いています。 グリップ素材は3種。(手になじみやすいエラストマー樹脂。お求めやすい価格のビニール。耐久性が高いプラスチック。)つかみ穴で細いパイプやナットなどをつかみ、回せます。連続作業が楽なコイルバネ(末尾「S」)付
用途電話配線用 先端先細 呼び寸法(mm)150 材質(本体)クロムバナジウム鋼 質量(g)130 寸法H(mm)2 寸法F(mm)9.5 寸法D(mm)17 寸法E(mm)10 寸法B(mm)53 寸法I(mm)16 寸法G(mm)3 切断能力(Φmm) 鉄線1.5 切断能力(Φmm) 銅線2.6 硬度HRC(刃部)54~62 切断能力(mm2)(より線)2
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スリーピークスラジオペンチ バネ付
JIS規格品。つかむ・切る・曲げる作業(先端刻み付)
材質クロムバナジウム鋼 柄部:エラストマー成形グリップ バネ:コイルバネ 先端先細 刃部硬度(HRC)54~62 切断能力(Φmm) ピアノ線- 切断能力(Φmm) 鉄線1.5 切断能力(Φmm) 銅線2.6 バネ有り 切断能力(mm)プラスチック 切断能力(Φmm) より線2.0 切断能力(mm)ステンレス-
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリーピークス新サイズラジオペンチ
手の大きさは人それぞれ。使いやすさと作業効率向上のために、使う人の手に合った大きさを追求し、JIS規格にはない中間サイズを開発しました。握りやすく力が入りやすい新設計グリップです。
材質クロムバナジウム鋼 先端先細 硬度HRC(刃部)54~62 バネ有り
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

同等サイズのメーカー製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。針金(なまし鉄線)Φ1.5mmの切断が可能。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
用途つかむ/つまむ/ひっぱる/さしこむ。線材の切断も可能。 呼び寸法(mm)165 トラスコ品番381-9400 材質ステンレス鋼 全長(mm)166 質量(g)80 寸法H(mm)1 先端先細 硬さHRC50~55(刃部) 寸法A(mm)166 切断能力プラスチック可 寸法F(mm)8 寸法D(mm)14 寸法E(mm)8 寸法B(mm)48 材質(グリップ)エラストマー 寸法C(mm)97 寸法G(mm)1.5 切断能力(Φmm) 銅線2.6 バネ有り
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

スリーピークスラジオペンチ150MMS
全長(mm)150 先端先細 バネ有り トラスコ品番853-5029
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷

JIS規格の定番品。手に馴染みやすいエラストマー樹脂グリップを採用。針金・アルミ線・プラスチック切断可能。
用途曲げる・つかむ作業に。 材質(本体)クロームバナジウム鋼 質量(g)135 呼び寸法(mm)150 材質(グリップ)エラストマー 切断能力(Φmm) 鉄線1.5 切断能力(Φmm) 銅線2.6 硬度HRC(刃部)54~62 切断能力(mm2)より線:/2.0
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

スリーピークス先曲ラジオペンチ
先端角度45°。切る機能・先端刻み付。
呼び寸法(mm)150 材質クロムバナジウム鋼 質量(g)135 先端45°先曲がり 先端角度45° 硬度HRC(刃部)54~62 バネ無し
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

1個
4,598 税込5,058
翌日出荷

さびにくいステンレス製で、水まわり作業に対応します。
呼び寸法(mm)150 材質ステンレス鋼 質量(g)120 先端45°先曲がり 先端角度45° 硬度HRC(刃部)48~54 バネ無し
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

同等サイズのスリーピークス製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。針金(なまし鉄線)Φ1.5mmの切断が可能。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。先端角度45°。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
用途拾う/つまむ/ならべる。線材の切断も可能。 呼び寸法(mm)165 トラスコ品番381-9418 材質ステンレス鋼 全長(mm)163 質量(g)80 寸法H(mm)1 先端先曲り 硬さHRC50~55(刃部) 寸法A(mm)163 切断能力プラスチック可 寸法F(mm)8 寸法D(mm)14 寸法E(mm)8 寸法B(mm)48 材質(グリップ)エラストマー 寸法C(mm)97 寸法I(mm)10 寸法G(mm)1.5 切断能力(Φmm) 鉄線針金(なまし鉄線)1.5 切断能力(Φmm) 銅線2.6 バネ有り 刃先角度(°)45
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

JIS規格の定番品。手に馴染みやすいエラストマー樹脂グリップを採用。針金・アルミ線・プラスチック切断可能。
用途曲げる・つかむ作業に。 材質(本体)クロームバナジウム鋼 質量(g)140 呼び寸法(mm)150 材質(グリップ)エラストマー 切断能力(Φmm) 鉄線1.5 切断能力(Φmm) 銅線2.6 硬度HRC(刃部)54~62 バネあり 切断能力(mm2)より線:2.0
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
翌日出荷

造形作家と共同開発した、ワイヤークラフト(針金細工)専用の工具です。曲げる・切る・組立て作業を一丁で可能。お子様や女性でも扱いやすいように軽量化。バランスや仕上げにこだわりました。アルミ線(Φ4.0mm)の切断可能。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。傷が付きにくい先端刻み。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
用途ワイヤークラフト(針金細工)に。その他、傷を付けたくない部分の作業に。 呼び寸法(mm)150 トラスコ品番826-6560 材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)157 質量(g)100 寸法H(mm)2 先端先細 硬さHRC54~62(刃部) 寸法A(mm)157 切断能力プラスチック可 寸法F(mm)7 寸法D(mm)14 寸法E(mm)8 寸法B(mm)50 材質(グリップ)エラストマー 寸法C(mm)95 寸法I(mm)20 寸法G(mm)2.5 切断能力(Φmm) 鉄線1.2 切断能力(Φmm) 銅線2.6 切断能力(mm)アルミニウムΦ4.0 バネ有り
1個
2,998 税込3,298
欠品中

スリーピークス先曲ペンチ
先端角度60°。先端刻みなし。
呼び寸法(mm)150 材質クロムバナジウム鋼 質量(g)120 先端60°先曲がり 先端角度60° 硬度HRC(刃部)42~50(本体) バネ無し
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

スリーピークス先細ペンチ
細長い先端形状。先端刻みなし。
呼び寸法(mm)150 材質クロムバナジウム鋼 質量(g)120 先端先細 硬度HRC42~50(本体) バネ無し
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷