狭い場所で使える先細タイプ!。先端部は新設計のたて溝でトラスねじにも対応!。くわえ部はすべてダイヤ型なのでネジを3点支持でガッチリつかみます。ダイヤ型のくわえ部はネジだけでなくパイプなど丸物のクランプに最適です。バイスプライヤー型は、ねじ頭をつかんだ後、ロック(固定)できるので強力に回すことが可能!。口幅調節ねじを六角棒レンチで締め緩めができるので、よりしっかり固定した時はロックした後、増し締めが可能!※六角棒レンチ(5mm)は付属しておりません。振り幅が狭くなり、さらに使いやすくなりました。従来のロングノーズバイスプライヤーとしてもお使い頂けます。回す、つかむ、曲げる、クランプを、これ1丁で解決!。AV機器、OA機器、精密機器、組立家具、自転車、自動車整備等、そのほか広範囲に使えるすぐれものです。
用途つぶれたネジやサビちたネジなどの取り外しに。
適合ねじ範囲:トラスねじ M2~M4、なべねじM1.6~M8、六角ねじ 3~13mm
全長(mm)165
質量(g)170
材質(頭)S58C
口幅(mm)9
硬度HRCくわえ部:54~60
アズワン品番64-3672-55
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ドライバーで外せなくなったねじの取り外しに便利です。トラスねじにも対応した新設計の溝を採用しました。くいつきやすい先端形状とダイヤ型による3点支持で確実につかめます。3ケ所のくわえ部で、様々な形や大きさのネジに対応します。口幅調整ねじには六角穴付ねじを使用し、ロック後に増し締めができる六角棒レンチが付いています。
用途外せなくなったねじの取り外し。
ねじ(mm)六角:3~13
材質炭素鋼(S58C) 硬度(HRC):54~60mm
関連キーワード