「硬鋼線 ピアノ線」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
かしめ部を偏芯テコ原理により、刃部に近付け理想的な刃の角度と熱処理により刃部は頑強で、しかもΦ2.0mmまでのピアノ線が切断できます。
呼び寸法(mm)190
トラスコ品番826-6572
材質SK5
全長(mm)197
質量(g)265
タイプビニールグリップ(柄)
硬さ62~67HRC(刃部)
寸法A(mm)197
寸法D(mm)12
寸法E(mm)20
寸法B(mm)52
寸法C(mm)28
切断能力(Φmm) ピアノ線2.0
切断能力(Φmm) 鉄線2.6
切断能力(Φmm) 銅線3.2
切断径(より線mm2)5.5
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0
切断能力(mm)硬鋼線2.0
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
テコの原理を応用し強力にピアノ線・硬鋼線を切断
呼び寸法(mm)190
材質SK85(SK5) 柄部:プラスチック
全長(mm)190
質量(g)270
刃部硬度(HRC)62~67
切断能力(Φmm) ピアノ線2
1丁
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
ピアノ線・硬鋼線OK!パワーシリーズは、鋼の品質が違います。
最高級の鋼材を使用し、刃角度や仕上げ作業に改良を重ねて、切断力と耐久性を向上させました。
熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。
偏心テコを採用、JIS規格品に比べ支点(接合部)から刃までの距離が短い為、硬い線材を強力に切断できます。
ハンドルは力が入りやすく握りやすい設計。
手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。
用途ピアノ線・硬鋼線の切断に。
材質SK85(SK5)
硬さHRC62~67(刃部)
切断能力VVF(2芯):Φ1.6mmより線:5.5mm2プラスチック可
材質(グリップ)エラストマー
刃先角度(°)15
関連キーワード