「紐 1.5mm」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
本体頭部は頑丈な鍛造品。強力な切弾力です。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。刃角度40°で斜め方向から切断できます。ハンドルロック付。刃先調節ねじ付。落下防止ストラップ付。
用途硬鋼線・鉄線・釘等の切断に。
呼び寸法(mm)200
トラスコ品番776-7552
材質バナジウム鋼
質量(g)255
硬さHRC60~65(刃部)
寸法A(mm)213
切断能力プラスチック可
寸法F(mm)15
寸法D(mm)38
寸法E(mm)10.5
寸法B(mm)48
材質(グリップ)エラストマー
寸法C(mm)150
切断能力(Φmm) 鉄線4
切断能力(Φmm) 銅線4
切断能力(Φmm) 硬鋼線1.5
1丁
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
クランプ管圧着機能付。
左右2枚の刃でワイヤーロープを切断し、3種の先端穴で各種クランプ管を圧着できます。
2枚の刃の切断性能は同一で、交互に使用すると、刃の磨耗を軽減できます。
ハンドルロック付。
刃先(両端)調節ねじ付。
用途ワイヤーロープの切断・クランプ管の圧着に。
材質バナジウム鋼
硬さHRC60~65(刃部)
寸法E(mm)4.5
材質(グリップ)エラストマー
本体頭部は頑丈な鍛造品。強力な切断力です。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。ハンドルロック付。刃先調節ねじ付。落下防止ストラップ付。
用途硬鋼線・鉄線・釘等の切断に。
呼び寸法(mm)200
トラスコ品番776-7544
材質バナジウム鋼
質量(g)270
硬さHRC60~65(刃部)
寸法A(mm)211
切断能力プラスチック可
寸法F(mm)15
寸法D(mm)40
寸法E(mm)4.5
寸法B(mm)48
材質(グリップ)エラストマー
寸法C(mm)150
切断能力(Φmm) 鉄線4
切断能力(Φmm) 銅線4
切断能力(Φmm) 硬鋼線1.5
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ボルト・ナットをくわえられるダイヤ型のくわえ部
偏心テコで強力に切断
簡易圧着機能(1.25~5.5mm2)
工具袋からの出し入れが容易な形状
ハンドルはメーカー独自の幅狭設計により、力が入りやすく握りやすくなっています。
落下防止ストラップ取付用のグリップ穴あり。
手になじみやすいエラストラマー樹脂グリップ。
用途電気工事関係等のVVF線の切断
材質バナジウム鋼
硬さHRC58~65(刃部)
寸法B(mm)51
材質(グリップ)エラストラマー樹脂
関連キーワード