「hrc-60」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
クランプ管圧着機能付。
左右2枚の刃でワイヤーロープを切断し、3種の先端穴で各種クランプ管を圧着できます。
2枚の刃の切断性能は同一で、交互に使用すると、刃の磨耗を軽減できます。
ハンドルロック付。
刃先(両端)調節ねじ付。
用途ワイヤーロープの切断・クランプ管の圧着に。
材質バナジウム鋼
硬さHRC60~65(刃部)
寸法E(mm)4.5
材質(グリップ)エラストマー
こんなお得な商品も!

プラスチックニッパー
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
長時間の作業でも疲れにくい、軽量のプラスチックニッパです。刃奥部に、くい違い防止ストッパー付です。
切断能力(Φmm) 樹脂5
材質S58C、(グリップ)エラストマー、(バネ)プラスチックバネ
硬度HRC(刃部)52~60
仕様エラストマー樹脂グリップ、プラスチック製ばね付
ゲート・ランナー・バリ切断に最適。プラスチック専用。
呼び寸法(mm)120
トラスコ品番826-6568
材質S58C
全長(mm)120
質量(g)58
硬度HRC(刃部)54~60
切断能力(mm)プラスチックΦ3
刃先角度(°)7
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
狭い場所で使える先細タイプ!。先端部は新設計のたて溝でトラスねじにも対応!。くわえ部はすべてダイヤ型なのでネジを3点支持でガッチリつかみます。ダイヤ型のくわえ部はネジだけでなくパイプなど丸物のクランプに最適です。バイスプライヤー型は、ねじ頭をつかんだ後、ロック(固定)できるので強力に回すことが可能!。口幅調節ねじを六角棒レンチで締め緩めができるので、よりしっかり固定した時はロックした後、増し締めが可能!※六角棒レンチ(5mm)は付属しておりません。振り幅が狭くなり、さらに使いやすくなりました。従来のロングノーズバイスプライヤーとしてもお使い頂けます。回す、つかむ、曲げる、クランプを、これ1丁で解決!。AV機器、OA機器、精密機器、組立家具、自転車、自動車整備等、そのほか広範囲に使えるすぐれものです。
用途つぶれたネジやサビちたネジなどの取り外しに。
適合ねじ範囲:トラスねじ M2~M4、なべねじM1.6~M8、六角ねじ 3~13mm
全長(mm)165
質量(g)170
材質(頭)S58C
口幅(mm)9
硬度HRCくわえ部:54~60
アズワン品番64-3672-55
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
刃長をのばして、刃幅を狭くしました。狭小部の奥深くまで届きます。
精密機械加工で薄く鋭く仕上げた刃は、抜群の切れ味です。
材質バナジウム鋼
硬度HRC(刃部)52~60
刃先角度(°)7
本体頭部は頑丈な鍛造品。強力な切弾力です。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。刃角度40°で斜め方向から切断できます。ハンドルロック付。刃先調節ねじ付。落下防止ストラップ付。
用途硬鋼線・鉄線・釘等の切断に。
呼び寸法(mm)200
トラスコ品番776-7552
材質バナジウム鋼
質量(g)255
硬さHRC60~65(刃部)
寸法A(mm)213
切断能力プラスチック可
寸法F(mm)15
寸法D(mm)38
寸法E(mm)10.5
寸法B(mm)48
材質(グリップ)エラストマー
寸法C(mm)150
切断能力(Φmm) 鉄線4
切断能力(Φmm) 銅線4
切断能力(Φmm) 硬鋼線1.5
1丁
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
鋭利な刃でワイヤーロープを切断。ほつれにくく美しい切り口です。ハンドルロック付。
呼び寸法(mm)165
材質バナジウム鋼 柄部:ビニールグリップ
質量(g)180
切断能力(mm)4.0(ワイヤーロープ)
刃部硬度(HRC)60~65
1丁
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
小型のトップカッター。
呼び寸法(mm)115
材質バナジウム鋼
全長(mm)115
質量(g)50
硬度HRC(刃部)52~60
小型頭部と刃角度22°で細かく入り組んだ作業に対応します。
呼び寸法(mm)125
トラスコ品番496-1901
材質鉄(S58C) 柄部:ビニールグリップ
全長(mm)125
質量(g)65
刃部硬度(HRC)54~60
切断能力(Φmm) 鉄線1.2
切断能力(Φmm) 銅線2
1丁
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
刃角度42°。斜め方向から刃が入ります。
呼び寸法(mm)115
材質バナジウム鋼
全長(mm)115
質量(g)55
硬度HRC(刃部)52~60
刃先角度(°)42
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
平らな面の切断に。くい違い防止ストッパー付。
呼び寸法(mm)125
トラスコ品番475-4123
材質鉄(S58C) 柄部:ビニールグリップ バネ:コイルバネ
全長(mm)125
質量(g)95
刃部硬度(HRC)52~60
刃角(°)15
切断能力(mm)プラスチックΦ5.0
1丁
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ドライバーで外せなくなったねじの取り外しに便利です。トラスねじにも対応した新設計の溝を採用しました。くいつきやすい先端形状とダイヤ型による3点支持で確実につかめます。3ケ所のくわえ部で、様々な形や大きさのネジに対応します。口幅調整ねじには六角穴付ねじを使用し、ロック後に増し締めができる六角棒レンチが付いています。
用途外せなくなったねじの取り外し。
ねじ(mm)六角:3~13
材質炭素鋼(S58C) 硬度(HRC):54~60mm
鍛造品ならではの、強力な切断力です。
倍力構造で強力に切断できる、鍛造品のグリーンシリーズです。
刃先調整ねじ付: 対応スパナ7mm
ハンドルロック付。落下防止ストラップ付。
呼び寸法(mm)200
トラスコ品番776-7536
材質バナジウム鋼
全長(mm)200
質量(g)270
硬度HRC(刃部)60~65
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
より美しく、より快適な模型製作に。真鍮線や銅線にも対応可。
呼び寸法(mm)120
トラスコ品番826-6567
材質S58C
全長(mm)120
質量(g)58
硬度HRC(刃部)54~60
刃先角度(°)7
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
本体頭部は頑丈な鍛造品。強力な切断力です。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。ハンドルロック付。刃先調節ねじ付。落下防止ストラップ付。
用途硬鋼線・鉄線・釘等の切断に。
呼び寸法(mm)200
トラスコ品番776-7544
材質バナジウム鋼
質量(g)270
硬さHRC60~65(刃部)
寸法A(mm)211
切断能力プラスチック可
寸法F(mm)15
寸法D(mm)40
寸法E(mm)4.5
寸法B(mm)48
材質(グリップ)エラストマー
寸法C(mm)150
切断能力(Φmm) 鉄線4
切断能力(Φmm) 銅線4
切断能力(Φmm) 硬鋼線1.5
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
曲面切断向き。くい違い防止ストッパー付。
呼び寸法(mm)150
トラスコ品番826-6574
材質鉄(S58C) 柄部:ビニールグリップ バネ:コイルバネ
全長(mm)150
質量(g)150
刃部硬度(HRC)52~60
刃角(°)15
1丁
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
シリーズ唯一の刃角度22°。全長125mmで、細かく入り組んだ作業に対応します。
呼び寸法(mm)125
材質S58C
全長(mm)125
質量(g)65
硬度HRC(刃部)54~60
刃先角度(°)22
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
お求めになりやすい価格のビニールグリップ
連続作業が楽なコイルバネ
くい違い防止ストッパー付(刃奥部)
刃部開口調節機能付
呼び寸法(mm)190
トラスコ品番826-6575
材質バナジウム鋼
全長(mm)190
質量(g)220
硬度HRC(刃部)52~60
刃先角度(°)15
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
関連キーワード