13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリーピークスペンチ (成形グリップ)
JIS規格の定番品。鉄・銅・より線など、さまざまな線材に対応!。耐久性が高いプラスチックグリップ採用。VVF線2芯・針金・アルミ線・プラスチック切断可能。
用途切る・曲げる・つかむ作業に。 材質(本体)S58C 材質(グリップ)プラスチック
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スリーピークス電工Fペンチ
VVF線切断の決定版。4芯(Φ2.0mm)を楽に切断します。 長く鋭い刃でケーブル線をつつむようにつかみ、VVF4芯を1回で切断可能です。 快適な切れ味で、美しい切り口を得られます。刃の一部に鉄線を切断できる機能も付けました。
呼び寸法(mm)195 トラスコ品番494-2761 材質S58C 全長(mm)195 質量(g)250 硬度HRC(刃部)54~62
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

スリーピークス電工パワーペンチ
ボルト・ナットをくわえられるダイヤ型のくわえ部 偏心テコで強力に切断 簡易圧着機能(1.25~5.5mm2) 工具袋からの出し入れが容易な形状 ハンドルはメーカー独自の幅狭設計により、力が入りやすく握りやすくなっています。 落下防止ストラップ取付用のグリップ穴あり。 手になじみやすいエラストラマー樹脂グリップ。
用途電気工事関係等のVVF線の切断 材質バナジウム鋼 硬さHRC58~65(刃部) 寸法B(mm)51 材質(グリップ)エラストラマー樹脂
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

かしめ部を偏芯テコ原理により、刃部に近付け理想的な刃の角度と熱処理により刃部は頑強で、しかもΦ2.0mmまでのピアノ線が切断できます。
呼び寸法(mm)190 トラスコ品番826-6572 材質SK5 全長(mm)197 質量(g)265 タイプビニールグリップ(柄) 硬さ62~67HRC(刃部) 寸法A(mm)197 寸法D(mm)12 寸法E(mm)20 寸法B(mm)52 寸法C(mm)28 切断能力(Φmm) ピアノ線2.0 切断能力(Φmm) 鉄線2.6 切断能力(Φmm) 銅線3.2 切断径(より線mm2)5.5 切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0 切断能力(mm)硬鋼線2.0
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

スリーピークス電工Fペンチ 165mm
エコ商品
切り口がつぶれることなく、ケーブル線を1回で切断可能です。刃の奥部に鉄線を切断できる機能を付けました。先端くわえ部は隙間を極力おさえました。薄物を確実につかみます。握りやすく力が入りやすい、独自の新設計グリップです。Φ2.0mm×3芯を楽に切断できます。
用途電気工事に。 トラスコ品番357-9465 材質機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂 全長(mm)173 取付穴落下防止用ひも:有 切断能力(Φmm) 鉄線Φ2.0 切断能力(Φmm) 銅線Φ2.6 切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
3,598 税込3,958
翌日出荷

ボルト・ナットをくわえられるダイヤ型のくわえ部 偏心テコで強力に切断 工具袋からの出し入れが容易な形状 ハンドルはメーカー独自の幅狭設計により、力が入りやすく握りやすくなっています。 落下防止ストラップ取付用のグリップ穴あり。 手になじみやすいエラストラマー樹脂グリップ。
用途建築・土木・電気工事等 材質SK85 硬さHRC62~67(刃部) 寸法B(mm)51 材質(グリップ)エラストラマー樹脂
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリーピークスパワーニッパ
ピアノ線・硬鋼線OK!パワーシリーズは、鋼の品質が違います。 最高級の鋼材を使用し、刃角度や仕上げ作業に改良を重ねて、切断力と耐久性を向上させました。 熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。 偏心テコを採用、JIS規格品に比べ支点(接合部)から刃までの距離が短い為、硬い線材を強力に切断できます。 ハンドルは力が入りやすく握りやすい設計。 手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。
用途ピアノ線・硬鋼線の切断に。 材質SK85(SK5) 硬さHRC62~67(刃部) 切断能力VVF(2芯):Φ1.6mmより線:5.5mm2プラスチック可 材質(グリップ)エラストマー 刃先角度(°)15
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリーピークス結束バンド2WAYニッパ
薄い刃先で結束バンドや配線、厚い刃元で鉄線の切断が可能です。 刃に段差がつけてあるので、結束バンドを切る際に切り損じにくいです。 かるいニッパ(LN-175)をベースとしている為、超軽量です。 手になじみやすいエラストマー樹脂グリップを採用しています。
用途配線の結束/電気工事/自動車整備/機器の組み立て/設備メンテナンス等に。 仕様落下防止用ひも取付穴無 トラスコ品番203-5923 全長(mm)182.5 材質/仕上本体:S58C 質量(g)178 刃形薄刃(刃先)、厚刃(刃元) ハンドルエラストマー樹脂 切断能力(Φmm) 鉄線2.2(刃元) 切断能力(Φmm) 銅線2.6(刃先)、3.2(刃元) 切断能力(Φmm)VA線・VVF線:2.0(2芯) 適合バンド幅(mm)(結束バンド)13.0 バネ アズワン品番64-8574-38
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷

従来より約30%軽くなったため(同社従来品比)疲労度が少なく長時間の作業にも耐えられます。 刃が長いので電線(三芯)が切れます。 従来のJIS規格品より刃と支点の距離が短いので約10%軽い力で切れます。 燃やしても環境を汚染しないエラストマー樹脂を使用。
材質S58C 刃部硬度HRC/56~64 材質(柄部)エラストマー樹脂 切断径(より線mm2)5.5
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JIS規格の定番品。連続作業が楽なコイルバネ使用。耐久性が高いプラスチックグリップ採用。針金・アルミ線・プラスチック切断可能。
用途各種線材等の切断に。 材質(本体)S58C 材質(グリップ)プラスチック 硬度HRC(刃部)56~64 切断能力(mm2)より線:2.0
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS規格の定番品。より線皮むき用の刃穴(Φ1.5mm)をあけた仕様です。耐久性が高いプラスチックグリップ採用。針金・アルミ線・プラスチック切断可能。
用途各種線材の切断や皮むきに。 材質(本体)S58C 材質(グリップ)プラスチック 硬度HRC(刃部)56~64 切断能力(mm2)より線:2.0
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS規格の定番品。耐久性が高いプラスチックグリップ採用。針金・アルミ線・プラスチック切断可能。
用途各種線材等の切断に。 材質(本体)S58C 材質(グリップ)プラスチック 硬度HRC(刃部)56~64 切断能力(mm2)より線:2.0
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS規格の定番品。より線皮むき用の刃穴(Φ1.5mm)をあけた仕様です。連続作業が楽なコイルバネ使用。耐久性が高いプラスチックグリップ採用。針金・アルミ線・プラスチック切断可能。
用途各種線材の切断や皮むきに。 材質(本体)S58C 材質(グリップ)エラストマー 硬度HRC(刃部)56~64 切断能力(mm2)より線:2.0
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)