カテゴリ

  • 作業工具(15)
絞り込み
ブランド
  • スリーピークス
  • Panasonic(パナソニック)(90)
  • ELPA(53)
  • アメリカン電機(41)
  • エスコ(24)
  • JEFCOM(ジェフコム)(23)
  • フジ矢(18)
  • 未来工業(13)
  • TSUNODA(ツノダ)(12)
  • VICTOR(花園工具)(9)
  • オーム電機(9)
  • 室本鉄工(9)
  • ホーザン(8)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(8)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(7)
  • エレコム(6)
  • 明工社(6)
  • イチネンTASCO(6)
  • JAPPY(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vvf2mm」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電工Fペンチ スリーピークス

    電工Fペンチ

    スリーピークス
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    VVF線切断の決定版。4芯(Φ2.0mm)を楽に切断します。 長く鋭い刃でケーブル線をつつむようにつかみ、VVF4芯を1回で切断可能です。 快適な切れ味で、美しい切り口を得られます。刃の一部に鉄線を切断できる機能も付けました。
    トラスコ品番494-2761材質S58C全長(mm)195質量(g)250呼び寸法(mm)195硬度HRC(刃部)54~62
  • ピアノ線強力ニッパ スリーピークス

    ピアノ線強力ニッパ

    スリーピークス(5件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    かしめ部を偏芯テコ原理により、刃部に近付け理想的な刃の角度と熱処理により刃部は頑強で、しかもΦ2.0mmまでのピアノ線が切断できます。
    トラスコ品番826-6572材質SK5全長(mm)197質量(g)265タイプビニールグリップ(柄)呼び寸法(mm)190硬さ62~67HRC(刃部)寸法A(mm)197寸法D(mm)12寸法E(mm)20寸法B(mm)52寸法C(mm)28切断能力(Φmm) ピアノ線2.0切断能力(Φmm) 鉄線2.6切断能力(Φmm) 銅線3.2切断径(より線mm2)5.5切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0切断能力(mm)硬鋼線2.0
  • 電工Fペンチ スリーピークス

    電工Fペンチ

    スリーピークス(3件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    VVF線切断の決定版。4芯線(Φ2.0mm)を楽に切断します。長く鋭い刃でケーブル線をつつむようにつかみ、1回で切断可能です。快適な切れ味で、美しい切り口を得られます。刃の一部に鉄線を切断できる機能も付けました。先端くわえ部はスキマを極力おさえ、薄物を確実につかみます。ハンドルは力が入りやすく握りやすい、メーカー独自の幅狭設計。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。落下防止ストラップ取付用のグリップ穴あり。
    用途VVF線・IV線の切断に。トラスコ品番436-1059材質S58C全長(mm)223.5質量(g)310呼び寸法(mm)220硬さHRC54~62(刃部)寸法A(mm)223.5切断能力プラスチック可寸法F(mm)19.5寸法D(mm)27寸法E(mm)14寸法B(mm)52材質(グリップ)エラストマー寸法C(mm)153切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 銅線3.2
  • 結束バンド2WAYニッパ スリーピークス

    結束バンド2WAYニッパ

    スリーピークス
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    薄い刃先で結束バンドや配線、厚い刃元で鉄線の切断が可能です。 刃に段差がつけてあるので、結束バンドを切る際に切り損じにくいです。 かるいニッパ(LN-175)をベースとしている為、超軽量です。 手になじみやすいエラストマー樹脂グリップを採用しています。
    用途配線の結束/電気工事/自動車整備/機器の組み立て/設備メンテナンス等に。仕様落下防止用ひも取付穴無トラスコ品番203-5923全長(mm)182.5材質/仕上本体:S58C質量(g)178刃形薄刃(刃先)、厚刃(刃元)ハンドルエラストマー樹脂切断能力(Φmm) 鉄線2.2(刃元)切断能力(Φmm) 銅線2.6(刃先)、3.2(刃元)切断能力(Φmm)VA線・VVF線:2.0(2芯)適合バンド幅(mm)(結束バンド)13.0バネアズワン品番64-8574-38
  • かるいパワーペンチ スリーピークス

    かるいパワーペンチ

    スリーピークス
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    ボルト・ナットをくわえられるダイヤ型のくわえ部 偏心テコで強力に切断 工具袋からの出し入れが容易な形状 ハンドルはメーカー独自の幅狭設計により、力が入りやすく握りやすくなっています。 落下防止ストラップ取付用のグリップ穴あり。 手になじみやすいエラストラマー樹脂グリップ。
    用途建築・土木・電気工事等材質SK85硬さHRC62~67(刃部)寸法B(mm)51材質(グリップ)エラストラマー樹脂
  • パワーニッパ スリーピークス

    パワーニッパ

    スリーピークス
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ピアノ線・硬鋼線OK!パワーシリーズは、鋼の品質が違います。 最高級の鋼材を使用し、刃角度や仕上げ作業に改良を重ねて、切断力と耐久性を向上させました。 熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。 偏心テコを採用、JIS規格品に比べ支点(接合部)から刃までの距離が短い為、硬い線材を強力に切断できます。 ハンドルは力が入りやすく握りやすい設計。 手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。
    用途ピアノ線・硬鋼線の切断に。材質SK85(SK5)硬さHRC62~67(刃部)切断能力VVF(2芯):Φ1.6mmより線:5.5mm2プラスチック可材質(グリップ)エラストマー刃先角度(°)15
  • 電工パワーペンチ スリーピークス

    電工パワーペンチ

    スリーピークス
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    ボルト・ナットをくわえられるダイヤ型のくわえ部 偏心テコで強力に切断 簡易圧着機能(1.25~5.5mm2) 工具袋からの出し入れが容易な形状 ハンドルはメーカー独自の幅狭設計により、力が入りやすく握りやすくなっています。 落下防止ストラップ取付用のグリップ穴あり。 手になじみやすいエラストラマー樹脂グリップ。
    用途電気工事関係等のVVF線の切断材質バナジウム鋼硬さHRC58~65(刃部)寸法B(mm)51材質(グリップ)エラストラマー樹脂
  • かるいペンチ スリーピークス

    かるいペンチ

    スリーピークス(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    従来より約30%軽くなったため(同社従来品比)疲労度が少なく長時間の作業にも耐えられます。 刃が長いので電線(三芯)が切れます。 従来のJIS規格品より刃と支点の距離が短いので約10%軽い力で切れます。 燃やしても環境を汚染しないエラストマー樹脂を使用。
    材質S58C刃部硬度HRC/56~64材質(柄部)エラストマー樹脂切断径(より線mm2)5.5
  • ”電工Fニッパ” スリーピークス

    ”電工Fニッパ”

    スリーピークス
    3,500税込3,850
    1丁
    当日出荷
    刃部は精密機械加工により薄くシャープになり、抜群の切れ味です。力が入りやすい「偏心テコ」の原理で楽に切れ、美しい切断面を得られます。
    用途電気工事関係等のVVF線の切断に最適です。トラスコ品番695-8315材質本体:SK85(SK5)、グリップ:エラストマー樹脂形状【刃表面】フラット全長(mm)168刃長(mm)20.5切断能力(mm)【VA線・VVF線】2.0(3芯)【針金】Φ2.0ハンドルエラストマー樹脂切断能力(mm)軟鉄線切断能力(Φmm) 銅線Φ3.2切断能力(mm)プラスチック切断能力(Φmm) より線RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)VA線2.0×3芯
  • 電工Fペンチ 165mm スリーピークス

    電工Fペンチ 165mm

    スリーピークス
    3,598税込3,958
    1丁
    当日出荷
    切り口がつぶれることなく、ケーブル線を1回で切断可能です。刃の奥部に鉄線を切断できる機能を付けました。先端くわえ部は隙間を極力おさえました。薄物を確実につかみます。握りやすく力が入りやすい、独自の新設計グリップです。Φ2.0mm×3芯を楽に切断できます。
    用途電気工事に。トラスコ品番357-9465材質機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂全長(mm)173取付穴落下防止用ひも:有切断能力(Φmm) 鉄線Φ2.0切断能力(Φmm) 銅線Φ2.6切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電工パワーニッパ スリーピークス

    電工パワーニッパ

    スリーピークス
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    用途配線工事、設備工事、DIYでの電線・結束バンドのカットに仕様落下防止コード取り付け穴付き材質本体:バナジウム鋼、グリップ:エラストマー樹脂ブルー/シルバー硬さHRC58~65
  • 強力ニッパ (穴付・成形グリップ) スリーピークス

    強力ニッパ (穴付・成形グリップ)

    スリーピークス
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    JIS規格の定番品。より線皮むき用の刃穴(Φ1.5mm)をあけた仕様です。耐久性が高いプラスチックグリップ採用。針金・アルミ線・プラスチック切断可能。
    用途各種線材の切断や皮むきに。材質(本体)S58C材質(グリップ)プラスチック硬度HRC(刃部)56~64切断能力(mm2)より線:2.0
  • 強力ニッパ (成形グリップ) スリーピークス

    強力ニッパ (成形グリップ)

    スリーピークス
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    JIS規格の定番品。耐久性が高いプラスチックグリップ採用。針金・アルミ線・プラスチック切断可能。
    用途各種線材等の切断に。材質(本体)S58C材質(グリップ)プラスチック硬度HRC(刃部)56~64切断能力(mm2)より線:2.0
  • 強力ニッパ (バネ付・成形グリップ) スリーピークス

    強力ニッパ (バネ付・成形グリップ)

    スリーピークス
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    JIS規格の定番品。連続作業が楽なコイルバネ使用。耐久性が高いプラスチックグリップ採用。針金・アルミ線・プラスチック切断可能。
    用途各種線材等の切断に。材質(本体)S58C材質(グリップ)プラスチック硬度HRC(刃部)56~64切断能力(mm2)より線:2.0
  • 強力ニッパ (穴付・バネ付・成形グリップ) スリーピークス

    強力ニッパ (穴付・バネ付・成形グリップ)

    スリーピークス
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    JIS規格の定番品。より線皮むき用の刃穴(Φ1.5mm)をあけた仕様です。連続作業が楽なコイルバネ使用。耐久性が高いプラスチックグリップ採用。針金・アルミ線・プラスチック切断可能。
    用途各種線材の切断や皮むきに。材質(本体)S58C材質(グリップ)エラストマー硬度HRC(刃部)56~64切断能力(mm2)より線:2.0
vvf 3芯 2mm特集