カテゴリ
- 作業工具(15)
絞り込み
ブランド
- スリーピークス
- Panasonic(パナソニック)(88)
- ELPA(53)
- アメリカン電機(41)
- フジ矢(18)
- JEFCOM(ジェフコム)(16)
- TSUNODA(ツノダ)(12)
- VICTOR(花園工具)(9)
- オーム電機(9)
- 室本鉄工(9)
- ホーザン(8)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(7)
- 明工社(6)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(6)
- イチネンTASCO(6)
- 星和電機(SEIWA)(4)
- 神保電器(4)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(4)
- カワイ電線(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「vvf2mm」の検索結果

電工Fペンチ
スリーピークス¥3,998税込¥4,3981個当日出荷VVF線切断の決定版。4芯(Φ2.0mm)を楽に切断します。 長く鋭い刃でケーブル線をつつむようにつかみ、VVF4芯を1回で切断可能です。 快適な切れ味で、美しい切り口を得られます。刃の一部に鉄線を切断できる機能も付けました。トラスコ品番494-2761材質S58C全長(mm)195質量(g)250呼び寸法(mm)195硬度HRC(刃部)54~62
ピアノ線強力ニッパ
スリーピークス(5件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷かしめ部を偏芯テコ原理により、刃部に近付け理想的な刃の角度と熱処理により刃部は頑強で、しかもΦ2.0mmまでのピアノ線が切断できます。トラスコ品番826-6572材質SK5全長(mm)197質量(g)265タイプビニールグリップ(柄)呼び寸法(mm)190硬さ62~67HRC(刃部)寸法A(mm)197寸法D(mm)12寸法E(mm)20寸法B(mm)52寸法C(mm)28切断能力(Φmm) ピアノ線2.0切断能力(Φmm) 鉄線2.6切断能力(Φmm) 銅線3.2切断径(より線mm2)5.5切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0切断能力(mm)硬鋼線2.0
電工Fペンチ
スリーピークス(3件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷VVF線切断の決定版。4芯線(Φ2.0mm)を楽に切断します。長く鋭い刃でケーブル線をつつむようにつかみ、1回で切断可能です。快適な切れ味で、美しい切り口を得られます。刃の一部に鉄線を切断できる機能も付けました。先端くわえ部はスキマを極力おさえ、薄物を確実につかみます。ハンドルは力が入りやすく握りやすい、メーカー独自の幅狭設計。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。落下防止ストラップ取付用のグリップ穴あり。用途VVF線・IV線の切断に。トラスコ品番436-1059材質S58C全長(mm)223.5質量(g)310呼び寸法(mm)220硬さHRC54~62(刃部)寸法A(mm)223.5切断能力プラスチック可寸法F(mm)19.5寸法D(mm)27寸法E(mm)14寸法B(mm)52材質(グリップ)エラストマー寸法C(mm)153切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 銅線3.2
かるいパワーペンチ
スリーピークス¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷ボルト・ナットをくわえられるダイヤ型のくわえ部 偏心テコで強力に切断 工具袋からの出し入れが容易な形状 ハンドルはメーカー独自の幅狭設計により、力が入りやすく握りやすくなっています。 落下防止ストラップ取付用のグリップ穴あり。 手になじみやすいエラストラマー樹脂グリップ。用途建築・土木・電気工事等材質SK85硬さHRC62~67(刃部)寸法B(mm)51材質(グリップ)エラストラマー樹脂
結束バンド2WAYニッパ
スリーピークス¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷薄い刃先で結束バンドや配線、厚い刃元で鉄線の切断が可能です。 刃に段差がつけてあるので、結束バンドを切る際に切り損じにくいです。 かるいニッパ(LN-175)をベースとしている為、超軽量です。 手になじみやすいエラストマー樹脂グリップを採用しています。用途配線の結束/電気工事/自動車整備/機器の組み立て/設備メンテナンス等に。仕様落下防止用ひも取付穴無トラスコ品番203-5923全長(mm)182.5材質/仕上本体:S58C質量(g)178刃形薄刃(刃先)、厚刃(刃元)ハンドルエラストマー樹脂切断能力(Φmm) 鉄線2.2(刃元)切断能力(Φmm) 銅線2.6(刃先)、3.2(刃元)切断能力(Φmm)VA線・VVF線:2.0(2芯)適合バンド幅(mm)(結束バンド)13.0バネ無アズワン品番64-8574-38
パワーニッパ
スリーピークス¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から翌々日出荷ピアノ線・硬鋼線OK!パワーシリーズは、鋼の品質が違います。 最高級の鋼材を使用し、刃角度や仕上げ作業に改良を重ねて、切断力と耐久性を向上させました。 熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。 偏心テコを採用、JIS規格品に比べ支点(接合部)から刃までの距離が短い為、硬い線材を強力に切断できます。 ハンドルは力が入りやすく握りやすい設計。 手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。用途ピアノ線・硬鋼線の切断に。材質SK85(SK5)硬さHRC62~67(刃部)切断能力VVF(2芯):Φ1.6mmより線:5.5mm2プラスチック可材質(グリップ)エラストマー刃先角度(°)15
電工パワーペンチ
スリーピークス¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷ボルト・ナットをくわえられるダイヤ型のくわえ部 偏心テコで強力に切断 簡易圧着機能(1.25~5.5mm2) 工具袋からの出し入れが容易な形状 ハンドルはメーカー独自の幅狭設計により、力が入りやすく握りやすくなっています。 落下防止ストラップ取付用のグリップ穴あり。 手になじみやすいエラストラマー樹脂グリップ。用途電気工事関係等のVVF線の切断材質バナジウム鋼硬さHRC58~65(刃部)寸法B(mm)51材質(グリップ)エラストラマー樹脂
”電工Fニッパ”
スリーピークス¥3,500税込¥3,8501丁当日出荷刃部は精密機械加工により薄くシャープになり、抜群の切れ味です。力が入りやすい「偏心テコ」の原理で楽に切れ、美しい切断面を得られます。用途電気工事関係等のVVF線の切断に最適です。トラスコ品番695-8315材質本体:SK85(SK5)、グリップ:エラストマー樹脂形状【刃表面】フラット全長(mm)168刃長(mm)20.5切断能力(mm)【VA線・VVF線】2.0(3芯)【針金】Φ2.0ハンドルエラストマー樹脂切断能力(mm)軟鉄線○切断能力(Φmm) 銅線Φ3.2切断能力(mm)プラスチック○切断能力(Φmm) より線○RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)VA線2.0×3芯
電工Fペンチ 165mm
スリーピークス¥3,598税込¥3,9581丁当日出荷切り口がつぶれることなく、ケーブル線を1回で切断可能です。刃の奥部に鉄線を切断できる機能を付けました。先端くわえ部は隙間を極力おさえました。薄物を確実につかみます。握りやすく力が入りやすい、独自の新設計グリップです。Φ2.0mm×3芯を楽に切断できます。用途電気工事に。トラスコ品番357-9465材質機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂全長(mm)173取付穴落下防止用ひも:有切断能力(Φmm) 鉄線Φ2.0切断能力(Φmm) 銅線Φ2.6切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯RoHS指令(10物質対応)対応
電工パワーニッパ
スリーピークス¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷用途配線工事、設備工事、DIYでの電線・結束バンドのカットに仕様落下防止コード取り付け穴付き材質本体:バナジウム鋼、グリップ:エラストマー樹脂色ブルー/シルバー硬さHRC58~65
強力ニッパ (穴付・成形グリップ)
スリーピークス¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷JIS規格の定番品。より線皮むき用の刃穴(Φ1.5mm)をあけた仕様です。耐久性が高いプラスチックグリップ採用。針金・アルミ線・プラスチック切断可能。用途各種線材の切断や皮むきに。材質(本体)S58C材質(グリップ)プラスチック硬度HRC(刃部)56~64切断能力(mm2)より線:2.0
強力ニッパ (成形グリップ)
スリーピークス¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷JIS規格の定番品。耐久性が高いプラスチックグリップ採用。針金・アルミ線・プラスチック切断可能。用途各種線材等の切断に。材質(本体)S58C材質(グリップ)プラスチック硬度HRC(刃部)56~64切断能力(mm2)より線:2.0
強力ニッパ (バネ付・成形グリップ)
スリーピークス¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷JIS規格の定番品。連続作業が楽なコイルバネ使用。耐久性が高いプラスチックグリップ採用。針金・アルミ線・プラスチック切断可能。用途各種線材等の切断に。材質(本体)S58C材質(グリップ)プラスチック硬度HRC(刃部)56~64切断能力(mm2)より線:2.0
強力ニッパ (穴付・バネ付・成形グリップ)
スリーピークス¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷JIS規格の定番品。より線皮むき用の刃穴(Φ1.5mm)をあけた仕様です。連続作業が楽なコイルバネ使用。耐久性が高いプラスチックグリップ採用。針金・アルミ線・プラスチック切断可能。用途各種線材の切断や皮むきに。材質(本体)S58C材質(グリップ)エラストマー硬度HRC(刃部)56~64切断能力(mm2)より線:2.0