カテゴリ

  • 学童・教育用品(1)
    • プログラミング/ロボティクス(1)
さらに商品を絞り込む
  • Raspberry Pi(18)
  • 共立電子産業(16)
  • タカチ電機工業(7)
  • Raspberry Pi(ラズベリーパイ)(2)
  • Advantech(アドバンテック)(1)
  • ビット・トレード・ワン(28)
  • SunFounder(2)
  • スイッチサイエンス(3)
  • WAVESHARE(2)
  • SPARKFUN(4)
  • コア
  • ブランドをもっと見る

「raspberry pi 5」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
Mbed対応マイコンボード コアMbed対応マイコンボードコア
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
画像処理やAI処理を高速に実行するマイコンボード<br />GR-MANGOは、MPUにルネサスエレクトロニクス社のRZ/A2Mを搭載したMbed対応ボードです。GR-PEACH、GR-LYCHEEに続くArm Cortex-Aコアを使用したマイコンボードです。<br />RZ/A2Mは、Arm Cortex-A9コアを採用し、最大528MHzで動作します。<br />GR-MANGOは画像処理に適したハードウェア構成で、カメラを使用したアプリケーションに適しています。入力画像を高速に処理するDRP※を搭載し、画像処理能力がCPU比で10倍に向上しています。<br />インターフェースは、HDMI(TypeD)/LCD/MicroSD/USB/カメラ/Audio/LAN/CANなどを搭載しています。<br />Raspberry Pi 4との互換性を意識し、Raspberry Pi 4用のカメラやケース、HATを使用できます。<br />GR-LYCHEEやGR-PEACH Wireless CAMERA Shieldに付属するカメラも使用でき、ラズパイ用カメラとの併用も可能です。<br />※DRP(Dynamically Reconfigurable Processor)はソフトウェアの柔軟さとハードウェアの高速性を兼ね備えたプログラマブルハードウェアです。処理を定義するファームウェアの書き換えが瞬間に行えます。高度で複雑な処理を短期間でハードウェア化するための方法として、C言語による高位合成を使用しています。
仕様●MPU:RZ/A2M(R7S921058VCBG)●Cortex-A9、528MHz、4MB、DRP/TrustedSecure●メモリ:16MB OctaRAM、16MB OctaFLASH、1GビットFLASH(Option)●外部記憶装置:microSDカードスロット●イーサネット:10/100BASE-TX、PoE対応●インターフェース:CAN、I2C、HDMI Type-D(microHDMI)、MIPI、カメラ、LCD(40ピンFFCコネクタ)、Mini Audio Jack、USB Type-A、USB Type-C●オンボード入出力:リセットスイッチ、ユーザースイッチ、電源LED/mbedステータス(緑)、ユーザーLED(緑、黄、橙、赤)●電源:DC5V●サイズ:85×56mmアズワン品番67-0369-92
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら