13ページ目:

特価
本日2月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,554件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンタクト ピン 16AWG クリンプ ハーティングコンタクト ピン 16AWG クリンプハーティング
1,398税込1,538
1個
23日以内出荷
仕様製品群:Han C シリーズ コンタクト 種別:ピン 最大ワイヤサイズAWG:16AWG 最小ワイヤサイズAWG:16AWG コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 定格電流:40A コンタクト 材質:銅 コネクタ タイプ:コンタクト クリンプアズワン品番65-1620-15
コンタクト ソケット 14AWG クリンプ ハーティングコンタクト ソケット 14AWG クリンプハーティング
1,798税込1,978
1個
予約販売
仕様製品群:Han D シリーズ コンタクト 種別:ソケット 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 最小ワイヤサイズAWG:14AWG コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 定格電流:10A コンタクト 材質:銅アズワン品番65-1614-15
コンタクト オス 14AWG クリンプ ハーティングコンタクト オス 14AWG クリンプハーティング
1,598税込1,758
1個
23日以内出荷
仕様製品群:Han D シリーズ コンタクト 種別:ピン 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 最小ワイヤサイズAWG:14AWG コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 定格電流:10A コンタクト 材質:銅 コンタクト 終端:クリンプアズワン品番65-1614-14
コンタクト オス 12AWG クリンプ ハーティングコンタクト オス 12AWG クリンプハーティング
1,298税込1,428
1個
23日以内出荷
仕様製品群:Han C シリーズ コンタクト 種別:ピン 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 最小ワイヤサイズAWG:12AWG コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 定格電流:40A コンタクト 材質:銅合金 コンタクト 電流:40Aアズワン品番65-1613-29
ケーブル グランド メタル ハーティングケーブル グランド メタルハーティング
9,698税込10,668
1個
23日以内出荷
クローズド フランジ ハウジング サイズ24B メタル ハーティングクローズド フランジ ハウジング サイズ24B メタルハーティング
12,980税込14,278
1個
10日以内出荷
仕様製品群:Han B シリーズ コネクタ マウント:表面実装 角型 シェルサイズ:24B 適合製品:Han 24B フード & インサート ロック タイプ:2 レバー コネクタ 本体 材質:アルミニウム 本体アズワン品番65-1393-81
インサート メス 5WAY 26-14 AWG HAN Q5 ハーティングインサート メス 5WAY 26-14 AWG HAN Q5ハーティング
4,398税込4,838
1個
8日以内出荷
仕様製品群:Han Q シリーズ ヘビーデューティー コネクタ タイプ:インサート コンタクト数:6 角型 シェルサイズ:3A 種別:レセプタクル ヘビーデューティコンタクトタイプ:クリンプ ソケット コンタクトは付属していません 定格電流:16A SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コンタクト 終端:クリンプ 適合製品:Han E ソケット クリンプ コンタクト インサートタイプ:パワー コンタクト数:6 ポジション数:6 列数:2 列数:2 最大動作温度:125ーC 最低動作温度:-40ーC 定格電圧:400V 最大ワイヤー領域サイズ:0.14mmイ 最小ワイヤー領域サイズ:2.5mmイ 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 最小ワイヤサイズAWG:26AWG 動作電圧:230Vアズワン品番65-1412-63
D SUB フード サイズDA 熱可塑性プラスチック ブラック ハーティングD SUB フード サイズDA 熱可塑性プラスチック ブラックハーティング
1,998税込2,198
1個
予約販売
仕様製品群:- D Sub シェルサイズ:DA ケーブル出口角度:180ー コネクタ 本体 材質:サーモプラスチック 本体アズワン品番65-1621-11
円形 ハウジング RCPT サイズM14 インサート ハーティング円形 ハウジング RCPT サイズM14 インサートハーティング
2,898税込3,188
1個
23日以内出荷
仕様製品群:- シェル タイプ:- 適合製品:Harting M14 円形 コネクタ コネクタ 本体 材質:- コネクタ シェルサイズ:M14アズワン品番65-1644-14
角型 HAN インサート プラグ 5+PE クリンプ ハーティング角型 HAN インサート プラグ 5+PE クリンプハーティング
3,798税込4,178
1個
23日以内出荷
仕様製品群:Han Q シリーズ コンタクト数:6 角型 シェルサイズ:3A 種別:プラグ ヘビーデューティコンタクトタイプ:クリンプ ピン コンタクトは付属していません 定格電流:16Aアズワン品番65-1400-96
角型 HAN インサート メス 6WAY ネジ ハーティング角型 HAN インサート メス 6WAY ネジハーティング
41,980税込46,178
1個
23日以内出荷
角型 HAN インサート メス 7 ポジション クリンプ ハーティング角型 HAN インサート メス 7 ポジション クリンプハーティング
2,698税込2,968
1個
10日以内出荷
仕様製品群:Heavy-Duty Han シリーズ コネクタ マウント:ケーブルマウント 種別:レセプタクル コンタクト数:7 コンタクト 種別:ピン 列数:3 コンタクト 終端 タイプ:クリンプアズワン品番65-1665-69
角型 HAN インサート プラグ 16WAY ネジ ハーティング角型 HAN インサート プラグ 16WAY ネジハーティング
9,898税込10,888
1個
23日以内出荷
仕様製品群:Han ES シリーズ コンタクト数:17 角型 シェルサイズ:16B 種別:プラグ ヘビーデューティコンタクトタイプ:ネジ ピン 定格電流:16A 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 列数:2アズワン品番65-1614-12
角型 HAN MOD プラグ 5WAY ケージ クランプ ハーティング角型 HAN MOD プラグ 5WAY ケージ クランプハーティング
6,398税込7,038
1個
10日以内出荷
仕様製品群:Han-Modular ES シリーズ コンタクト数:5 角型 シェルサイズ:- 種別:プラグ ヘビーデューティコンタクトタイプ:ケージ クランプ ピン 定格電流:16A 最大ワイヤサイズAWG:14AWGアズワン品番65-1615-76
角型 HAN インサート FEM 40WAY クリンプ ハーティング角型 HAN インサート FEM 40WAY クリンプハーティング
6,998税込7,698
1個
予約販売
仕様製品群:Han D シリーズ コンタクト数:41 角型 シェルサイズ:16B 種別:レセプタクル ヘビーデューティコンタクトタイプ:クリンプ ソケット コンタクトは付属していません 定格電流:10Aアズワン品番65-1402-44
角型 HAN モジュール ソケット 5WAY クランプ ハーティング角型 HAN モジュール ソケット 5WAY クランプハーティング
6,298税込6,928
1個
10日以内出荷
仕様製品群:Han-Modular ES シリーズ コンタクト数:5 角型 シェルサイズ:- 種別:レセプタクル ヘビーデューティコンタクトタイプ:ケージ クランプ ソケット 定格電流:16A 列数:2アズワン品番65-1615-67
角型 HAN インサート レセプタクル 16 ポジション ネジ ハーティング角型 HAN インサート レセプタクル 16 ポジション ネジハーティング
6,898税込7,588
1個
23日以内出荷
仕様製品群:Han E シリーズ 種別:レセプタクル 角型 シェルサイズ:16B コンタクト数:16 ヘビーデューティコンタクトタイプ:ネジ ソケット 定格電流:16A 列数:2アズワン品番65-1613-17
角型 HAN インサート FEM 12WAY ネジ ハーティング角型 HAN インサート FEM 12WAY ネジハーティング
42,980税込47,278
1個
23日以内出荷
仕様製品群:Han-Com シリーズ コンタクト数:13 角型 シェルサイズ:24B 種別:レセプタクル ヘビーデューティコンタクトタイプ:ネジ ソケット 定格電流:80A 最大ワイヤサイズAWG:14AWGアズワン品番65-1612-70
角型 HAN インサート レセプタクル 24WAY ネジ ハーティング角型 HAN インサート レセプタクル 24WAY ネジハーティング
10,980税込12,078
1個
10日以内出荷
仕様製品群:Han E シリーズ コンタクト数:24 角型 シェルサイズ:24B 種別:レセプタクル ヘビーデューティコンタクトタイプ:ネジ ソケット 定格電流:16A コンタクト 種別:ソケットアズワン品番65-1402-56
空圧 コンタクト ソケット R/A 3MM ハーティング空圧 コンタクト ソケット R/A 3MMハーティング
13,980税込15,378
1個
23日以内出荷
仕様製品群:Han シリーズ コンタクト 種別:ソケット 最大ワイヤサイズAWG:- 最小ワイヤサイズAWG:- コンタクト 終端 タイプ:- 定格電流:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:-アズワン品番65-1650-52
角型 インサート レセプタクル 2 ポジション ネジ ハーティング角型 インサート レセプタクル 2 ポジション ネジハーティング
8,798税込9,678
1個
10日以内出荷
仕様製品群:Han-Modular シリーズ 種別:レセプタクル コンタクト数:2 ヘビーデューティコンタクトタイプ:ネジ ソケット 定格電流:40A 最大ワイヤサイズAWG:8AWG インサートタイプ:パワーアズワン品番65-1622-68
角型 HAN インサート プラグ 12WAY ネジ ハーティング角型 HAN インサート プラグ 12WAY ネジハーティング
32,980税込36,278
1個
23日以内出荷
仕様製品群:Han-Com シリーズ コンタクト数:13 角型 シェルサイズ:24B 種別:プラグ ヘビーデューティコンタクトタイプ:ネジ ピン 定格電流:80A 最大ワイヤサイズAWG:14AWGアズワン品番65-1612-69
角型 インサート レセプタクル 64 ポジション ハーティング角型 インサート レセプタクル 64 ポジションハーティング
6,898税込7,588
1個
23日以内出荷
仕様製品群:Han D シリーズ コンタクト数:65 角型 シェルサイズ:24B 種別:レセプタクル ヘビーデューティコンタクトタイプ:クリンプ ソケット コンタクトは付属していません 定格電流:10Aアズワン品番65-1411-57
角型 フード サイズ1A ポリアミド ハーティング角型 フード サイズ1A ポリアミドハーティング
2,098税込2,308
1個
8日以内出荷から23日以内出荷
仕様SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
円形 ケーブル シール 9MM TO 20MM ハーティング円形 ケーブル シール 9MM TO 20MMハーティング
1,398税込1,538
1個
23日以内出荷
仕様製品群:Han シリーズ 適合製品:標準 フード & ハウジング 9-20mm ケーブル径 最大ケーブル径:20mm シール 材質:- アクセサリー タイプ:ハーフ グランド 最大ケーブル束直径:20mmアズワン品番65-1609-83
円形 ケーブル シール 6.5MM TO 13.5MM ハーティング円形 ケーブル シール 6.5MM TO 13.5MMハーティング
1,098税込1,208
1個
10日以内出荷
仕様製品群:Han シリーズ 適合製品:標準 フード & ハウジング 6.5-12mm ケーブル径 最大ケーブル径:12mm シール 材質:- アクセサリー タイプ:ケーブル シール 最大ケーブル束直径:12mmアズワン品番65-1666-41
円形 インサート プラグ 5POS PA THT ハーティング円形 インサート プラグ 5POS PA THTハーティング
5,298税込5,828
1個
23日以内出荷
仕様製品群:- コンタクト数:5 コンタクト 種別:ピン コンタクト 終端 タイプ:スルーホール コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 適合製品:Harting M12 ハウジング コネクタアズワン品番65-1644-08
モジュール メス 12WAY HAN DD クリンプ ハーティングモジュール メス 12WAY HAN DD クリンプハーティング
2,598税込2,858
1個
予約販売
仕様製品群:Han-Modular DD シリーズ ヘビーデューティー コネクタ タイプ:モジュール コンタクト数:12 角型 シェルサイズ:- 種別:レセプタクル ヘビーデューティコンタクトタイプ:クリンプ ソケット コンタクトは付属していません 定格電流:10A SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 認証/認定/規格:CSA UL コンタクト 終端:クリンプ 適合製品:Han D ソケット クリンプ コンタクト インサートタイプ:パワー コンタクト数:12 ポジション数:12 列数:2 列数:2 最大動作温度:125ーC 最低動作温度:-40ーC 定格電圧:250V 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 最小ワイヤサイズAWG:26AWG 動作電圧:250Vアズワン品番65-1411-86
センサー コネクタ M12 プラグ 5POS ハーティングセンサー コネクタ M12 プラグ 5POSハーティング
17,980税込19,778
1個
23日以内出荷
仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M12 種別:プラグ コンタクト数:5 センサー コンタクト タイプ:クリンプ ピン センサー コネクタ マウント:直角 ケーブルマウント IP / NEMA評価:IP67アズワン品番65-1644-04
センサー コネクタ M12 RCPT 8POS PCB ハーティングセンサー コネクタ M12 RCPT 8POS PCBハーティング
15,980税込17,578
1個
23日以内出荷
センサー コネクタ M12 プラグ 4POS ハーティングセンサー コネクタ M12 プラグ 4POSハーティング
22,980税込25,278
1個
23日以内出荷
仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M12 種別:プラグ コンタクト数:4 センサー コンタクト タイプ:クリンプ ピン センサー コネクタ マウント:直角 ケーブルマウント IP / NEMA評価:IP67アズワン品番65-1644-06
センサー コネクタ M12 プラグ 8POS ハーティングセンサー コネクタ M12 プラグ 8POSハーティング
22,980税込25,278
1個
23日以内出荷
仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M12 種別:プラグ コンタクト数:8 センサー コンタクト タイプ:クリンプ ピン センサー コネクタ マウント:直角 ケーブルマウント IP / NEMA評価:IP67アズワン品番65-1644-05
ソケット D 5W5 ハーティングソケット D 5W5ハーティング
1,798税込1,978
1個
8日以内出荷
仕様ポジション数:5 コネクタ タイプ:コンボレイアウト D Sub コネクタ シェルサイズ:DB-5W5 製品群:D Sub-M シリーズ 種別:レセプタクル コネクタ 本体 材質:スチール 本体 適合製品:D Sub-M シリーズ ソケット コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 認証/認定/規格:DIN 41652 part 1 MIL-C 24308 ボディメッキ:スズ コンタクト 終端:はんだ コンタクト 終端 タイプ:はんだ 定格電流:5A D Sub シェルサイズ:DB 可燃性評価:UL94V-0 インサート アレンジメント:5W5 材質:スチール コンタクト数:5 嵌合サイクル数:500 最大動作温度:125ーC 最低動作温度:55ーC 動作電圧:750Vアズワン品番65-1609-98
ソケット HAN3A 3+EWAY ハーティングソケット HAN3A 3+EWAYハーティング
5,998税込6,598
1個
8日以内出荷
仕様製品群:Han A シリーズ ヘビーデューティー コネクタ タイプ:インサート コンタクト数:4 角型 シェルサイズ:3A 種別:レセプタクル ヘビーデューティコンタクトタイプ:ネジ ソケット 定格電流:10A SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 認証/認定/規格:CSA SEV UL コネクタ タイプ:角型電源 コンタクト 種別:ソケット コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:銀メッキ コンタクト コンタクト 終端:ネジ コンタクト 終端 タイプ:ネジ 適合製品:Han 3A ハウジング & フード IP / NEMA評価:IP65 コンタクト数:4 列数:2 列数:2 最大動作温度:125ーC 最低動作温度:-40ーC レンジ:3A 終端方法:ネジ 定格電圧:230V 定格電圧 VAC:250V 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 最小ワイヤサイズAWG:18AWG 動作電圧:230Vアズワン品番65-1351-58
センサー CONN インサート M12 ソケット 4POS ハーティングセンサー CONN インサート M12 ソケット 4POSハーティング
4,298税込4,728
1個
23日以内出荷
仕様製品群:- ポジション数:4 コンタクト 種別:ソケット コンタクト 終端 タイプ:表面実装 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コネクタ シェルサイズ:M12アズワン品番65-1662-22
センサー CONN インサート M23 ピン 12POS ハーティングセンサー CONN インサート M23 ピン 12POSハーティング
7,798税込8,578
1個
10日以内出荷
センサー コネクタ 4POS RCPT パネル ハーティングセンサー コネクタ 4POS RCPT パネルハーティング
12,980税込14,278
1個
23日以内出荷
仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M12 センサー コネクタ 種別:メス ポジション数:4 センサー コンタクト タイプ:PCB ソケット センサー コネクタ マウント:ストレート パネル マウントアズワン品番65-1355-26
センサー CONN M12 RCPT 2POS パネル ハーティングセンサー CONN M12 RCPT 2POS パネルハーティング
21,980税込24,178
1個
23日以内出荷
仕様製品群:HARAX シリーズ センサー コネクタ サイズ:M12 センサー コネクタ 種別:メス ポジション数:2 センサー コンタクト タイプ:IDC / IDT ソケット IP / NEMA評価:IP65 IP67アズワン品番65-1652-39
センサー CONN M12 RCPT 4POS ケーブル ハーティングセンサー CONN M12 RCPT 4POS ケーブルハーティング
4,798税込5,278
1個
23日以内出荷
仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M12 センサー コネクタ 種別:メス ポジション数:4 センサー コンタクト タイプ:ネジ ソケット センサー コネクタ マウント:ストレート ケーブルマウントアズワン品番65-1652-42
RF 同軸 ターミネーター N プラグ 50 Ω ハーティングRF 同軸 ターミネーター N プラグ 50 Ωハーティング
3,500税込3,850
1個
23日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:ターミネーター コネクタ 本体 スタイル:ストレート ターミネーター インピーダンス:50Ω コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:- 製品群:-アズワン品番65-1520-71