- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ハーティング
- 2ページ目
2ページ目: ハーティングのすべての商品
特価
本日1月31日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
材質アルミダイカスト
形状高背タイプ
サイズ24B
タイプフード
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP44, IP65、IP67
材質アルミダイカスト
形状低背タイプ
サイズ24B
タイプパネル取付けハウジング
使用温度範囲(℃)-40~+125
材質(シール)NBR
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP65
材質アルミダイカスト
形状低背タイプ
サイズ16A
使用温度範囲(℃)-40~+125
対応(Han-Easy Lock)はい
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法シングルロックレバー
IP等級IP65
使用温度(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線(mm2)Han D:0.14~2.5、Han E:0.14~4、Han Yellock:0.14~4、Han C:1.5~4
端子HanD、E、C、Yellockコンタクト
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
形状ストレート
サイズ3A
種類角型
極数3
定格電圧(V)230/400
定格電流(A)10
導体断面積(mm2)0.75~1.5
材質(コンタクト)銅合金/銀メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法ねじ
タイプオス
適合電線サイズAWG22-18/0.33-0.82SQ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥8,798
税込¥9,678
欠品中
適合HARTING M12 Contact用ロケータ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
定格電圧500V
定格電流(A)16
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧500V
定格電流(A)16
RoHS指令(10物質対応)対応
適合C Contact
定格電流(A)40
Han D工具。Harting Han Dシリーズ向けの業務用アクセサリシリーズです。 アクセサリには、挿入工具、取り外し工具、及び空圧式圧着工具が含まれます。
仕様●種類:挿入 / 取り外し工具●併用可能製品:D-Subコンタクト●シリーズ:HAN-Modular●コード番号:843-6536
アズワン品番65-7776-67
1個
¥5,898
税込¥6,488
7日以内出荷
材質アルミダイカスト
形状高背タイプ
サイズ16B
タイプフード
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP44, IP65、IP67
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプ圧着コンタクト
定格電流(A)10
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプエアーコンタクト
材質(コンタクト)デルリンアセタール
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプインサート
使用温度(℃)-40~+125
対応(PEコンタクト)はい
材質(インサート)ポリカーボネート (PC)
RevPi拡張用デジタル入力14点/出力14点 DIOモジュール
付属品ベースモジュール接続用ブリッジコネクタ x 1、14pin ソケットコネクタ x 2
適合ベースモデル:RevPi Core 3、RevPi Connect
電源(V)DC 24
保護等級IP20
入出力点数入力/出力:14点/14点
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
電圧(V)250
電流(A)10
サイズ3A
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧(V)250
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ヘビーデューティパワーコネクタ
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
仕様Harting Han ES Pressモジュラインサート. Han ES Pressオス及びメスモジュラインサートは、振動に強く、コンタクトは銀めっきで、電流定格は16 Aです。手早く簡単に配線できるケージクランプ端子を備えており、工具は要りません。インサートは0.14 ~ 2.5 mm2のワイヤに対応します。オプションのES Pressプラグインジャンパを使用すると、コネクタ内でコンタクトを手早く簡単にブリッジできます。このジャンパは、モータのスターデルタ接続の実装にも使用できます。Han 16 ES Press及びHan 24 ES Pressモジュラインサートは、Han B、Han M、Han EMC、Han Easy Hood、Han HPRフード及びハウジングと組み合わせて使用できます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. ケージクランプ端子で素早く簡単に配線. 耐振動設計. プラグインジャンパを差し込んで、コンタクトのブリッジやモータのスターデルタ接続に対応. 複数の接続が可能. 各種フード及びハウジングと組み合わせて使用可能
タイプコネクタインサート
シリーズHan ES Press
定格電圧(V)500
端子種別ケージクランプ
定格電流(A)16
範囲Han ES
コード(メーカーサイズコード)24B
行数2
コンタクト数24
ポール24P
オス・メスメス
ボディ向きストレート
スレッドサイズM3×10
コンタクトめっき銀
1個
¥5,898
税込¥6,488
7日以内出荷
全長(mm)127.5
シリーズHan D, Han E, Han-Yellock
コネクタ(圧着コネクタ)圧着コンタクト
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
仕様UL、CSA、SEV. 取り付けにリバース構成が必要な場合は、オス及びメスインサートをフード又はハウジングに取り付けられます。. フードケーブルプラグ. サイド又はトップエントリタイプ シングルレバーロック オスインサート付き
タイプパネルキット
シリーズHan A
定格電流(A)10
キット内容Hood, Insert
コンタクト数3 + PE
オス・メスオス
スレッドサイズPG11
タイプコネクタキット
定格電流(A)16
キット内容Hood, Insert
コンタクト数16
オス・メスオス
スレッドサイズM25
コンタクト数10
定格電流(A)16
オス・メスオス
タイプコネクタキット
スレッドサイズM20
仕様アクセサリタイプ:取り外し工具●シリーズ:Han C●併用可能製品:圧着コンタクト●圧着工具
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
仕様アクセサリタイプ:コーディングシステムブッシング●オス・メス:メス●シリーズ:Han●併用可能製品:コネクタ
仕様アクセサリタイプ:コーディングシステムガイドピン●オス・メス:オス●シリーズ:Han●併用可能製品:コネクタ
サイズ3A
ロッキング方式1レバー方式
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ3A
RoHS指令(10物質対応)対応