絞り込み
ブランド
- ハーティング
- モノタロウ(5,945)
- ホンダ(546,745)
- MAZDA(マツダ)(216,670)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,341)
- トヨタ(140,178)
- ミツビシ(138,095)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,783)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,298)
- スズキ(68,596)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,808)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,832)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,805)
- Panasonic(パナソニック)(32,581)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ハーティング
- 29ページ目
29ページ目: ハーティングのすべての商品

Harting 取付けブラケット 固定ブラケット f用途 9 → 50極D-Subコネクタ
ハーティング¥3,500税込¥3,8501袋(20個)7日以内出荷仕様NFC 93425 - タイプHE 5 - DIN41652 MIL-C-24308. Sub-Dコネクタ用ブラケット. 角度付き出力コネクタを基板に取り付けるための金属又はプラスチック製ブラケットアクセサリタイプ固定ブラケット併用可能製品9→50極D-Subコネクタ
Harting 取付けブラケット 固定ブラケット f用途 9 → 37極D-Subコネクタ
ハーティング¥6,398税込¥7,0381箱(100個)7日以内出荷仕様NFC 93425 - タイプHE 5 - DIN41652 MIL-C-24308. Sub-Dコネクタ用ブラケット. 角度付き出力コネクタを基板に取り付けるための金属又はプラスチック製ブラケットアクセサリタイプ固定ブラケット併用可能製品9→37極D-Subコネクタ
Harting 基板用端子台, Har-Flexiconシリーズ 2列, 4極 SMT
ハーティング¥549税込¥6041個7日以内出荷仕様Harting har-flexiconR 2.54 mm基板端子台. これらのHarting製のhar-flexiconR 2.54 mm mini I/O PCB SMTプラグ式端子台は、単線をすばやく終端するために使用します。 これらのhar-flexiconRプラグ式端子台は、24-20 AWGのワイヤに対応するプッシュインスプリングケージ端子を備えています。 この端子台にもめっきが施された6 Aコンタクトが備わっており、垂直方向と水平方向の接続に対応します。 har-flexiconR基板SMTプラグ対応端子台は、産業用機器の周辺部と基板の間でリンクを設けるのに適しています。材質ガラス繊維強化、液晶ポリマー色黒タイプ基板端子台取付方式表面実装ピッチ(mm)2.54シリーズHar-Flexicon定格電圧(V)160端子種別プッシュイン行数2コンタクト数4
Harting 基板用端子台, Har-Flexiconシリーズ 2列, 12極 SMT
ハーティング¥929税込¥1,0221個7日以内出荷仕様Harting har-flexiconR 2.54 mm基板端子台. これらのHarting製のhar-flexiconR 2.54 mm mini I/O PCB SMTプラグ式端子台は、単線をすばやく終端するために使用します。 これらのhar-flexiconRプラグ式端子台は、24-20 AWGのワイヤに対応するプッシュインスプリングケージ端子を備えています。 この端子台にもめっきが施された6 Aコンタクトが備わっており、垂直方向と水平方向の接続に対応します。 har-flexiconR基板SMTプラグ対応端子台は、産業用機器の周辺部と基板の間でリンクを設けるのに適しています。材質ガラス繊維強化、液晶ポリマー色黒タイプ基板端子台取付方式表面実装ピッチ(mm)2.54シリーズHar-Flexicon定格電圧(V)160端子種別プッシュイン定格電流(A)8.4深さ(mm)5行数2コンタクト数12ボディ向き横型
Harting 基板用端子台, Har-Flexiconシリーズ 1列, 9極
ハーティング¥839税込¥9231個7日以内出荷材質ガラス繊維強化、液晶ポリマー幅(mm)4.9色黒タイププラグ取付方式ケーブルマウントピッチ(mm)2.54シリーズHar-Flexicon定格電圧(V)160端子種別プッシュイン定格電流(A)7.3行数1コンタクト数9オス・メスメスボディ向き垂直
Harting 基板用端子台, Har-Flexiconシリーズ 1列, 6極
ハーティング¥579税込¥6371個7日以内出荷材質ガラス繊維強化、液晶ポリマー色黒タイププラグ取付方式ケーブルマウントピッチ(mm)2.54シリーズHar-Flexicon定格電圧(V)160端子種別プッシュイン定格電流(A)7.3深さ(mm)14.2行数1コンタクト数6オス・メスメスボディ向き垂直
Harting 基板用端子台, Har-Flexiconシリーズ 1列, 5極
ハーティング¥499税込¥5491個7日以内出荷材質ガラス繊維強化、液晶ポリマー色黒タイププラグ取付方式ケーブルマウントピッチ(mm)2.54シリーズHar-Flexicon定格電圧(V)160端子種別プッシュイン定格電流(A)7.3深さ(mm)14.2行数1コンタクト数5オス・メスメスボディ向き垂直
Harting 基板用端子台, Har-Flexiconシリーズ 1列, 3極 SMT
ハーティング¥479~税込¥527~1個7日以内出荷材質ガラス繊維強化、液晶ポリマー色黒取付方式表面実装ピッチ(mm)2.54シリーズHar-Flexicon定格電圧(V)160行数1コンタクト数3
Harting 基板用端子台, Har-Flexiconシリーズ 1列, 2極 SMT
ハーティング¥419税込¥4611個7日以内出荷材質ガラス繊維強化、液晶ポリマー色黒タイプ基板ヘッダ取付方式表面実装ピッチ(mm)2.54シリーズHar-Flexicon定格電圧(V)160端子種別SMT定格電流(A)7.3行数1コンタクト数2オス・メスオス
Harting 基板用端子台, Har-Flexiconシリーズ 1列, 10極
ハーティング¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷材質ガラス繊維強化、液晶ポリマー色黒タイププラグ取付方式パネルマウントピッチ(mm)2.54シリーズHar-Flexicon定格電圧(V)160端子種別プッシュイン定格電流(A)7.3深さ(mm)14.2行数1コンタクト数10オス・メスメスボディ向き垂直
Harting 基板用端子台, Har-Flexiconシリーズ 1列, 4極
ハーティング¥459~税込¥505~1個7日以内出荷材質ガラス繊維強化、液晶ポリマー色黒タイププラグ取付方式ケーブルマウントシリーズHar-Flexicon行数1コンタクト数4オス・メスメス
Harting 基板用端子台, Har-Flexiconシリーズ 1列, 4極 SMT
ハーティング¥539税込¥5931個7日以内出荷材質ガラス繊維強化、液晶ポリマー色黒タイプ基板ヘッダ取付方式表面実装シリーズHar-Flexicon端子種別SMT行数1コンタクト数4オス・メスオス
Harting 基板接続用ヘッダ SEK 19シリーズ 64極 2列
ハーティング¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷取付方式スルーホールピッチ(mm)2.54シリーズSEK 19端子種別はんだ行数2コンタクト数64シュラウド/アンシュラウドシュラウド
Harting 基板接続用ヘッダ SEK 19シリーズ 50極 2列
ハーティング¥1,398~税込¥1,538~1個7日以内出荷ピッチ(mm)2.54シリーズSEK 19端子種別はんだ行数2コンタクト数50シュラウド/アンシュラウドシュラウド
Harting 基板接続用ヘッダ SEK 19シリーズ 34極 2列
ハーティング¥929税込¥1,0221個7日以内出荷ピッチ(mm)2.54シリーズSEK 19端子種別はんだ行数2コンタクト数34コンタクトめっき金シュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板
Harting 基板接続用ヘッダ SEK 19シリーズ 26極 2列
ハーティング¥549~税込¥604~1個7日以内出荷ピッチ(mm)2.54シリーズSEK 19端子種別はんだ行数2コンタクト数26シュラウド/アンシュラウドシュラウド
Harting 基板接続用ヘッダ SEK 19シリーズ 20極 2列
ハーティング¥489税込¥5381個7日以内出荷ピッチ(mm)2.54シリーズSEK 19端子種別はんだ行数2コンタクト数20シュラウド/アンシュラウドシュラウド
Harting 基板接続用ヘッダ SEK 19シリーズ 16極 2列
ハーティング¥369~税込¥406~1個7日以内出荷仕様オスヘッダ(低プロファイル). はんだピン2.9 mmが付属するSMCオスヘッダ 耐熱タイプ取付方式スルーホールピッチ(mm)2.54シリーズSEK 19端子種別はんだ行数2コンタクト数16シュラウド/アンシュラウドシュラウド
Harting 基板接続用ヘッダ SEK 19シリーズ 10極 2列
ハーティング¥299~税込¥329~1個ほか翌々日出荷から7日以内出荷取付方式スルーホールピッチ(mm)2.54シリーズSEK 19端子種別はんだ行数2コンタクト数10シュラウド/アンシュラウドシュラウド
Harting 基板接続用ヘッダ SEK 18シリーズ 64極 2列
ハーティング¥859~税込¥945~1個7日以内出荷ピッチ(mm)2.54シリーズSEK 18行数2コンタクト数64シュラウド/アンシュラウドシュラウド
Harting 基板接続用ヘッダ SEK 18シリーズ 40極 2列
ハーティング¥639税込¥7031個7日以内出荷ピッチ(mm)2.54シリーズSEK 18行数2コンタクト数40シュラウド/アンシュラウドシュラウド
Harting 基板接続用ヘッダ SEK 18シリーズ 34極 2列
ハーティング¥539~税込¥593~1個7日以内出荷ピッチ(mm)2.54シリーズSEK 18行数2コンタクト数34シュラウド/アンシュラウドシュラウド
Harting 基板接続用ヘッダ SEK 18シリーズ 16極 2列
ハーティング¥299~税込¥329~1個7日以内出荷ピッチ(mm)2.54シリーズSEK 18行数2コンタクト数16シュラウド/アンシュラウドシュラウド
Harting 基板接続用ヘッダ Har-Flexシリーズ 1.27mm ライトアングル
ハーティング¥499税込¥5491個7日以内出荷ピッチ(mm)1.27シリーズHar-Flex端子種別はんだ行数2ボディ向きライトアングルシュラウド/アンシュラウドシュラウド
Harting 基板接続用ヘッダ Har-Flexシリーズ 1.27mm ストレート
ハーティング¥3,398~税込¥3,738~1袋(5個)7日以内出荷ピッチ(mm)1.27シリーズHar-Flex端子種別はんだ行数2ボディ向きストレートシュラウド/アンシュラウドシュラウド
Harting 基板接続用ヘッダ Har-Flexシリーズ 1.27mm ストレート 表面実装
ハーティング¥2,998~税込¥3,298~1袋(5個)7日以内出荷タイプ電線対基板取付方式表面実装ピッチ(mm)1.27シリーズHar-Flex端子種別はんだ行数2材質(コンタクト)銅合金ボディ向きストレート
Harting 基板接続用ソケット Har-Link シリーズ ライトアングル スルーホール
ハーティング¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様IEC 61 076-4-107. UL. Harting 2.00 mm高速har-linkRメスコネクタ. 2.00 mm高速ライトアングル基板実装har-linkRメスソケットコネクタです。基板ガイドとシールドピンを備えています。 この2.00 mm har-link基板ソケットコネクタは、次のように色分けされています。 品番 ; 693-4990 693-4990:黄 品番 ; 693-4993 693-4993:ベージュ 品番 ; 693-4996 693-4996:赤 品番 ; 693-5000 693-5000:黒 品番 ; 693-5003 693-5003:緑 品番 ; 693-5006 693-5006:青 これらのコネクタには、ブラケットも用意されています。品番 ; 693-5019 693-5019 をご覧ください。 かん合コネクタについては、2.00 mm高速har-linkRオスケーブルコネクタ、品番 ; 843-6577 843-6577 (ケーブル取り付けIDCコネクタ)及び ; 805-5367 805-5367 (ケーブル取り付けはんだバケットコネクタ)をご覧ください。. はんだピン、角度付き(最小O 0.6 mm) 性能レベル2 ロックレバータイプIEEE 1355取付方式スルーホールピッチ(mm)2シリーズHar-Link端子種別はんだ定格電流(A)1.5コンタクト数10ボディ向きライトアングル
Harting 丸形コネクタ M8シリーズ
ハーティング¥2,498~税込¥2,748~1個7日以内出荷仕様Harting M8コネクタ. Hartingのこのねじ込みカップリングM8コネクタにより、堅牢で確実な接続が可能になります。 この丸型コネクタは、高水準の侵入保護機能も備えており、苛酷な環境での使用に適しています。シリーズM8端子種別スクリュー定格電流(A)4IP等級IP67コネクタサイズM8接合型スクリューオン
Harting 丸形コネクタ Han M23シリーズ
ハーティング¥7,798税込¥8,5781袋(5個)7日以内出荷シリーズHan M23ソケットorプラグプラグ端子種別圧着材質(ハウジング)銅亜鉛合金IP等級IP67、IP69Kボディ向きストレートコネクタサイズM23コンタクトジェンダーメス接合型プッシュプル
Harting 角型コネクタ メス 96極 DIN 41 612シリーズ
ハーティング¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷仕様Harting DIN41612タイプCバックプレーン信号コネクタ. Harting DIN 41612タイプCバックプレーン信号コネクタは、基板接続用に設計されています。 かん合繰り返し寿命に優れ、耐摩耗性及び高耐久性を備えたDIN41612基板バックプレーン信号コネクタは、多くの電子信号コネクタの設計用途に経済的なソリューションを提供します。 最初のかん合位置はa1及びa31です。 品番 ; 757-7951 757-7951 、 ; 757-7945 757-7945 、 ; 757-7970 757-7970 、 ; 757-7936 757-7936 、 ; 757-7954 757-7954 、 ; 757-7926 757-7926 、 ; 757-7995 757-7995 、 ; 757-7998 757-7998 、 ; 757-7967 757-7967 、 ; 757-7958 757-7958 は、鉄道分類NFF16-101、煙指数F1、難燃性等級I2で鉄道用途向けに承認されています。. 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ テスト電圧: 1 kV コンタクト抵抗: 20 mΩ以下 熱可塑樹脂 - ガラス繊維入り 銅合金コンタクト 最初のかん合位置: a1及びa31 4.5 mmコネクタ( RS ; 406-284 406-284 )、13 mmコネクタ( RS ; 740-6723 740-6723 )を用意長さ(mm)94.9幅(mm)10.6寸法(mm)94.9×10.6×11.6ピッチ(mm)2.54極数96シリーズDIN 41 612定格電流(A)2深さ(mm)11.6材質(ハウジング)サーモプラスチックコンタクト数96オス・メスメスボディ向きストレート