絞り込み
ブランド
- ハーティング
- モノタロウ(5,945)
- ホンダ(546,745)
- MAZDA(マツダ)(216,670)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,341)
- トヨタ(140,178)
- ミツビシ(138,095)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,783)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,298)
- スズキ(68,596)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,808)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,832)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,805)
- Panasonic(パナソニック)(32,581)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

Harting ヘビーデューティパワーコネクタ 表面実装ハウジングソケットキット メス 6極
ハーティング¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷仕様Han E コネクタ アセンブリ パック. 工場、生産ライン等の悪環境での使用に最適 コネクタ、フードがセットでの販売 コンタクトは簡単なネジ止め式タイプ表面実装ハウジングソケットキットシリーズHan E定格電圧(V)500定格電流(A)16キット内容フード、インサートコンタクト数6オス・メスメススレッドサイズM20
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ 表面実装ハウジングソケットキット オス 24極
ハーティング¥9,298~税込¥10,228~1個7日以内出荷仕様UL、CSA、SEV. 取り付けにリバース構成が必要な場合は、オス及びメスインサートがフード又はハウジングに適合します。. フードケーブルプラグ + オスインサート. Hartingのこのコンポーネントの組み合わせは、Han Eシリーズのコネクタアセンブリパックに含まれています。タイプ表面実装ハウジングソケットキットシリーズHan E定格電圧(V)500定格電流(A)16キット内容Hood, Insertコンタクト数24オス・メスオス
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ 表面実装ハウジングソケットキット オス 16極
ハーティング¥8,898税込¥9,7881個7日以内出荷仕様UL、CSA、SEV. 取り付けにリバース構成が必要な場合は、オス及びメスインサートがフード又はハウジングに適合します。. フードケーブルプラグ + オスインサート. Hartingのこのコンポーネントの組み合わせは、Han Eシリーズのコネクタアセンブリパックに含まれています。タイプ表面実装ハウジングソケットキットシリーズHan E定格電圧(V)500定格電流(A)16キット内容Hood, Insertコンタクト数16オス・メスオススレッドサイズM25
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ ファイバキット
ハーティング¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷仕様UL、CSA、SEV. 取り付けにリバース構成が必要な場合は、オス及びメスインサートがフード又はハウジングに適合します。. バルクヘッド / パネルのソケット. Hartingヘビーデューティ電源コネクタ(HANシリーズ)は、過酷な要件の産業用途に適しています。 このHartingシリーズは、機械工学及びプラントエンジニアリングの幅広いニーズに対するソリューションとなるよう開発されました。 これらは設計、機器の構築、医療技術、建設機械などでも使用されます。 HANコネクタシリーズに対するソリューション一式として、Hartingのキットが用意されています。 Hartingキットでは品番を1つに統合するソリューションが採用されており、注文及び在庫管理をより容易にできます。 各Hanキットには、オス及びメスインサート、ねじ止め端子コンタクト、サイド / トップエントリのフード、バルクヘッド取り付けハウジング、ケーブルグランドが付属します。. 各種HAN金属キットを用意 金属 / プラスチックフードを用意 ライトアングル / ストレートのバルクヘッド取り付けハウジングを用意タイプファイバキット
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ パネルフィードスルーセット オス 3極
ハーティング¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷仕様UL、CSA、SEV. 取り付けにリバース構成が必要な場合は、オス及びメスインサートをフード又はハウジングに取り付けられます。. フードケーブルプラグ. サイド又はトップエントリタイプ シングルレバーロック オスインサート付きタイプパネルフィードスルーセットシリーズHan A定格電圧(V)230→400ac定格電流(A)10キット内容フード、インサートコンタクト数3オス・メスオススレッドサイズM20
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ コネクタキット メス 6極
ハーティング¥18,980税込¥20,8781個当日出荷仕様UL、CSA、SEV. 取り付けにリバース構成が必要な場合は、オス及びメスインサートがフード又はハウジングに適合します。. 表面実装ハウジングソケット + メスインサート. Hartingのこのコンポーネントの組み合わせは、Han Eシリーズのコネクタアセンブリパックに含まれています。タイプコネクタキットシリーズHan E定格電圧(V)500定格電流(A)16キット内容Housing, Insertコンタクト数6オス・メスメススレッドサイズM20
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ コネクタキット メス 5極
ハーティング¥3,500~税込¥3,850~1個7日以内出荷仕様IEC61 076-3-117、IEC61 076-3-118. クイックロック製品: 812-5911、812-5895 標準バージョン: 812-5902、812-5891. Hartingプッシュプル電源4/0コネクタ及びハウジング、4極、アース付き. Hartingプッシュプル電源4/0コネクタとハウジングは、9~13 mmの圧着範囲を備え、Han-Quick Lock終端技術を採用しているので、特殊な工具なしで現場で組み立てることができます。標準圧着端子コネクタのバージョン(定格電力230/400 V、16 Aの5極付き)も用意しています。 標準圧着端子タイプ用のコネクタコンタクトは別売りです。. IP67等級(かん合時) 4極、アースコンタクトのレイアウト付きタイプコネクタキットシリーズHan Push Pull定格電圧(V)690定格電流(A)16範囲Hanキット内容ハウジング、インサートコンタクト数5動作温度範囲(℃)-40→+80挿抜回数500回以上オス・メスメス
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ コネクタキット メス 3P + E極
ハーティング¥5,998税込¥6,5981個当日出荷仕様UL、CSA、SEV. 取り付けにリバース構成が必要な場合は、オス及びメスインサートがフード又はハウジングに適合します。. ケーブルカプラフード. メスインサート付き シングルレバータイプタイプコネクタキットシリーズHan A定格電圧(V)230→400定格電流(A)10キット内容メスインサート、フードコンタクト数3P + Eオス・メスメススレッドサイズM20
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ コネクタキット メス 24極
ハーティング¥13,980~税込¥15,378~1個翌々日出荷から7日以内出荷タイプコネクタキットシリーズHan E定格電圧(V)500定格電流(A)16コンタクト数24オス・メスメス
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ コネクタキット メス 16極
ハーティング¥12,980~税込¥14,278~1個7日以内出荷タイプコネクタキットシリーズHan E定格電圧(V)500定格電流(A)16コンタクト数16オス・メスメス
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ コネクタキット メス 10極
ハーティング¥11,980~税込¥13,178~1個7日以内出荷タイプコネクタキットシリーズHan E定格電圧(V)500定格電流(A)16コンタクト数10オス・メスメス
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ コネクタキット オス/メス 7極
ハーティング¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷タイプコネクタキットシリーズHan Ex範囲Han Ex Q7キット内容フード、ハウジング、インサートコンタクト数7オス・メスオス/メス
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ コネクタキット オス 4極
ハーティング¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷仕様Han A コネクタ アセンブリ パック. 悪環境での使用に最適 コネクタ、フードがセットでの販売 コンタクトは簡単なネジ止め式タイプコネクタキットシリーズHan A定格電圧(V)230→400ac定格電流(A)10キット内容フード、インサートコンタクト数4オス・メスオススレッドサイズM20
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ コネクタキット オス 3極
ハーティング¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から7日以内出荷タイプコネクタキットシリーズHan A定格電圧(V)230→400ac定格電流(A)10キット内容フード、インサートコンタクト数3オス・メスオススレッドサイズM20
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ コネクタキット オス 16極
ハーティング¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から7日以内出荷タイプコネクタキット定格電流(A)16キット内容Hood, Insertコンタクト数16オス・メスオススレッドサイズM25
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ コネクタキット オス 10極
ハーティング¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から7日以内出荷タイプコネクタキット定格電流(A)16コンタクト数10オス・メスオススレッドサイズM20
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ クイックロックコネクタセット オス
ハーティング¥3,698~税込¥4,068~1個7日以内出荷仕様UL、CSA、SEV. 取り付けにリバース構成が必要な場合は、オス及びメスインサートをフード又はハウジングに取り付けられます。. フードケーブルプラグ. サイド又はトップエントリタイプ シングルレバーロック オスインサート付きタイプクイックロックコネクタセットシリーズHan A定格電圧(V)230→400ac定格電流(A)10キット内容フード、インサートオス・メスオススレッドサイズM20
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ TC 100 シリーズ オス
ハーティング¥2,198~税込¥2,418~1個ほか7日以内出荷タイプオスコンタクト取付方式ケーブルマウントシリーズTC 100端子種別圧着行数1定格電流(mA)100コンタクト数1ポール1Pオス・メスオスボディ向きストレートコンタクトめっき銀めっき
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ STAFシリーズ
ハーティング¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷仕様UL、CSA、BVS、SEV CERCHAR、他. HanRモジュール. 公称電流は10 Aです。 公称電圧は25 Vです。 6 → 20極品があります。取付方式パネルマウントシリーズStaf端子種別スクリュー定格電流(A)10行数1コンタクト数14ボディ向きストレートコンタクトめっき金
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ HARTING RJ Industrial シリーズ メス
ハーティング¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷タイプジャック取付方式ケーブルマウントシリーズHARTING RJ Industrial端子種別IDCコンタクト数8ポール8PIP等級IP20オス・メスメスボディ向きストレート
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han-Snap シリーズ オス
ハーティング¥999~税込¥1,099~1袋(2個)ほか7日以内出荷タイプピンHan-SnapシリーズHan-Snapオス・メスオスボディ向きストレートシリーズ番号0933
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han-Snap シリーズ 16 B
ハーティング¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷タイプシェルハウジング取付方式ケーブルマウントシリーズHan-Snapボディ向きストレートシリーズ番号0933
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han-Modular シリーズ
ハーティング¥1,298~税込¥1,428~1個7日以内出荷タイプドッキングフレームシリーズHan-Modularボディ向きストレートシリーズ番号0914
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han-Modular Twin シリーズ Modular Twin
ハーティング¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷タイプツインフードトップエントリシリーズHan-Modular Twinコード(メーカーサイズコード)Modular Twinボディ向きストレートスレッドサイズM25×1.5シリーズ番号1914
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han-INOX シリーズ 10B
ハーティング¥52,980税込¥58,2781個7日以内出荷タイプヒンジ付きカバー取付方式バルクヘッド取り付けシリーズHan-INOX端子種別スクリューIP等級IP65
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han-D シリーズ メス
ハーティング¥3,698~税込¥4,068~1袋(5個)ほか7日以内出荷取付方式ケーブルマウントシリーズHan-D行数1コンタクト数1ポール1Pオス・メスメスボディ向きストレート
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han-D シリーズ オス
ハーティング¥1,798~税込¥1,978~1袋(5個)ほか7日以内出荷取付方式ケーブルマウントシリーズHan-D行数1コンタクト数1ポール1Pオス・メスオスボディ向きストレート
RJI Ethernet cable stripping tool
ハーティング¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷仕様Harting RJ IndustrialRストリッピング工具. RJ IndustrialRストリッピング工具は、直径2.5 → 8 mmのイーサネットケーブルから絶縁被覆を剥離するのに使用されます。 このRJ IndustrialRストリッピング工具は、1回の操作でケーブルシースとシールド編組を除去することができます。この工具には、ブレードカセットが付属しています。スペアのブレードカセットは別売りです。詳細については、品番 ; 862-5650 862-5650 を参照してください。
産業用ハブ Harting 7 DIN Rail 10/100/1000Mbit/s
ハーティング¥139,800税込¥153,7801個7日以内出荷仕様RJ45ポート:7●伝送速度:10/100/1000Mbit/s●伝送長さ:100m●取り付け:DIN Rail●公称電源電圧:24 V dc, 48 V dc●寸法:25 x 114.2 x 164.4mm●重量:595.5g●深さ:114.2mm●高さ:164.4mm●動作温度 Max:+70℃●最大電源電圧:60V dc●動作温度 Min:-40℃●最小電源電圧:9V dc●幅:25mm●Ha-VIS eCon 3000フルイーサネットベーシック. Ha-VIS eCon 3000フルギガビットのアンマネージドイーサネットスイッチファミリは、最大7ギガビットのイーサネットポートを備えています。 このスイッチでは、高帯域幅要件のネットワークインフラストラクチャに対するコスト効率の高い迅速な拡張や再構成が可能です。 細型設計のスイッチにより、DINレールのパッキング密度を高めることができます。 RJ45と光ファイバのケーブルをさまざまに組み合わせた各種スイッチが用意されています。 伝送速度の自動検出及びツイストペアデータケーブルの配線により、シンプルなプラグアンドプレイ接続が可能です。. 特長と利点:. IEEE802.3に準拠したフルギガビットイーサネットノンブロッキングスイッチアーキテクチャ 2-7イーサネットポート(RJ45 / 光ファイバポート) 商用温度範囲: 0 → +55 ℃、産業用温度範囲: -40 → +70 ℃ ジャンボフレーム(10 kB)に対応 幅広い電源: 24 / 48 V dc サージ保護及び逆極性保護 エネルギー効率の高いイーサネットにより、エネルギー消費量を最小限に抑制 最適化されたDINレールブラケット. 用途. 機械及びロボット 自動化 産業用ネットワークインフラストラクチャ 風力及び太陽光エネルギー 輸送 造船
産業用ハブ Harting 16 DIN Rail 100Mbit/s
ハーティング¥68,980税込¥75,8781個翌々日出荷仕様RJ45ポート:16●伝送速度:100Mbit/s●伝送長さ:100m●取り付け:DIN Rail●公称電源電圧:48V dc●寸法:120 x 27.3 x 113.5mm●重量:386g●深さ:27.3mm●高さ:113.5mm●動作温度 Max:+70℃●最大電源電圧:60V dc●動作温度 Min:-40℃●最小電源電圧:9V dc●幅:120mm●シリーズ:Ha-VIS eCon 2000
産業用スイッチ Harting 16 DIN Rail 10/100Mbit/s
ハーティング¥79,980税込¥87,9781個7日以内出荷仕様RJ45ポート:16●伝送速度:10/100Mbit/s●伝送長さ:100m●取り付け:DIN Rail●公称電源電圧:24/48V dc●寸法:120 x 27.3 x 113.5mm●重量:386g●深さ:27.3mm●高さ:113.5mm●動作温度 Max:+50℃●最大電源電圧:60V dc●動作温度 Min:0℃●最小電源電圧:9V dc●幅:120mm●ポート数:16●Ha-VIS eCon 2000シリーズ. アンマネージドイーサネットスイッチのHa-VIS eCon 2000ファミリは、DINレール取り付け接続に対してプラグアンドプレイのソリューションを実現します。 eCon 2000シリーズの主な利点のひとつは、構造が非常にフラットであり、前面にポートを取り付けるため、スペースに制限がある場合や、手の届きにくい場所にも設置できることです。 PoE及び光ファイバも使用可能. eCon 2000シリーズの機能特性 ノンブロッキング高速イーサネットスイッチアーキテクチャ、IEEE 802.3準拠 自動ネゴシエーション、自動極性識別、自動MDI(X)により、プラグアンドプレイのソリューションを実現 逆極性及びサージ防止 24 / 48 V dcの両方に適合する電源 転送速度10 / 100 Mbit/sのツイストペアCat. 5ケーブルにより100 mの転送距離を実現 商用温度範囲: 0 → +55 ℃、産業温度範囲: -40 → +70 ℃ エネルギー効率の良いイーサネットによりエネルギー消費量を削減 陽極酸化処理アルミのハウジング. 用途: 産業用ネットワーク構造 機械及びロボット 自動化 輸送 風力及び太陽光エネルギー 造船
ブラケット Harting ウォールブラケット Har-Speed M12コネクタ
ハーティング¥839税込¥9231個翌々日出荷仕様アクセサリタイプ:ウォールブラケット●併用可能製品:Har-Speed M12コネクタ●har-speed M12アクセサリ