絞り込み
ブランド
- ハーティング
- モノタロウ(3,830)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,318)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,165)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(23,202)
- スバル(14,607)
- TRUSCO(12,404)
- 三菱電機(11,135)
- Kawasaki(8,668)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,470)
- SHIMANO(シマノ)(5,989)
- コガネイ(5,667)
- DAYTONA(デイトナ)(5,428)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
5ページ目: ハーティングのすべての商品

Han 6HsBスクリューターミナル
ハーティング¥7,198税込¥7,9181個当日出荷サイズ16Bタイプメス定格電圧極-極690V、極-接地400V定格電流(A)35コンタクト数6+PERoHS指令(10物質対応)対応
ハーティング Crimp Contact メス Han Contactsシリーズ 09150006223
ハーティング¥18,980税込¥20,8781袋(50個)7日以内出荷仕様シリーズ = Han Contacts種類 = Crimp Contact併用可能製品 = Heavy Duty Power Connectors定格電圧 = 250 V定格電流 = 10Aオス/メス = メスこれらのコネクタは電気負荷がかかった状態でかん合又は未かん合にすることはできません。一列上に同じタイプ又は異なるタイプのコネクタを配置する場合は、間違った接続を防止するため、極性化してください。. UL、CSA、SEV. Han-ComRインサートには、電力及び信号の混在形式があります。標準的な識別子は「4//2」のようになります。これは4つの電力コンタクトと2つの信号コンタクトがあることを意味します。電流定格は、特定のインサートのコンタクトのタイプごとに異なります。. Han-ComR、Han DR、Han DDR、及びHanR E端子. Han-ComR、Han DR、Han DDR、HanR Eインサート用の高品質な逆端子です。適切なサービス圧着工具として、最適な圧着品質を実現するパラレルアクションの圧着工具も用意しています。. 特長 / 利点. このパラレルアクションの圧着工具は、最適な圧着品質を提供し、回転ロケータを搭載しています。品番 ; 114-7706 114-7706 を参照してください。 修理及び小型アセンブリ用に、ロケータ付きのサービス圧着工具を用意しています。品番 ; 313-6607 313-6607 を参照してください。. 製品用途の情報. Han-Comコンビネーションコネクタは産業用コネクタで、電源及び信号コンタクトを1つの絶縁ボディに収められるように設計されています。Han-Qシリーズはコンパクトな設計のコネクタインサートで、Han D / DD / DDDシリーズは多ピン仕様相互接続用途向けに製造されたコネクタです。長さ(mm)135幅(mm)74高さ(mm)11質量(g)36
HARTING ヘビーデューティパワーコネクタ Han E シリーズ オス 6極 16.0A 500.0 V 09330062601+19300061440
ハーティング¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷仕様極数 = 6定格電流 = 16.0Aシリーズ = Han E定格電圧 = 500 → 0 Vオス/メス = オスねじサイズ = M20Han E コネクタ アセンブリ パック. 工場、生産ライン等の悪環境での使用に最適 コネクタ、フードがセットでの販売 コンタクトは簡単なネジ止め式長さ(mm)254幅(mm)203高さ(mm)25質量(g)148
D-subコネクタ HARTING, 37極
ハーティング¥14,980税込¥16,4781キット7日以内出荷仕様極数 = 37接続方向 = ストレートハウジング材質 = ポリマーMIL-C-24308、DIN41652、CECC75301-802. コネクタキット(ケーブル取り付け). D-Subプラグ又はソケットはんだ終端処理バックシェルコネクタキットには、9極、15極、25極、37極のものがあります。 キットの内容: はんだバケットDサブコネクタ5個、ケーブルクランプ付きトップエントリプラスチックバックシェル5個、ジャックスクリューと4-40 UNCねじ5対。5個のコネクタの組み立てに使用します。. 9極の品番 ; 306-2720 306-2720 プラグ 9極の品番 ; 306-2714 306-2714 ソケット 15極の品番 ; 510-9972 510-9972 プラグ 15極の品番 ; 510-9988 510-9988 ソケット 25極の品番 ; 306-2742 306-2742 プラグ 25極の品番 ; 306-2736 306-2736 ソケット 37極の品番 ; 510-9994 510-9994 プラグ 37極の品番 ; 511-0001 511-0001 ソケット長さ(mm)198幅(mm)174高さ(mm)25
HARTING ヘビーデューティパワーコネクタ Han E シリーズ メス 6極 16.0A 500.0 V 09300060301+09330062701
ハーティング¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷仕様極数 = 6定格電流 = 16.0Aシリーズ = Han E定格電圧 = 500 → 0 Vオス/メス = メスHan E コネクタ アセンブリ パック. 工場、生産ライン等の悪環境での使用に最適 コネクタ、フードがセットでの販売 コンタクトは簡単なネジ止め式長さ(mm)224幅(mm)190高さ(mm)81質量(g)148
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han Q シリーズ メス 2極 40A 830 V 3 A
ハーティング¥2,598~税込¥2,858~1個ほか7日以内出荷仕様コンタクト数 = 2タイプ = インサート定格電流 = 40Aシリーズ = Han Q取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 830 Vオス・メス = メス端子方法 = 圧着行数 = 1ボディ向き = ストレートポール形式 = 2Pシリーズ番号 = 0912
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han Q シリーズ メス 2極 40A 400 V 3 A
ハーティング¥7,298税込¥8,0281個翌々日出荷仕様コンタクト数 = 2タイプ = インサート定格電流 = 40Aシリーズ = Han Q取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 400 Vオス・メス = メス端子方法 = スクリュー行数 = 1スレッドサイズ = M3 x 6ボディ向き = ストレートポール形式 = 2Pシリーズ番号 = 0912
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han Q シリーズ メス 12極 10A 400 V 3 A
ハーティング¥2,898~税込¥3,188~1個ほか当日出荷から7日以内出荷仕様コンタクト数 = 12タイプ = インサート定格電流 = 10Aシリーズ = Han Q取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 400 Vオス・メス = メス端子方法 = 圧着行数 = 4ボディ向き = ストレートポール形式 = 12Pシリーズ番号 = 0912
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han PushPull シリーズ オス 4極 1.75A 50 V
ハーティング¥6,898~税込¥7,588~1個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 4タイプ = コネクタ定格電流 = 1.75Aシリーズ = Han PushPull取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 50 Vオス・メス = オス端子方法 = IDC行数 = 1ボディ向き = ストレートポール形式 = 4Pシリーズ番号 = 0935
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han PushPull シリーズ 1.75A 50V
ハーティング¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷仕様タイプ = コネクタ定格電流 = 1.75Aシリーズ = Han PushPull取り付けタイプ = ウォールマウント定格電圧 = 50 Vボディ向き = ストレートシリーズ番号 = 0935
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han M23 Signal シリーズ M23
ハーティング¥8,298~税込¥9,128~1個ほか7日以内出荷仕様タイプ = フードシリーズ = Han M23 Signal取り付けタイプ = ケーブルマウントスレッドサイズ = M23 x 1ボディ向き = ストレートシリーズ番号 = 0915
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ HAN M シリーズ 10 B
ハーティング1個取扱停止中仕様タイプ = ハウジングシリーズ = Han M取り付けタイプ = 表面実装スレッドサイズ = M32 x 1.5ボディ向き = ストレートシリーズ番号 = 1937
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ HAN HV E シリーズ 16B
ハーティング¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷仕様タイプ = ダブルレバーシリーズ = Han Hv E取り付けタイプ = バルクヘッド取り付け端子方法 = スクリューIP保護等級 = IP65コンタクトめっき = 銀めっき
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han ES シリーズ メス 48極 16A 600 V 48B
ハーティング¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 48タイプ = インサート定格電流 = 16Aシリーズ = Han ESメーカーサイズコード = 48B定格電圧 = 600 Vオス・メス = メス端子方法 = ケージクランプ行数 = 2ボディ向き = ストレートポール形式 = 48Pコンタクトめっき = 銀めっき
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han ES シリーズ メス 16極 16A 600 V 32B
ハーティング¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 16タイプ = インサート定格電流 = 16Aシリーズ = Han ES取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 600 Vオス・メス = メス端子方法 = ケージクランプ行数 = 2ボディ向き = ストレートポール形式 = 16Pコンタクト材質 = 銅合金
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han ES シリーズ オス 48極 16A 600 V 48B
ハーティング¥6,898税込¥7,5881個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 48タイプ = インサート定格電流 = 16Aシリーズ = Han ES取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 600 Vオス・メス = オス端子方法 = ケージクランプ行数 = 2ボディ向き = ストレートポール形式 = 48Pコンタクトめっき = 銀めっき
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han ES シリーズ オス 16極 16A 600 V 32B
ハーティング¥6,298税込¥6,9281個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 16タイプ = インサート定格電流 = 16Aシリーズ = Han ES取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 600 Vオス・メス = オス端子方法 = ケージクランプ行数 = 2ボディ向き = ストレートポール形式 = 16Pコンタクト材質 = 銅合金
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ HAN EMC/B シリーズ 16B
ハーティング¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷仕様タイプ = フードシリーズ = Han EMC/B取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = スクリューIP保護等級 = IP65スレッドサイズ = M25 x 1ボディ向き = サイドエントリ
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han EMC シリーズ 10A
ハーティング¥8,798税込¥9,6781個7日以内出荷仕様タイプ = ベースパネルシリーズ = Han EMC取り付けタイプ = バルクヘッド取り付け端子方法 = スクリューIP保護等級 = IP65
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han D シリーズ メス 50極 10A 600 V 32A
ハーティング¥3,798税込¥4,1781個翌々日出荷仕様コンタクト数 = 50タイプ = インサート定格電流 = 10Aシリーズ = Han Dメーカーサイズコード = 32A定格電圧 = 600 Vオス・メス = メス端子方法 = 圧着行数 = 6ボディ向き = ストレートポール形式 = 50P
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han A シリーズ メス 4極 10A 600 V 3A
ハーティング¥25,980税込¥28,5781袋(10個)7日以内出荷仕様コンタクト数 = 4タイプ = インサート定格電流 = 10Aシリーズ = Han A取り付けタイプ = PCBマウント定格電圧 = 600 Vオス・メス = メス端子方法 = クイックロック行数 = 2ボディ向き = ストレートポール形式 = 4Pコンタクト材質 = 銅合金