絞り込み
ブランド
- ハーティング
- モノタロウ(5)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,347)
- RS PRO(3,933)
- omron(オムロン)(3,323)
- IDEC(和泉電気)(2,114)
- Panasonic(パナソニック)(1,904)
- VISHAY(1,626)
- HAKKO(白光)(1,123)
- AMPHENOL(1,012)
- シュナイダーエレクトリック(997)
- フエニックス・コンタクト(942)
- 富士電機(889)
- 日本モレックス(molex)(877)
- 三菱電機(865)
- 河村電器産業(858)
- エスコ(854)
- BOURNS(670)
- ワゴジャパン(620)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(618)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(81)

M12 A-codeケーブル側, M12ケーブルアセンブリ, Aコード, メス, ストレート, 2m, PVC(黒)
ハーティング¥719~税込¥791~1個当日出荷から5日以内出荷保護等級IP67の産業用途でニーズがどんどん増えてきているM8/M12ハーネス関連製品です。用途産業用機器・ロボット・通信機器仕様コーディング:AコードサイズM12保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
M8 A-codeケーブル側, M8ケーブルアセンブリ, Aコード, メス, ストレート, 2m, PVC(黒)
ハーティング¥749~税込¥824~1個当日出荷保護等級IP67の産業用途でニーズがどんどん増えてきているM8/M12ハーネス関連製品です。用途産業用機器・ロボット・通信機器仕様コーディング:AコードサイズM8保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
圧着工具 Han D/E/C/Yellock with locator
ハーティング¥169,800税込¥186,7801個当日出荷適合電線(mm2)Han D:0.14~2.5、Han E:0.14~4、Han Yellock:0.14~4、Han C:1.5~4端子HanD、E、C、YellockコンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
M8 A-codeケーブル側, M8, ネジ端子, Aコード, 4ピン, メス, ストレート
ハーティング¥769税込¥8461個欠品中保護等級IP67の産業用途でニーズがどんどん増えてきているM8/M12ハーネス関連製品です。用途産業用機器・ロボット・通信機器付属品工具付仕様コーディング:AコードサイズM8極数4定格電圧(V)60定格電流(A)4保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
M12 A-code機器側, M12レセプタクル, Aコード, オス,リアマウント0.5mハーネス付
ハーティング(1件のレビュー)¥819~税込¥901~1個当日出荷から5日以内出荷保護等級IP67の産業用途でニーズがどんどん増えてきているM8/M12ハーネス関連製品です。用途産業用機器・ロボット・通信機器仕様コーディング:AコードサイズM12保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
M8 A-code機器側, M8レセプタクル, Aコード, オス,リアマウント0.5mハーネス付
ハーティング¥699~税込¥769~1個当日出荷保護等級IP67の産業用途でニーズがどんどん増えてきているM8/M12ハーネス関連製品です。用途産業用機器・ロボット・通信機器仕様コーディング:AコードサイズM8保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
Harting アダプタ 六角エクステンダ D-sub シリーズ f用途 めねじ付き4-40 UNC D-Sub用ねじ
ハーティング¥799税込¥8791袋(2個)当日出荷シリーズD-Sub併用機器めねじ付き4-40 UNC D-Sub用ねじアクセサリタイプ六角エクステンダ
M12 A-codeケーブル側, M12, ネジ端子, Aコード, メス, ストレート
ハーティング¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から4日以内出荷保護等級IP67の産業用途でニーズがどんどん増えてきているM8/M12ハーネス関連製品です。用途産業用機器・ロボット・通信機器仕様コーディング:AコードサイズM12保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
オープンネットワーク対応 産業用イーサネットスイッチ(10/100mbps対応)
ハーティング(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷QoS対応(EtherNet/IP・PROFINETパケットや上位PLC・スイッチなどで設定した優先タグを自動判別し、優先処理)、、冗長電源、メタル筐体、IP30電圧(V)DC12~48/AC18~30保護等級IP30動作温度範囲(℃)-20~60
リムーバル工具 Han D(replacement-tip)
ハーティング¥339税込¥3731個当日出荷適合ハーティングDコンタクト用:先端交換部品寸法(mm)28質量(g)0.65RoHS指令(10物質対応)対応
Han コーディングシステム
ハーティング¥5,998税込¥6,5981袋(50個)当日出荷コーティングピンを使用することにより同じタイプのコネクターの誤挿入を防ぐことができます。RoHS指令(10物質対応)対応
Harting 丸型コネクタ
ハーティング¥5,398税込¥5,9381個当日出荷定格電圧(V)250端子種別圧着定格電流(A)4材質(ハウジング)液晶ポリマーシェルサイズ14, 15コンタクト数4IP等級IP65、IP67ボディ向きストレートコネクタサイズM12コンタクトジェンダーオス
Harting 圧着ピンコンタクト Han D, Han E, Han-Yellockシリーズ Crimp Contact
ハーティング(1件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181個欠品中全長(mm)127.5シリーズHan D, Han E, Han-Yellockコネクタ(圧着コネクタ)圧着コンタクト
ハーティング コーディングピン Han Bシリーズ
ハーティング¥8,798税込¥9,6781袋(50個)当日出荷仕様アクセサリタイプ:コーディングピン●シリーズ:Han B●併用可能製品:Han 3A / 4Aコネクタ●IP65シーリングねじ及び極性化ピン. このシーリングねじは、HanR 3A / 4Aコネクタと組み合わせて使用して、IP等級を標準のIP44からIP65に引き上げます。
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han-Modular シリーズ メス
ハーティング¥11,980~税込¥13,178~1個7日以内出荷取付方式ケーブルマウントシリーズHan-Modularオス・メスメスボディ向きストレート
ハーティング 六角ドライバ Han Cシリーズ
ハーティング¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:六角ドライバ●シリーズ:Han C●併用可能製品:アキシャルねじ●これらのコネクタは電気負荷がかかった状態でかん合又は未かん合にすることはできません。 一列上に同じタイプ又は異なるタイプのコネクタを配置する場合は、間違った接続を防止するため、極性化してください。. Hanアキシャルねじモジュール(40 A). 電源回路用のコンタクト 2 (40 A) 保護カラー付きのオスインサート モジュールの極性 挿抜回数: ≧500 2.5 8 mm2ケーブルに対応 ねじ止めに六角レンチ(品番: 358-3845 358-3845 )が必要
工業用RJ45 10G(8P:IDC接続)
ハーティング¥35,980税込¥39,5781袋(10個)当日出荷結線方式IDCコンタクト 4芯/工具不要電線被覆外径(mm)最大1.6伝送方法Cat. 6 クラスEA、最大500 MHzRoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)AWG27~AWG22(単線および撚り線)
...