51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

サイズ16A タイプインサート 定格電圧(V)250 使用温度(℃)-40~+125 定格電流(A)16 対応(PEコンタクト)はい 導体断面積(mm2)0.75~2.5 材質(インサート)ポリカーボネート (PC) 材質(コンタクト)銅合金 コンタクト数16 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法ネジ端子 表面処理(コンタクト)銀メッキ
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質アルミダイカスト 形状低背タイプ サイズ16A 使用温度範囲(℃)-40~+125 対応(Han-Easy Lock)はい RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法シングルロックレバー IP等級IP65
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

サイズ24B タイプインサート 定格電圧(V)500 使用温度(℃)-40~+125 定格電流(A)16 対応(PEコンタクト)はい 材質(インサート)ポリカーボネート (PC) コンタクト数24 RoHS指令(10物質対応)対応 ジェンダーオス
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

その他電線保護板付き サイズ24B タイプインサート 定格電圧(V)500 使用温度(℃)-40~+125 定格電流(A)16 対応(PEコンタクト)はい 導体断面積(mm2)0.75~2.5 材質(インサート)ポリカーボネート (PC) 材質(コンタクト)銅合金 コンタクト数24 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法ネジ端子 ジェンダーメス 表面処理(コンタクト)銀メッキ
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

サイズ10B タイプインサート 定格電圧(V)500 使用温度(℃)-40~+125 定格電流(A)16 対応(PEコンタクト)はい 材質(インサート)ポリカーボネート (PC) コンタクト数10 ジェンダーメス
1個
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質アルミダイカスト 形状低背タイプ タイプパネル取付けハウジング 使用温度範囲(℃)-40~+125 材質(シール)NBR RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP65
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質アルミダイカスト 形状低背タイプ サイズ10B タイプパネル取付けハウジング 使用温度範囲(℃)-40~+125 材質(シール)NBR 対応(Han-Easy Lock)はい RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP65
1個
5,198 税込5,718
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様(バージョン)サイドエントリー(ケーブルエントリー)M20 材質アルミダイカスト 形状低背タイプ サイズ6B タイプボックス型ハウジング 使用温度範囲(℃)-40~+125 材質(シール)NBR 対応(Han-Easy Lock)はい 施錠方法シングルロックレバー IP等級IP65
1個
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質アルミダイカスト 形状低背タイプ サイズ24B タイプパネル取付けハウジング 使用温度範囲(℃)-40~+125 材質(シール)NBR RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP65
1個
5,298 税込5,828
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

その他クリンプコンタクトは別売 タイプインサート 定格電圧(V)250 使用温度(℃)-40~+125 定格電流(A)10 対応(PEコンタクト)はい 導体断面積(mm2)0.14~2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法クリンプ端子
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

その他電線保護板付き サイズ6B タイプインサート 定格電圧(V)500 使用温度(℃)-40~+125 定格電流(A)16 対応(PEコンタクト)はい 導体断面積(mm2)0.75~2.5 材質(インサート)ポリカーボネート (PC) 材質(コンタクト)銅合金 コンタクト数6 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法ネジ端子 ジェンダーオス 表面処理(コンタクト)銀メッキ
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

材質アルミダイカスト 形状低背タイプ サイズ6B タイプパネル取付けハウジング 使用温度範囲(℃)-40~+125 材質(シール)NBR 対応(Han-Easy Lock)はい RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法シングルロックレバー IP等級IP65
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質アルミダイカスト 形状低背タイプ サイズ16B タイプパネル取付けハウジング 使用温度範囲(℃)-40~+125 材質(シール)NBR RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP65
1個
5,198 税込5,718
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質アルミダイカスト 形状低背タイプ サイズ10A 使用温度範囲(℃)-40~+125 対応(Han-Easy Lock)はい RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法シングルロックレバー IP等級IP65
1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質アルミダイカスト サイズ6B 使用温度範囲(℃)-40~+125 材質(シール)NBR 対応(Han-Easy Lock)はい RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法シングルロックレバー IP等級IP65
1個
5,898 税込6,488
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質アルミダイカスト サイズ16B 使用温度範囲(℃)-40~+125 材質(シール)NBR 対応(Han-Easy Lock)はい RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP65
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サイズ16B タイプインサート 定格電圧(V)500 使用温度(℃)-40~+125 定格電流(A)16 対応(PEコンタクト)はい 材質(インサート)ポリカーボネート (PC) コンタクト数16 RoHS指令(10物質対応)対応 ジェンダーオス
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

その他クリンプコンタクトは別売 タイプインサート 定格電圧(V)500 使用温度(℃)-40~+125 定格電流(A)16 対応(PEコンタクト)はい 導体断面積(mm2)0.14~4 材質(インサート)ポリカーボネート (PC) RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法クリンプ端子
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

その他クリンプコンタクトは別売 サイズ6B タイプインサート 定格電圧(V)500 使用温度(℃)-40~+125 定格電流(A)16 対応(PEコンタクト)はい 導体断面積(mm2)0.14~4 材質(インサート)ポリカーボネート (PC) コンタクト数10 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法クリンプ端子
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズ10B タイプインサート 定格電圧(V)500 使用温度(℃)-40~+125 定格電流(A)16 対応(PEコンタクト)はい 材質(インサート)ポリカーボネート (PC) コンタクト数10 RoHS指令(10物質対応)対応 ジェンダーオス
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプインサート 定格電圧(V)250 使用温度(℃)-40~+125 定格電流(A)10 対応(PEコンタクト)はい RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
989 税込1,088
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

サイズ6B タイプインサート 定格電圧(V)500 使用温度(℃)-40~+125 定格電流(A)16 対応(PEコンタクト)はい 材質(インサート)ポリカーボネート (PC) コンタクト数6 RoHS指令(10物質対応)対応 ジェンダーメス
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズ24B タイプインサート 定格電圧(V)500 使用温度(℃)-40~+125 定格電流(A)16 対応(PEコンタクト)はい 導体断面積(mm2)0.14~2.5 材質(インサート)ポリカーボネート (PC) 材質(コンタクト)銅合金 コンタクト数24 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法ケージクランプ端子 ジェンダーメス 表面処理(コンタクト)銀メッキ
1個
7,698 税込8,468
翌々日出荷

サイズ10A タイプインサート 定格電圧(V)250 使用温度(℃)-40~+125 定格電流(A)16 対応(PEコンタクト)はい 材質(インサート)ポリカーボネート (PC) コンタクト数10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サイズ6B タイプインサート 定格電圧(V)500 使用温度(℃)-40~+125 定格電流(A)16 対応(PEコンタクト)はい 導体断面積(mm2)0.14~2.5 材質(インサート)ポリカーボネート (PC) 材質(コンタクト)銅合金 コンタクト数6 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法ケージクランプ端子 ジェンダーオス 表面処理(コンタクト)銀メッキ
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

サイズ3A タイプインサート 定格電圧(V)400 使用温度(℃)-40~+125 定格電流(A)10 対応(PEコンタクト)はい 材質(インサート)ポリカーボネート (PC) 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(コンタクト)銀メッキ
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

その他電線保護板付き サイズ16B タイプインサート 定格電圧(V)400 使用温度(℃)-40~+125 定格電流(A)35 対応(PEコンタクト)はい 導体断面積(mm2)1.5~6 材質(インサート)ポリカーボネート (PC) 材質(コンタクト)銅合金 コンタクト数6 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法ネジ端子 表面処理(コンタクト)銀メッキ
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

その他クリンプコンタクトは別売 サイズ16B タイプインサート 定格電圧(V)信号250、パワー690 使用温度(℃)-40~+125 定格電流(A)信号10、パワー40 対応(PEコンタクト)はい 導体断面積(mm2)信号0.14~2.5、パワー1.5~6 材質(インサート)ポリカーボネート (PC) コンタクト数14(シグナル 2、パワー 12) RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法クリンプ端子
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

その他特殊コンタクトの仕様:リレーコンタクト サイズ24B タイプインサート 定格電圧(V)400 使用温度(℃)-40~+125 定格電流(A)16 対応(PEコンタクト)はい 導体断面積(mm2)0.75~2.5 材質(インサート)ポリカーボネート (PC) 材質(コンタクト)銅合金 コンタクト数18(パワー 16、特殊 2) RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法ネジ端子 ジェンダーオス 表面処理(コンタクト)銀メッキ
1個
6,698 税込7,368
翌々日出荷

その他電線保護板付き サイズ16B タイプインサート 定格電圧(V)500 使用温度(℃)-40~+125 定格電流(A)16 対応(PEコンタクト)はい 導体断面積(mm2)0.75~2.5 材質(インサート)ポリカーボネート (PC) 材質(コンタクト)銅合金 コンタクト数16 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法ネジ端子 ジェンダーメス 表面処理(コンタクト)銀メッキ
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷

材質アルミダイカスト 形状低背タイプ サイズ32A タイプパネル取付けハウジング 使用温度範囲(℃)-40~+125 材質(シール)NBR 対応(Han-Easy Lock)はい RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法ダブルロックレバー IP等級IP65
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

仕様(バージョン)サイドエントリー(ケーブルエントリー)M25 材質アルミダイカスト 形状低背タイプ サイズ16A タイプボックス型ハウジング 使用温度範囲(℃)-40~+125 対応(Han-Easy Lock)はい RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法シングルロックレバー IP等級IP65
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷

仕様(バージョン)サイドエントリー(ケーブルエントリー)M20 材質アルミダイカスト 形状低背タイプ サイズ10B タイプボックス型ハウジング 使用温度範囲(℃)-40~+125 材質(シール)NBR 対応(Han-Easy Lock)はい RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP65
1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様(バージョン)サイドエントリー(ケーブルエントリー)M20 材質アルミダイカスト 形状低背タイプ サイズ10B タイプボックス型ハウジング 使用温度範囲(℃)-40~+125 材質(シール)NBR 対応(Han-Easy Lock)はい RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法シングルロックレバー IP等級IP65
1個
7,198 税込7,918
7日以内出荷

仕様(バージョン)トップエントリー(ケーブルエントリー)M32 材質アルミダイカスト 形状低背タイプ サイズ24B タイプ中継用ハウジング 使用温度範囲(℃)-40~+125 材質(シール)NBR 対応(Han-Easy Lock)はい RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法ダブルロックレバー IP等級IP65
1個
6,698 税込7,368
7日以内出荷

仕様(バージョン)サイドエントリー(ケーブルエントリー)PG21 材質アルミダイカスト 形状低背タイプ サイズ24B タイプボックス型ハウジング 使用温度範囲(℃)-40~+125 材質(シール)NBR 対応(Han-Easy Lock)はい RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法ダブルロックレバー IP等級IP65
1個
9,298 税込10,228
7日以内出荷

仕様(バージョン)サイドエントリー(ケーブルエントリー)M32 材質アルミダイカスト 形状高背タイプ サイズ16B タイプボックス型ハウジング 使用温度範囲(℃)-40~+125 材質(シール)NBR 対応(Han-Easy Lock)はい RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法シングルロックレバー IP等級IP65
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

仕様(バージョン)サイドエントリー(ケーブルエントリー)PG16 材質アルミダイカスト 形状低背タイプ サイズ10B タイプボックス型ハウジング 使用温度範囲(℃)-40~+125 材質(シール)NBR 対応(Han-Easy Lock)はい RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP65
1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)