104件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アクセサリタイプ六角ねじ 併用機器D-Subコネクタ シリーズD-Sub, InduCom 仕様アクセサリタイプ = 六角ねじ併用可能製品 = D-Subコネクタシリーズ = D-Sub, InduCom
1袋(2個)
319 税込351
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(100個)
21,980 税込24,178
7日以内出荷


1袋(2個)
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



タイプhar-portアクセサリ 仕様USB、 RJ45共通 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
6,498 税込7,148
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



仕様アクセサリタイプ:コーディングピン●シリーズ:Han B●併用可能製品:Han 3A / 4Aコネクタ●IP65シーリングねじ及び極性化ピン. このシーリングねじは、HanR 3A / 4Aコネクタと組み合わせて使用して、IP等級を標準のIP44からIP65に引き上げます。
1袋(50個)
7,998 税込8,798
当日出荷

仕様アクセサリタイプ:取り外し工具●シリーズ:Han E●併用可能製品:HanR ESインサート●圧着工具
1袋(2個)
1,998 税込2,198
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ:シーリングキャップ●併用可能製品:コネクタ●スレッドサイズ:M12 x 1
1袋(10個)
2,398 税込2,638
欠品中


1袋(5個)
499 税込549
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)






仕様アクセサリタイプ:コンタクト●オス・メス:オス●定格電流:20A●シリーズ:Han-Yellock●併用可能製品:モジュール●Han Yellock圧着端子. Han Yellockシリーズのコネクタ向けの各種オスコンタクトです。
1袋(10個)ほか
1,098 税込1,208
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハーティングロッキングエレメント
RoHS
仕様ヒンジフレーム固定パーツで1ブロックに20個付属、2ブロックで販売となります 材質サーモプラスチック 質量(g)1.5 タイプアクセサリー 種類固定具 Han-Modular(R) ヒンジフレーム 寸法梱包寸法:2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,498 税込1,648
5日以内出荷

仕様アクセサリタイプ:圧着コンタクト●オス・メス:メス●定格電流:10A●定格電圧:250 V●シリーズ:Han D HMC●併用可能製品:HMCコネクタ●DIN EN175 301-801、DIN EN60 664-1、DIN EN61 984. UR、CSA. Han D HMCコネクタコンタクト. Han D HMCコネクタコンタクトには、オスとメスのタイプがあります。0.14-0.37 mm 2 (AWG 26-22)~2.5 mm 2 (AWG 14)のワイヤゲージに対応します。 Han D HMCコンタクトは、最大250 V / 10 Aの用途に適しています。10,000回以上の挿抜回数性能を誇る高耐久性の金めっきを備え、Han D HMCシリーズのインサートに使用することができます。 Harting Han HMC製品は、医療、テストエンジニアリング、コネクタの挿抜頻度が高い産業用途など、さまざまな用途向けに設計されています。. HMC金めっき 銅合金のベース 挿抜回数: 10,000回 定格: 250 V / 10 A
1袋(10個)ほか
5,998 税込6,598
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)



仕様アクセサリタイプ:リレーコンタクト●オス・メス:オス●シリーズ:HAN E●これらのコネクタは電気負荷がかかった状態でかん合又は未かん合にすることはできません。 一列上に同じタイプ又は異なるタイプのコネクタを配置する場合は、間違った接続を防止するため、極性化してください。. UL、CSA、SEV. パラレルアクション圧着工具にはロケータ(品番: ; 114-7920 114-7920 )が必要です. Han ER 16 A圧着シリーズ. Hartingコンタクトインサートには幅広い用途があります。 任意の極数、電圧、定格電流に合わせてインサートを選びます。. 定格電流: 16 A 動作電圧: 500 V 6 → 24極 圧着コンタクトは別売りです(1.5 mm2、2.5 mm2オプション)
1袋(100個)
9,298 税込10,228
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ:空圧コンタクト●オス・メス:オス●シリーズ:Han-Modular●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ
1袋(10個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


仕様アクセサリタイプ:ケーブルグランド●シリーズ:Han CGM-P●併用可能製品:コネクタ●スレッドサイズ:M32
1袋(10個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



仕様アクセサリタイプ:PEねじ●シリーズ:Han B●併用可能製品:Han E、インサート●スレッドサイズ:M4●Harting Han 6Bアクセサリ. Harting Han 6Bシリーズのフード及びハウジング用の各種アクセサリコンポーネントです。
1袋(100個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ:アダプタ●シリーズ:Han A-D●品番841-2007は、841-1997とともに使用されます(その逆も同様です)。. Hanコネクタアクセサリ. Harting-Hanコネクタアクセサリ、ねじアダプタ、サイズ10A、16A、32Aのバルクヘッドガスケット、及びグリップフレームは、Harting-Hanハウジング及びフードに対応しています。
1袋(2個)
4,598 税込5,058
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ:フランジガスケット●シリーズ:Han-10A●併用可能製品:ハウジング●品番841-2007は、841-1997とともに使用されます(その逆も同様です)。. Hanコネクタアクセサリ. Harting-Hanコネクタアクセサリ、ねじアダプタ、サイズ10A、16A、32Aのバルクヘッドガスケット、及びグリップフレームは、Harting-Hanハウジング及びフードに対応しています。
1袋(10個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ:Oリング●シリーズ:Han-Modular●併用可能製品:Han Modular空圧コネクタ6 mm●Hanモジュラアクセサリ. Hanモジュラアクセサリ製品一式です。. ポリアミドハウジング材質
1袋(10個)
3,798 税込4,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様アクセサリタイプ:ロックレバー●シリーズ:HAN 3A●併用可能製品:ハウジング●レバー数:2●品番841-2007は、841-1997とともに使用されます(その逆も同様です)。. Hanコネクタアクセサリ. Harting-Hanコネクタアクセサリ、ねじアダプタ、サイズ10A、16A、32Aのバルクヘッドガスケット、及びグリップフレームは、Harting-Hanハウジング及びフードに対応しています。
1袋(10個)
7,798 税込8,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ = ローレット頭ネジ併用可能製品 = D-Subバックシェルシリーズ = 09 67 シリーズ09 67 併用機器D-Subバックシェル アクセサリタイプローレット頭ネジ
1袋(10個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ:固定ねじ●シリーズ:Han-3A●併用可能製品:ハウジング●品番841-2007は、841-1997とともに使用されます(その逆も同様です)。. Hanコネクタアクセサリ. Harting-Hanコネクタアクセサリ、ねじアダプタ、サイズ10A、16A、32Aのバルクヘッドガスケット、及びグリップフレームは、Harting-Hanハウジング及びフードに対応しています。
1袋(100個)
5,998 税込6,598
7日以内出荷

1袋(2個)
589 税込648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(2個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)