11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Han 3A HPRフード / ハウジングを使用する場合、インサート上のシールを取り除く必要があります。Han Q 12/0シリーズ。Han Q 12/0クイックロックコネクタ(12極、アース付)は、Han Dシリーズに属するコンタクトを使用します。 これらのHan Qコネクタは、Han 3Aシリーズの金属製及びプラスチック製フードと完全な互換性があります。12極、アース付き 定格: 10 A、400 V 使用温度範囲: -40 → +125℃ ポリカーボネート構造
仕様●タイプ:コネクタインサート●シリーズ:HAN Q●オス/メス:オス●結線方法:圧着●行数:4●シリーズ番号:0912●コード番号:843-0033 極数12 定格電圧(V)400 定格電流(A)10 アズワン品番65-7775-16
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷



コンタクト数12 タイプコネクタインサート 定格電流(A)10 シリーズHAN Q 定格電圧(V)400 オス・メスメス 端子種別圧着 行数4 ボディ向きストレート シリーズ番号0912 仕様Han 3A HPRフード / ハウジングを使用する場合、インサート上のシールを取り除く必要があります。. Han Q 12/0シリーズ. Han Q 12/0クイックロックコネクタ(12極、アース付)は、Han Dシリーズに属するコンタクトを使用します。 これらのHan Qコネクタは、Han 3Aシリーズの金属製及びプラスチック製フードと完全な互換性があります。. 12極、アース付き 定格: 10 A、400 V 使用温度範囲: -40 → +125 ℃ ポリカーボネート構造
1個ほか
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


コンタクト数5 シリーズHan Push Pull 定格電流(A)16 オス・メスメス タイプコネクタキット 定格電圧(V)690 キット内容ハウジング、インサート 範囲Han 仕様IEC61 076-3-117、IEC61 076-3-118. クイックロック製品: 812-5911、812-5895 標準バージョン: 812-5902、812-5891. Hartingプッシュプル電源4/0コネクタ及びハウジング、4極、アース付き. Hartingプッシュプル電源4/0コネクタとハウジングは、9~13 mmの圧着範囲を備え、Han-Quick Lock終端技術を採用しているので、特殊な工具なしで現場で組み立てることができます。標準圧着端子コネクタのバージョン(定格電力230/400 V、16 Aの5極付き)も用意しています。 標準圧着端子タイプ用のコネクタコンタクトは別売りです。. IP67等級(かん合時) 4極、アースコンタクトのレイアウト付き 動作温度範囲(℃)-40→+80 挿抜回数500回以上
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様IEC61 076-3-117、IEC61 076-3-118. クイックロック製品: 812-5911、812-5895 標準バージョン: 812-5902、812-5891. Hartingプッシュプル電源4/0コネクタ及びハウジング、4極、アース付き. Hartingプッシュプル電源4/0コネクタとハウジングは、9~13 mmの圧着範囲を備え、Han-Quick Lock終端技術を採用しているので、特殊な工具なしで現場で組み立てることができます。標準圧着端子コネクタのバージョン(定格電力230/400 V、16 Aの5極付き)も用意しています。 標準圧着端子タイプ用のコネクタコンタクトは別売りです。. IP67等級(かん合時) 4極、アースコンタクトのレイアウト付き タイプコネクタキット シリーズHan Push Pull 定格電圧(V)690 定格電流(A)16 範囲Han キット内容ハウジング、インサート コンタクト数5 動作温度範囲(℃)-40→+80 挿抜回数500回以上 オス・メスオス
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷



1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ:固定エレメント●シリーズ:HEN D●併用可能製品:端子台コネクタ●これらのコネクタは電気負荷がかかった状態でかん合又は未かん合にすることはできません。 一列上に同じタイプ又は異なるタイプのコネクタを配置する場合は、間違った接続を防止するため、極性化してください。. UL、CSA、SEV. Han DR AV端子台. 個別の事前かん合済みアース端子 バルクヘッド / パネル取り付けハウジングと併用し、機器内で端子台スタイルのワイヤ終端処理を可能に
1個ほか
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)