57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



仕様製品群:Han E シリーズ コンタクト数:6 角型 シェルサイズ:6B 種別:レセプタクル ヘビーデューティコンタクトタイプ:ネジ ソケット 定格電流:16A 最大ワイヤサイズAWG:14AWG アズワン品番65-1402-50
1個
4,598 税込5,058
10日以内出荷

仕様製品群:Han-Com シリーズ コンタクト数:13 角型 シェルサイズ:24B 種別:プラグ ヘビーデューティコンタクトタイプ:ネジ ピン 定格電流:80A 最大ワイヤサイズAWG:14AWG アズワン品番65-1612-69
1個
32,980 税込36,278
10日以内出荷

仕様製品群:Han ES シリーズ コンタクト数:17 角型 シェルサイズ:16B 種別:プラグ ヘビーデューティコンタクトタイプ:ネジ ピン 定格電流:16A 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 列数:2 アズワン品番65-1614-12
1個
9,898 税込10,888
10日以内出荷

仕様製品群:Han E シリーズ コンタクト数:10 角型 シェルサイズ:10B 種別:プラグ ヘビーデューティコンタクトタイプ:ネジ ピン 定格電流:16A 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 列数:2 アズワン品番65-1402-52
1個
8,998 税込9,898
8日以内出荷

仕様製品群:Han-Com シリーズ コンタクト数:13 角型 シェルサイズ:24B 種別:レセプタクル ヘビーデューティコンタクトタイプ:ネジ ソケット 定格電流:80A 最大ワイヤサイズAWG:14AWG アズワン品番65-1612-70
1個
42,980 税込47,278
10日以内出荷

仕様製品群:Han E シリーズ 種別:プラグ 角型 シェルサイズ:24B コンタクト数:48 ヘビーデューティコンタクトタイプ:ネジ ピン 定格電流:16A 最大ワイヤサイズAWG:14AWG アズワン品番65-1419-69
1個
9,098 税込10,008
10日以内出荷

仕様製品群:Han E シリーズ コンタクト数:24 角型 シェルサイズ:24B 種別:レセプタクル ヘビーデューティコンタクトタイプ:ネジ ソケット 定格電流:16A コンタクト 種別:ソケット アズワン品番65-1402-56
1個
8,998 税込9,898
10日以内出荷

仕様製品群:Han-Modular シリーズ 種別:レセプタクル コンタクト数:2 ヘビーデューティコンタクトタイプ:ネジ ソケット 定格電流:40A 最大ワイヤサイズAWG:8AWG インサートタイプ:パワー アズワン品番65-1622-68
1個
5,998 税込6,598
10日以内出荷

仕様製品群:Han E シリーズ コンタクト数:16 角型 シェルサイズ:16B 種別:プラグ ヘビーデューティコンタクトタイプ:ネジ ピン 定格電流:16A 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 列数:2 アズワン品番65-1393-97
1個
9,798 税込10,778
10日以内出荷

仕様製品群:Han E シリーズ 種別:レセプタクル 角型 シェルサイズ:24B コンタクト数:48 ヘビーデューティコンタクトタイプ:ネジ ソケット 定格電流:16A 最大ワイヤサイズAWG:14AWG アズワン品番65-1419-70
1個
9,298 税込10,228
10日以内出荷

仕様製品群:Han-Modular シリーズ 種別:プラグ コンタクト数:2 ヘビーデューティコンタクトタイプ:ネジ ピン 定格電流:40A 最大ワイヤサイズAWG:8AWG 最小ワイヤサイズAWG:10AWG アズワン品番65-1622-67
1個
6,098 税込6,708
10日以内出荷

仕様製品群:Han E シリーズ 種別:プラグ 角型 シェルサイズ:16B コンタクト数:16 ヘビーデューティコンタクトタイプ:ネジ ピン 定格電流:16A 最大ワイヤサイズAWG:14AWG アズワン品番65-1400-92
1個
5,998 税込6,598
10日以内出荷

仕様アクセサリタイプ:縮小シールインサート●シリーズ:Han Eco●併用可能製品:Han Eco●スレッドサイズ:M40●PEコンタクトモジュールオプションを用意(品番 ; 742-2690 742-2690 及び ; 742-2700 742-2700 ). Han Ecoフード及びハウジング. Han-EcoRは熱可塑プラスチック素材で製造された新シリーズのフード及びハウジングです。 Han-EcoRシリーズのサイズ: 6B、10B、16B及び24B。ケーブル出口はメートルねじ付きかケーブルグランドが印加されています。 素早く簡単に組み立てられるクリックアンドメイトアセンブリにより、Han-EcoRフード及びハウジングは工具なしで組み立てられる設計となっています。 Han-EcoRフード及びハウジングはHan-ModularRシリーズのモジュール製品と互換性があります。. 軽量化と機械的強度の両立 工具不要の高速アセンブリプロセス 高い環境ストレス耐性を備えているため、屋外用途に最適 Han-Eco Reductionシールインサート対応 ロックレバー対応 IP65
1個
989 税込1,088
7日以内出荷

仕様製品群:Han A シリーズ ヘビーデューティー コネクタ タイプ:インサート コンタクト数:17 角型 シェルサイズ:16A 種別:レセプタクル ヘビーデューティコンタクトタイプ:ネジ ソケット 定格電流:16A SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ タイプ:角型電源 コンタクト 種別:ソケット コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:銀メッキ コンタクト コンタクト 終端:ネジ コンタクト 終端 タイプ:ネジ 適合製品:Han 16A ハウジング & フード インサートタイプ:パワー コンタクト数:17 列数:2 列数:2 最大動作温度:125ーC 最低動作温度:-40ーC 定格電圧:250V 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 最小ワイヤサイズAWG:18AWG アズワン品番65-1411-05
1個
9,998 税込10,998
8日以内出荷


インサート、ねじ終端、メス、ポリアミド、RAL9005 (ジェットブラック)、定格電流: 10 A、サイズ: 1 A、コンタクト: 2、導体断面積: 0.75 → 1.5 mm 2、銅合金、銀めっき、シングルロックレバー
仕様●極数:2●定格電流:10A●シリーズ:Han 1A●コンタクト材質:銅合金●ポール形式:2P+E●範囲:Han●定格電圧:230 V、400 V●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP20、IP65●コード番号:188-1466 アズワン品番65-7775-23
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

インサート、ねじ終端、オス、ポリアミド、RAL9005 (ジェットブラック)、定格電流: 10 A、サイズ: 1 A、コンタクト: 2、導体断面積: 0.75 → 1.5 mm 2、銅合金、銀めっき、シングルロックレバー
仕様●極数:2●定格電流:10A●シリーズ:Han 1A●コンタクト材質:銅合金●ポール形式:2P+E●範囲:Han●定格電圧:230 V、400 V●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP20、IP65●コード番号:188-1465 アズワン品番65-7583-39
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

インサート、ねじ終端、メス、ポリアミド、RAL9005 (ジェットブラック)、定格電流: 10 A、サイズ: 1 A、コンタクト: 3、導体断面積: 0.75 → 1.5 mm 2、銅合金、銀めっき、スナップイン式ラッチ
仕様●極数:3●定格電流:10A●シリーズ:Han 1A●コンタクト材質:銅合金●ポール形式:3P+E●範囲:Han●定格電圧:230 V、400 V●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP20、IP65●コード番号:188-1464 アズワン品番65-7784-48
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

インサート、ねじ終端、メス、ポリアミド、RAL9005 (ジェットブラック)、定格電流: 10 A、サイズ: 1 A、コンタクト: 3、導体断面積: 0.75 → 1.5 mm 2、銅合金、銀めっき、シングルロックレバー
仕様●タイプ:コネクタインサート●定格電流:10A●シリーズ:Han 1A●コンタクト材質:銅合金●ポール形式:3P+E●範囲:Han●定格電圧:230 V、400 V●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP20、IP65●コード番号:188-1468 アズワン品番65-7777-03
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

インサート、ねじ終端、オス、ポリアミド、RAL9005 (ジェットブラック)、定格電流: 10 A、サイズ: 1 A、コンタクト: 3、導体断面積: 0.75 → 1.5 mm 2、銅合金、銀めっき、スナップイン式ラッチ
仕様●極数:3●定格電流:10A●シリーズ:Han 1A●オス/メス:オス●ポール形式:3P+E●範囲:Han●定格電圧:230 V、400 V●結線方法:スクリュー●行数:2●コード番号:188-1463 アズワン品番65-7583-48
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

。インサート、ねじ終端、オス、ポリアミド、RAL9005 (ジェットブラック)、定格電流: 10 A、サイズ: 1 A、コンタクト: 3、導体断面積: 0.75 → 1.5 mm 2、銅合金、銀めっき、シングルロックレバー
仕様●極数:3●定格電流:10A●シリーズ:Han 1A●コンタクト材質:銅合金●ポール形式:3P+E●範囲:Han●定格電圧:230 V、400 V●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP20、IP65●コード番号:188-1467 アズワン品番65-7583-38
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

インサート、ねじ終端、メス、ポリアミド、RAL9005 (ジェットブラック)、定格電流: 10 A、サイズ: 1 A、コンタクト: 2、導体断面積: 0.75 → 1.5 mm 2、銅合金、銀めっき、スナップイン式ラッチ
仕様●タイプ:コネクタインサート●定格電流:10A●シリーズ:Han 1A●コンタクト材質:銅合金●ポール形式:2P+E●範囲:Han●定格電圧:230 V、400 V●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP20、IP65●コード番号:188-1461 アズワン品番65-7510-02
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

これらのコネクタは電気負荷がかかった状態でかん合又は未かん合にすることはできません。 一列上に同じタイプ又は異なるタイプのコネクタを配置する場合は、間違った接続を防止するため、極性化してください。UL、CSA、SEV。9シリーズ 32Bサイズのフード又はハウジングを使用している場合、HsBインサートを2つ取り付けることができます。 7 シリーズ のフード及びハウジングにはインサートを1つのみ取り付け可能。HanR HsBインサート。35A定格電流 電極: 6+PE (ねじ接続
仕様●タイプ:コネクタインサート●定格電流:35A●シリーズ:Han HSB●コンタクト材質:銅合金●定格電圧:690 V●結線方法:スクリュー●シリーズ番号:0931●コード番号:842-4189 アズワン品番65-7776-27
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

これらのコネクタは電気負荷がかかった状態でかん合又は未かん合にすることはできません。一列上に同じタイプ又は異なるタイプのコネクタを配置する場合は、間違った接続を防止するため、極性化してください。UL、CSA、SEV。「サイズ」32Aハウジング(代表品番 ; 363-7964 363-7964 )には、2つの16P + Eインサートが収容されます。Han ARインサート。Hartingコンタクトインサートには幅広い用途があります。任意の極数、電圧、定格電流に合わせてインサートを選びます。薄型構造 極数: 3-16 (ねじ接続)
仕様●タイプ:コネクタインサート●定格電流:10A●シリーズ:Han A●オス/メス:オス●ポール形式:3P+E●定格電圧:600 V●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:スクリュー●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:181-0858 アズワン品番65-7583-27
1個
3,298 税込3,628
欠品中

1個ほか
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様cRUus. Han Q 2/0アキシャルねじインサート. Han Q 2/0アキシャルねじタイプのインサートには、オスとメスがあり、サイズ3Aで高電圧のタイプもあります。 これらのインサートはHan C圧着コンタクトと工具を利用し、指保護機能付きコンタクトを備えています。 インサートあたり2つのコンタクトとアース. 定格電流: 40 A @ 400 V及び40 A @ 830 V (843-0011) ポリカーボネート構造 使用温度範囲: -40 → +125 ℃ タイプコネクタインサート シリーズHAN Q 定格電圧(V)400 定格電流(A)40 コンタクト数2 オス・メスオス シリーズ番号0912
1個ほか
1,998 税込2,198
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様cRUus. Han Q 2/0アキシャルねじインサート. Han Q 2/0アキシャルねじタイプのインサートには、オスとメスがあり、サイズ3Aで高電圧のタイプもあります。 これらのインサートはHan C圧着コンタクトと工具を利用し、指保護機能付きコンタクトを備えています。 インサートあたり2つのコンタクトとアース. 定格電流: 40 A @ 400 V及び40 A @ 830 V (843-0011) ポリカーボネート構造 使用温度範囲: -40 → +125 ℃ タイプコネクタインサート シリーズHAN Q 定格電圧(V)830 端子種別スクリュー 定格電流(A)40 コンタクト数2 オス・メスメス シリーズ番号0912
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷

仕様cRUus. Han Q 2/0アキシャルねじインサート. Han Q 2/0アキシャルねじタイプのインサートには、オスとメスがあり、サイズ3Aで高電圧のタイプもあります。 これらのインサートはHan C圧着コンタクトと工具を利用し、指保護機能付きコンタクトを備えています。 インサートあたり2つのコンタクトとアース. 定格電流: 40 A @ 400 V及び40 A @ 830 V (843-0011) ポリカーボネート構造 使用温度範囲: -40 → +125 ℃ タイプコネクタインサート シリーズHAN Q 定格電圧(V)400 端子種別圧着 定格電流(A)40 コンタクト数2 ポール2P+E オス・メスメス シリーズ番号0912
1袋(10個)ほか
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様コンタクト数 = 2 (電源)オス・メス = メスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = スルーホール取り付け用ハードウェア = 基板ロック、M3ねじ付きインサート定格電流 = 40A
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷