16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
QoS対応(EtherNet/IP・PROFINETパケットや上位PLC・スイッチなどで設定した優先タグを自動判別し、優先処理)、、冗長電源、メタル筐体、IP30
電圧(V)DC12~48/AC18~30 保護等級IP30 動作温度範囲(℃)-20~60
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様MTBF(平均故障間隔)2,860,000h 取付方式DINレール取付 温度範囲(℃)-40~+70 電源電圧産業用途に適した広い電圧範囲(DC 9 - 60V) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.5 x 113.5 x 27.3 保護等級IP30 安全規格CE、その他の規格取得も準備中 RoHS指令(10物質対応)対応 ポート100M x 5, flat type、(仕様)10BASE-Te / 100BASE-TX EEE / RJ45(twisted pair)
1個
特価
31,980 税込35,178
当日出荷

仕様MTBF(平均故障間隔)2,160,000h 取付方式DINレール取付 温度範囲(℃)0 ~ +55 電源電圧産業用途に適した広い電圧範囲(DC 9 - 60V) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25.0 x 142.0 x 107.5 保護等級IP30 安全規格CE、その他の規格取得も準備中 RoHS指令(10物質対応)対応 ポート100M x 8、(仕様)10BASE-Te / 100BASE-TX EEE / RJ45(twisted pair)
1個
49,980 税込54,978
27日以内出荷

仕様MTBF(平均故障間隔)2,530,000h 取付方式DINレール取付 温度範囲(℃)0 ~ +55 電源電圧産業用途に適した広い電圧範囲(DC 9 - 60V) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60.0 x 113.5 x 27.3 保護等級IP30 安全規格CE、その他の規格取得も準備中 RoHS指令(10物質対応)対応 ポート100M x 8, flat type、(仕様)10BASE-Te / 100BASE-TX EEE / RJ45(twisted pair)
1個
47,980 税込52,778
5日以内出荷

仕様MTBF(平均故障間隔)1,970,000h 取付方式DINレール取付 温度範囲(℃)0 ~ +55 電源電圧産業用途に適した広い電圧範囲(DC 9 - 60V) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25.0 x 142.0 x 107.5 保護等級IP30 安全規格CE、その他の規格取得も準備中 RoHS指令(10物質対応)対応 ポート1G x 5、(仕様)10BASE-Te / 100BASE-TX EEE / 1000BASE-T EEE / RJ45(twisted pair)
1個
59,980 税込65,978
27日以内出荷

仕様MTBF(平均故障間隔)850,000h 取付方式DINレール取付 温度範囲(℃)0 ~ +55 電源電圧産業用途に適した広い電圧範囲(DC 9 - 60V) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25.0 x 142.0 x 107.5 保護等級IP30 安全規格CE、その他の規格取得も準備中 RoHS指令(10物質対応)対応 ポート1G x 7、(仕様)10BASE-Te / 100BASE-TX EEE / 1000BASE-T EEE / RJ45(twisted pair)
1個
76,980 税込84,678
27日以内出荷

仕様MTBF(平均故障間隔)1,140,000h 取付方式DINレール取付 温度範囲(℃)0 ~ +55 電源電圧産業用途に適した広い電圧範囲(DC 9 - 60V) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25.0 x 142.0 x 107.5 保護等級IP30 安全規格CE、その他の規格取得も準備中 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートPoE x 4, 100M x 4、(仕様)10BASE-Te / 100BASE-TX EEE / RJ45(twisted pair), PoE+ with 34.2watts per port
1個
89,980 税込98,978
27日以内出荷

仕様MTBF(平均故障間隔)630,000h 取付方式DINレール取付 温度範囲(℃)0 ~ +55 電源電圧産業用途に適した広い電圧範囲(DC 9 - 60V) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25.0 x 142.0 x 107.5 保護等級IP30 安全規格CE、その他の規格取得も準備中 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートPoE x 4, 1G x 3、(仕様)10BASE-Te / 100BASE-TX EEE / 1000BASE-T EEE / RJ45(twisted pair), PoE+ with 34.2watts per port
1個
109,800 税込120,780
27日以内出荷

電圧24VAC/DC タイプアンマネージド ポート数8 x 10/100BASE-T(X) 保護等級IP65 動作温度(℃)-40~+75 ネットワークタイプポート:QoS:機能なし RoHS指令(10物質対応)対応 ポートM12
1個
65,980 税込72,578
6日以内出荷

電圧12-48VDC/18-30VAC ポート数8 x 10/100BASET(X) 保護等級IP30 動作温度(℃)-10~+60 ネットワークタイプポート:QoSなし RoHS指令(10物質対応)対応 ポートRJ45
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷

電圧12-48VDC/18-30VAC ポート数5 x 10/100/1000BASET(X) 保護等級IP30 動作温度(℃)-40~+75 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートRJ45
1個
24,980 税込27,478
47日以内出荷

産業用イーサネットスイッチM12コネクタタイプ
電圧24VAC/DC タイプアンマネージド ポート数8 x 10/100BASE-T(X) 保護等級IP65 動作温度(℃)-40~+75 ネットワークタイプポート:QoS:Ethernet/IP、 PROFINET RoHS指令(10物質対応)対応 ポートM12
1箱(50個)
3,298,000 税込3,627,800
6日以内出荷

電圧12-48VDC/18-30VAC ポート数5 x 10/100/1000BASET(X) 保護等級IP30 動作温度(℃)-10~+60 ポートRJ45
1個ほか
24,980 税込27,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

産業用イーサネットスイッチM12コネクタタイプ
電圧24VDC タイプアンマネージド ポート数8 x 10/100/1000BASE-T(X) 保護等級IP65 動作温度(℃)-40~+75 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートM12
1箱(50台)
4,998,000 税込5,497,800
6日以内出荷

電圧12-48VDC/18-30VAC ポート数5 x 10/100BASET(X) 保護等級IP30 動作温度(℃)-10~+60 ネットワークタイプポート:QoS:Ethernet/IP、 PROFINET RoHS指令(10物質対応)対応 ポートRJ45
1箱(50台)
499,800 税込549,780
73日以内出荷

電圧12-48VDC/18-30VAC ポート数8 x 10/100BASET(X) 保護等級IP30 動作温度(℃)-10~+60 ネットワークタイプポート:QoS:Ethernet/IP、 PROFINET RoHS指令(10物質対応)対応 ポートRJ45
1箱(50個)
759,800 税込835,780
欠品中