。Harting RJ45 コネクタHarting RJ 産業用シリーズ Cat6A 10 G オス RJ45 コネクタは、ケーブル取り付けシールド付きプラグです。コンパクト設計の 8 極イーサネットデータコネクタです。このコンパクトなコネクタセットは、HARAX を使用して現場で組み立てて、工具なしで簡単にIDC 終端ができます。嵌合面を備え、データ転送速度は1/10 Gbイーサネットです。ハウジングは黒色ポリアミド製で、360 ° コンタクトで完全にシールドされています。 注: ケーブルは付属していません特長優れた品質 高信頼性 挿抜回数:750 回以上 最大導体径:1.6 mm 極数:8 使用温度範囲:-40℃ → 70℃認定ANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007 EN 50173-1 IEC 11801 IP20 等級
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat6●実装タイプ:ケーブルマウント●極数:8●シールドタイプ:シールド付き●方向:ストレート●IP保護等級:IP20●長さ:16.11mm●幅:13.7mm●深さ:57mm●シリーズ:RJ Industrial●コンタクト材質:ニッケル●表面処理:コンタクト:金●コード番号:714-8544
アズワン品番65-7790-90
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:ハイブリッドネットワークコネクタ●オス・メス:オス●定格電流:10A●定格電圧:24 V●シリーズ:HAN Brid●Han-Bridハイブリッドネットワークコネクタ. Han-BridハイブリッドRJ45ネットワークコネクタです(Stewart RJ45付属)。このコネクタには定格10 Aの電気コンタクトが2つ備わっています。 標準RJ45接続に適しており、端子は0.14 → 2.5 mm 2 の導体に対応します。
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 3オス・メス = オス行数 = 1ボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだピッチ = 10.16mm取り付けタイプ = スルーホール定格電流 = 15A
極数96
仕様Harting DIN41612タイプCバックプレーン信号コネクタ. Harting DIN 41612タイプCバックプレーン信号コネクタは、基板接続用に設計されています。 かん合繰り返し寿命に優れ、耐摩耗性及び高耐久性を備えたDIN41612基板バックプレーン信号コネクタは、多くの電子信号コネクタの設計用途に経済的なソリューションを提供します。 最初のかん合位置はa1及びa31です。 品番 ; 757-7951 757-7951 、 ; 757-7945 757-7945 、 ; 757-7970 757-7970 、 ; 757-7936 757-7936 、 ; 757-7954 757-7954 、 ; 757-7926 757-7926 、 ; 757-7995 757-7995 、 ; 757-7998 757-7998 、 ; 757-7967 757-7967 、 ; 757-7958 757-7958 は、鉄道分類NFF16-101、煙指数F1、難燃性等級I2で鉄道用途向けに承認されています。. 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ テスト電圧: 1 kV コンタクト抵抗: 20 mΩ以下 熱可塑樹脂 - ガラス繊維入り 銅合金コンタクト 最初のかん合位置: a1及びa31 4.5 mmコネクタ( RS ; 406-284 406-284 )、13 mmコネクタ( RS ; 740-6723 740-6723 )を用意
長さ(mm)94
幅(mm)11.1
寸法(mm)94×11.1×8.7
ピッチ(mm)2.54
シリーズDIN 41 612
端子の種類はんだ
定格電流(A)2
深さ(mm)8.7
材質(ハウジング)サーモプラスチック
コンタクト数96
オス・メスオス
ボディ向きライトアングル
極数48
長さ(mm)94
シリーズDIN 41 612
端子の種類はんだ
定格電流(A)6
材質(ハウジング)サーモプラスチック
動作温度(℃)(Min)-55
コンタクト数48
オス・メスオス
ボディ向きライトアングル
仕様オス・メス = オスコンタクトタイプ = 空圧式長さ = 22.5mm
。Harting DIN41612タイプCバックプレーン信号コネクタ。Harting DIN 41612タイプCバックプレーン信号コネクタは、基板接続用に設計されています。 かん合繰り返し寿命に優れ、耐摩耗性及び高耐久性を備えたDIN41612基板バックプレーン信号コネクタは、多くの電子信号コネクタの設計用途に経済的なソリューションを提供します。 最初のかん合位置はa1及びa31です。 品番 ; 757-7951 757-7951、; 757-7945 757-7945、; 757-7970 757-7970、; 757-7936 757-7936、; 757-7954 757-7954、; 757-7926 757-7926、; 757-7995 757-7995、; 757-7998 757-7998、; 757-7967 757-7967、; 757-7958 757-7958 は、鉄道分類NFF16-101、煙指数F1、難燃性等級I2で鉄道用途向けに承認されています。動作温度範囲: -55 → +125℃ テスト電圧: 1 kV コンタクト抵抗: 20 mΩ以下 熱可塑樹脂 - ガラス繊維入り 銅合金コンタクト 最初のかん合位置はa1及びa31です。 4.5 mmコネクタ( RS ; 406-284 406-284 )、13 mmコネクタ( RS ; 740-6723 740-6723 )を用意
仕様●極数:64●オス/メス:オス●行数:3●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●ローディング列:a/c●タイプ:C●ピッチ:2.54mm●表面処理:コンタクト:パラジウムニッケルの上に金●クラス評価:C2●定格電流:2A●コンタクト材質:銅合金●シリーズ:09 03●動作温度 Min:-55℃●コード番号:740-6871
アズワン品番65-7552-85
1個
¥979
税込¥1,077
7日以内出荷
極数15
仕様Harting DIN41615タイプH15高電流プラグ. 4種のスタイルの高電流タイプH DIN41612プラグ製品です。どの製品もブレードは基板に平行になります。 ; 469-522 469-522 : 90°基板実装、標準コンタクト付き ; 481-954 481-954 : 90°基板実装、1つのリーディングコンタクト(LC)が最初に位置z32でかん合 ; 481-960 481-960 : 250ブレードプラグの位置z32にリーディングコンタクトがあり、250サイズレセプタクルの2.5 mm 2ワイヤ用に6.3 mmブレードで終端(シュラウドなし) ; 740-6966 740-6966 : 250ブレードプラグ標準コンタクト、250サイズレセプタクルの2.5 mm 2ワイヤ用の6.3 mmブレード付き(シュラウドなし) 品番 ; 757-7932 757-7932 は、鉄道分類NFF16-101、煙指数F1、難燃性等級I2で鉄道用途向けに承認されています。. 硬質銀めっきの施された銅合金コンタクト使用の15極、15 Aプラグ 接触抵抗: 8 mΩ(最大) 熱可塑樹脂 - ガラス繊維入り
長さ(mm)94
幅(mm)14.8
寸法(mm)94×14.8×25
ピッチ(mm)5.08
シリーズDIN 41 612
端子の種類はんだ
定格電流(A)15
深さ(mm)25
材質(ハウジング)サーモプラスチック
コンタクト数15
オス・メスオス
ボディ向きライトアングル
コンタクトめっき銀
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
仕様製品群:Han E シリーズ コンタクト 種別:ピン 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 最小ワイヤサイズAWG:- コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 定格電流:16A コンタクト 材質:銅合金
アズワン品番65-1401-01
1個
¥269
税込¥296
10日以内出荷
仕様コンタクト数 = 78オス・メス = オスボディ向き = ストレート取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.41mm定格電流 = 2Aハウジング材質 = 鋼長さ = 67mm幅 = 10.74mm深さ = 15.35mm寸法 = 67 x 10.74 x 15.35mmコンタクト材質 = 銅合金
タイプコネクタキット
定格電流(A)16
キット内容Hood, Insert
コンタクト数16
オス・メスオス
スレッドサイズM25
仕様IEC61 076-3-117、IEC61 076-3-118. クイックロック製品: 812-5911、812-5895 標準バージョン: 812-5902、812-5891. Hartingプッシュプル電源4/0コネクタ及びハウジング、4極、アース付き. Hartingプッシュプル電源4/0コネクタとハウジングは、9~13 mmの圧着範囲を備え、Han-Quick Lock終端技術を採用しているので、特殊な工具なしで現場で組み立てることができます。標準圧着端子コネクタのバージョン(定格電力230/400 V、16 Aの5極付き)も用意しています。 標準圧着端子タイプ用のコネクタコンタクトは別売りです。. IP67等級(かん合時) 4極、アースコンタクトのレイアウト付き
タイプコネクタキット
シリーズHan Push Pull
定格電圧(V)690
定格電流(A)16
範囲Han
キット内容ハウジング、インサート
コンタクト数5
動作温度範囲(℃)-40→+80
挿抜回数500回以上
オス・メスオス
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
仕様Han E コネクタ アセンブリ パック. 工場、生産ライン等の悪環境での使用に最適 コネクタ、フードがセットでの販売 コンタクトは簡単なネジ止め式
タイプコネクタキット
シリーズHan E
定格電圧(V)500
定格電流(A)16
キット内容フード、インサート
コンタクト数6
オス・メスオス
スレッドサイズM20
1個
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
コンタクト数10
定格電流(A)16
オス・メスオス
タイプコネクタキット
スレッドサイズM20
コンタクト数3
シリーズHan A
定格電流(A)10
オス・メスオス
タイプコネクタキット
スレッドサイズM20
定格電圧(V)230→400ac
キット内容フード、インサート
仕様Han A コネクタ アセンブリ パック. 悪環境での使用に最適 コネクタ、フードがセットでの販売 コンタクトは簡単なネジ止め式
タイプコネクタキット
シリーズHan A
定格電圧(V)230→400ac
定格電流(A)10
キット内容フード、インサート
コンタクト数4
オス・メスオス
スレッドサイズM20
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
仕様UL、CSA、SEV. 取り付けにリバース構成が必要な場合は、オス及びメスインサートをフード又はハウジングに取り付けられます。. フードケーブルプラグ. サイド又はトップエントリタイプ シングルレバーロック オスインサート付き
タイプクイックロックコネクタセット
シリーズHan A
定格電圧(V)230→400ac
定格電流(A)10
キット内容フード、インサート
オス・メスオス
スレッドサイズM20
タイプコネクタキット
シリーズHan Ex
範囲Han Ex 4A
キット内容フード、ハウジング、インサート
コンタクト数4
オス・メスオス/メス
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ