タイプコネクタキット
シリーズHan Ex
範囲Han Ex 4A
キット内容フード、ハウジング、インサート
コンタクト数4
オス・メスオス/メス
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
タイプコネクタキット
シリーズHan Ex
範囲Han Ex 8D
キット内容フード、ハウジング、インサート
コンタクト数8
オス・メスオス/メス
タイプコネクタキット
シリーズHan Ex
範囲Han Ex Q7
キット内容フード、ハウジング、インサート
コンタクト数7
オス・メスオス/メス
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
仕様接続タイプ = M12アクセサリタイプ = ジェンダーチェンジャーコネクタのジェンダー = メス , オス併用可能製品 = Har-Speed M12シリーズコネクタ
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
シングルワイヤシール、シリコン、4 コンタクト用
仕様●オス/メス:メス, オス●極数:4●範囲:Han●シリーズ:Han 1A●併用可能製品:Han 1 A 汎用コンパクトコネクタです●コード番号:188-1503
アズワン品番65-7583-91
1個
¥729
税込¥802
7日以内出荷
シングルワイヤシール、シリコン、6 コンタクト用
仕様●種類:ワイヤシール●極数:6●範囲:Han●シリーズ:Han 1A●併用可能製品:Han 1 A 汎用コンパクトコネクタです●コード番号:188-1500
アズワン品番65-7583-66
1個
¥639
税込¥703
7日以内出荷
。シングルワイヤシール、シリコン、4 コンタクト用
仕様●オス/メス:メス, オス●極数:4●範囲:Han●シリーズ:Han 1A●併用可能製品:Han 1 A 汎用コンパクトコネクタです●コード番号:188-1502
アズワン品番65-7587-63
1個
¥599
税込¥659
7日以内出荷
仕様オス・メス:メス to メス, メス to オス●ボディ向き:ストレート●ポート数:3●シリーズ:Han-Port●Han Port ITモジュール. 普及しているほとんどのIT接続に対応するHan Portモジュールです。
1個
¥56,980
税込¥62,678
5日以内出荷
Harting 同軸オスコンタクト(メスコネクタ用)です。ストレート 銅合金
仕様●シリーズ:DIN 41612●方向:ストレート●色:金●種類:同軸コンタクト●表面処理:コンタクト:銅合金●コード番号:229-8229
アズワン品番65-7630-31
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
Hanアキシャルスクリューモジュール70 A。アキシャルねじ終端 電源回路用の2極、70 Aコンタクト 1000 V acの高定格 コーディングピンでモジュールの極性化が可能 オスとメスのコンタクトは指安全保護 挿抜回数 500
仕様●極数:2●定格電流:70A●シリーズ:Han-Modular●コンタクト材質:銅合金●定格電圧:1 kV●結線方法:スクリュー●行数:1●シリーズ番号:0914●コード番号:843-0096
アズワン品番65-7775-15
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
Han 4AクイックロックHARAXインサート。クイックロックHARAX終端のオス / メスHarting-Han 4Aクイックロックインサートは、ワイヤサイズ20-14 AWGに適しています。
仕様●タイプ:クイックロックインサート●定格電流:10A●シリーズ:Han A●オス/メス:メス●定格電圧:600 V●結線方法:クイックロック●行数:2●シリーズ番号:92000●コード番号:841-2054
アズワン品番65-7776-44
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
DIN EN60664-1、DIN EN61984、EN50124-1。Han 200Aアキシャルスクリューモジュール。Han 200Aアキシャルスクリューモジュールは、Hanモジュラシリーズのコネクタに属している製品です。オスとメスのタイプがあり、圧着終端のHan 200Aモジュールに対応しています。 このHanコネクタは、2つのコンタクトを備え、定格が200 A、1000 Vで、ボディは頑丈なポリカーボネート製です。定格: 200 A、1000 V 挿抜回数: 500回以上 動作温度範囲: -40 → +125℃
仕様●タイプ:アキシャルモジュール●定格電流:200A●シリーズ:Han-Modular●コンタクト材質:銅合金●定格電圧:1 kV●結線方法:スクリュー●接続方向:ストレート●コード番号:843-0064
アズワン品番65-7776-42
1個
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
オスコネクタ用の Harting 同軸コンタクトです。メスコンタクト 銅合金
仕様●オス/メス:メス●シリーズ:DIN 41612●結線方法:圧着●コード番号:229-8236
アズワン品番65-7621-73
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
DIN EN 60 664-1、DIN EN 61 984。UR、CSA。インサートについては ; 874-3519 874-3519 - ; 874-3588 874-3588 及び関連製品を参照してください。Han E HMCコネクタコンタクト。Han E HMCコネクタコンタクトにはオスとメスのバージョンがあります。0.14-0.37 mm (AWG 26-22) → 4 mm (AWG 12)のワイヤゲージに対応します。 Han E HMCコンタクトは、最大500 V / 16 Aの用途に最適です。10,000回以上の挿抜回数性能を誇る高耐久性の金めっきを備え、Han E及びHan EEE HMCシリーズのインサートに使用できます。 Harting Han HMC製品は、医療、テストエンジニアリング、そしてコネクタの接続 / 切断が頻繁に行われる産業用途に適した設計です。HMC金めっき 銅合金のベース 10,000回以上の挿抜回数 定格電流: 500 V 16 A
仕様●シリーズ:Han E HMC●種類:圧着コンタクト●併用可能製品:HMCコネクタ●定格電圧:500 V●定格電流:16A●適合電線サイズmm2 Min:2.5mm2●適合電線サイズmm2 Max:2.5mm2●結線方法:圧着●コード番号:874-3569
アズワン品番65-7790-03
1袋(10個)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
Harting 圧着コンタクト(メスコネクタ用)は、最大動作電流が 0.4 A ですオスコンタクト 銅合金
仕様●シリーズ:DIN 41612●方向:ストレート●色:金●オス/メス:オス●材質:銅合金●コード番号:229-8228
アズワン品番65-7629-05
1個
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
この Harting 同軸コンタクトは、ローレット加工エリアとストレートに、オスコネクタ用の最大 1.4 A の動作電流に対応します。メスコンタクト 銅合金
仕様●オス/メス:メス●シリーズ:DIN 41612●結線方法:圧着●コード番号:229-8239
アズワン品番65-7660-59
1個
¥6,698
税込¥7,368
欠品中
仕様アクセサリタイプ:コーディングエレメント●オス・メス:オス●電池タイプ:2.8 x 14.8 mm●シリーズ:Han●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ
1個
¥769
税込¥846
5日以内出荷
仕様コンタクト数 = 8タイプ = クイックロックコネクタ定格電流 = 10Aシリーズ = Han D定格電圧 = 250 Vオス・メス = メスIP保護等級 = IP65ボディ向き = ストレート
仕様コンタクト数 = 10タイプ = フード定格電流 = 16Aシリーズ = Han A取り付けタイプ = PCBマウント定格電圧 = 600 Vオス・メス = オス端子方法 = スクリュー行数 = 2ボディ向き = ストレートポール形式 = 10Pコンタクトめっき = 銀めっき
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
仕様Han E コネクタ アセンブリ パック. 工場、生産ライン等の悪環境での使用に最適 コネクタ、フードがセットでの販売 コンタクトは簡単なネジ止め式
タイプコネクタキット
シリーズHan E
定格電圧(V)500
定格電流(A)16
キット内容フード、インサート
コンタクト数6
オス・メスオス
スレッドサイズM20
1個
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
コンタクト数12
タイプコネクタインサート
定格電流(A)10
シリーズHAN Q
定格電圧(V)400
オス・メスメス
端子種別圧着
行数4
ボディ向きストレート
シリーズ番号0912
仕様Han 3A HPRフード / ハウジングを使用する場合、インサート上のシールを取り除く必要があります。. Han Q 12/0シリーズ. Han Q 12/0クイックロックコネクタ(12極、アース付)は、Han Dシリーズに属するコンタクトを使用します。 これらのHan Qコネクタは、Han 3Aシリーズの金属製及びプラスチック製フードと完全な互換性があります。. 12極、アース付き 定格: 10 A、400 V 使用温度範囲: -40 → +125 ℃ ポリカーボネート構造
仕様アクセサリタイプ:コーディングシステムガイドピン●オス・メス:オス●シリーズ:Han●併用可能製品:コネクタ
仕様コンタクト数 = 9タイプ = コネクタインサート定格電流 = 16Aシリーズ = Han Q取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 500 Vオス・メス = オス行数 = 3ボディ向き = ストレート
仕様コンタクト数 = 41タイプ = コネクタ定格電流 = 16Aシリーズ = Han EEE取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 500 Vオス・メス = オスIP保護等級 = IP65ボディ向き = ストレート
1個
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
仕様コンタクト数 = 8タイプ = コネクタインサート定格電流 = 100Aシリーズ = Han-Comメーカーサイズコード = 24 B定格電圧 = 690 Vオス・メス = オス端子方法 = スクリュー行数 = 2シリーズ番号 = 0938
1個
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 24タイプ = コネクタインサート定格電流 = 16Aシリーズ = Han E HMCメーカーサイズコード = 24 E定格電圧 = 500 Vオス・メス = オス行数 = 2ポール形式 = 24P+E
1個
¥7,898
税込¥8,688
5日以内出荷
取付方式ケーブルマウント
シリーズHan-Modular
オス・メスオス
ボディ向きストレート
仕様コンタクト数 = 50タイプ = インサート定格電流 = 10Aシリーズ = Han Dメーカーサイズコード = 32A定格電圧 = 600 Vオス・メス = オス端子方法 = 圧着行数 = 6ボディ向き = ストレートポール形式 = 50P
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
仕様コンタクト数 = 9タイプ = コネクタインサート定格電流 = 16Aシリーズ = Han Q取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 500 Vオス・メス = メス行数 = 3ボディ向き = ストレート
仕様コンタクト数 = 10タイプ = コネクタインサート定格電流 = 16Aシリーズ = Han E HMCメーカーサイズコード = 10 E定格電圧 = 500 Vオス・メス = メス行数 = 2ポール形式 = 10P+E
1個
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:ガイドピン●範囲:Han Modular●シリーズ:Han-Modular●Hanインサート用極性化ピン. Han Qインサート用のオス / メス極性化ピン
1袋(50個)
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
仕様UL、CSA、SEV. 取り付けにリバース構成が必要な場合は、オス及びメスインサートがフード又はハウジングに適合します。. ケーブルカプラフード. メスインサート付き シングルレバータイプ
タイプコネクタキット
シリーズHan A
定格電圧(V)230→400
定格電流(A)10
キット内容メスインサート、フード
コンタクト数3P + E
オス・メスメス
スレッドサイズM20
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ