Hanアキシャルスクリューモジュール70 A。アキシャルねじ終端 電源回路用の2極、70 Aコンタクト 1000 V acの高定格 コーディングピンでモジュールの極性化が可能 オスとメスのコンタクトは指安全保護 挿抜回数 500
仕様●極数:2●定格電流:70A●シリーズ:Han-Modular●コンタクト材質:銅合金●定格電圧:1 kV●結線方法:スクリュー●行数:1●シリーズ番号:0914●コード番号:843-0096
アズワン品番65-7775-15
1個
¥8,498
税込¥9,348
7日以内出荷
シリーズHan-Modular
オス・メスオス
仕様cRUus. Han Q 2/0アキシャルねじインサート. Han Q 2/0アキシャルねじタイプのインサートには、オスとメスがあり、サイズ3Aで高電圧のタイプもあります。 これらのインサートはHan C圧着コンタクトと工具を利用し、指保護機能付きコンタクトを備えています。 インサートあたり2つのコンタクトとアース. 定格電流: 40 A @ 400 V及び40 A @ 830 V (843-0011) ポリカーボネート構造 使用温度範囲: -40 → +125 ℃
タイプコネクタインサート
シリーズHAN Q
定格電圧(V)400
定格電流(A)40
コンタクト数2
オス・メスオス
シリーズ番号0912
仕様極数 = 6定格電流 = 16.0Aシリーズ = Han E定格電圧 = 500 → 0 Vオス/メス = オスねじサイズ = M20Han E コネクタ アセンブリ パック. 工場、生産ライン等の悪環境での使用に最適 コネクタ、フードがセットでの販売 コンタクトは簡単なネジ止め式
長さ(mm)254
幅(mm)203
高さ(mm)25
質量(g)148
1個
¥6,598
税込¥7,258
欠品中
仕様アクセサリタイプ:アキシャルねじコンタクト●オス・メス:オス●定格電流:100A●範囲:Han HCオス●シリーズ:Han Contacts●併用可能製品:Han GNDシリーズ●Han GNDねじコンタクト. 専用工具なしで接続可能、スクリュードライバにより信頼性の高い接続をすばやく簡単に実現
仕様アクセサリタイプ:アキシャルねじ●オス・メス:メス●電池タイプ:20.95 x 48.9 mm●定格電流:100A●定格電圧:400 V●シリーズ:Han●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●最小ワイヤサイズmm2:16mm2●最大ワイヤサイズmm2:25mm2
1個
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:アキシャルねじ●オス・メス:オス●電池タイプ:20.95 x 43.8 mm●定格電流:100A●定格電圧:400 V●コンタクト数:1●シリーズ:Han●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●最小ワイヤサイズmm2:16mm2●最大ワイヤサイズmm2:25mm2
1個
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:アキシャルねじコンタクト●オス・メス:メス●定格電流:100A●範囲:Han HC●シリーズ:Han Contacts●併用可能製品:Han GNDシリーズ●Han GNDねじコンタクト. 専用工具なしで接続可能、スクリュードライバにより信頼性の高い接続をすばやく簡単に実現
仕様コンタクト数 = 4タイプ = ケージクランプ定格電流 = 63Aシリーズ = Han-Comメーカーサイズコード = 10 B定格電圧 = 690 Vオス・メス = オス端子方法 = アキシャルねじ、ケージクランプ行数 = 2ボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 銀
1個
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:インサート圧着●オス・メス:メス●定格電流:16A●定格電圧:250 V●コンタクト数:16●シリーズ:Han-A●行数:2●Harting-Hanインサートモジュール. Harting-Hanシリーズのフード及びハウジングに対応するオス / メスインサートには、ねじ止め端子及び圧着コンタクトのタイプが用意されています。
仕様アクセサリタイプ:インサート圧着●オス・メス:オス●定格電流:16A●定格電圧:250 V●コンタクト数:16●シリーズ:Han-A●行数:2●Harting-Hanインサートモジュール. Harting-Hanシリーズのフード及びハウジングに対応するオス / メスインサートには、ねじ止め端子及び圧着コンタクトのタイプが用意されています。
タイプコネクタキット
タイプファイバキット
仕様UL、CSA、SEV. 取り付けにリバース構成が必要な場合は、オス及びメスインサートがフード又はハウジングに適合します。. バルクヘッド / パネルのソケット. Hartingヘビーデューティ電源コネクタ(HANシリーズ)は、過酷な要件の産業用途に適しています。 このHartingシリーズは、機械工学及びプラントエンジニアリングの幅広いニーズに対するソリューションとなるよう開発されました。 これらは設計、機器の構築、医療技術、建設機械などでも使用されます。 HANコネクタシリーズに対するソリューション一式として、Hartingのキットが用意されています。 Hartingキットでは品番を1つに統合するソリューションが採用されており、注文及び在庫管理をより容易にできます。 各Hanキットには、オス及びメスインサート、ねじ止め端子コンタクト、サイド / トップエントリのフード、バルクヘッド取り付けハウジング、ケーブルグランドが付属します。. 各種HAN金属キットを用意 金属 / プラスチックフードを用意 ライトアングル / ストレートのバルクヘッド取り付けハウジングを用意
仕様UL、CSA、SEV. 取り付けにリバース構成が必要な場合は、オス及びメスインサートがフード又はハウジングに適合します。. バルクヘッド / パネルのソケット. Hartingヘビーデューティ電源コネクタ(HANシリーズ)は、過酷な要件の産業用途に適しています。 このHartingシリーズは、機械工学及びプラントエンジニアリングの幅広いニーズに対するソリューションとなるよう開発されました。 これらは設計、機器の構築、医療技術、建設機械などでも使用されます。 HANコネクタシリーズに対するソリューション一式として、Hartingのキットが用意されています。 Hartingキットでは品番を1つに統合するソリューションが採用されており、注文及び在庫管理をより容易にできます。 各Hanキットには、オス及びメスインサート、ねじ止め端子コンタクト、サイド / トップエントリのフード、バルクヘッド取り付けハウジング、ケーブルグランドが付属します。. 各種HAN金属キットを用意 金属 / プラスチックフードを用意 ライトアングル / ストレートのバルクヘッド取り付けハウジングを用意
タイプカプラキット
シリーズHan A
定格電圧(V)230→400ac
定格電流(A)10
キット内容メスインサート、フード
コンタクト数4 + PE
オス・メスメス
スレッドサイズM3
1個
¥5,198
税込¥5,718
7日以内出荷
仕様UL、CSA、SEV. 取り付けにリバース構成が必要な場合は、オス及びメスインサートがフード又はハウジングに適合します。. バルクヘッド / パネルのソケット. Hartingヘビーデューティ電源コネクタ(HANシリーズ)は、過酷な要件の産業用途に適しています。 このHartingシリーズは、機械工学及びプラントエンジニアリングの幅広いニーズに対するソリューションとなるよう開発されました。 これらは設計、機器の構築、医療技術、建設機械などでも使用されます。 HANコネクタシリーズに対するソリューション一式として、Hartingのキットが用意されています。 Hartingキットでは品番を1つに統合するソリューションが採用されており、注文及び在庫管理をより容易にできます。 各Hanキットには、オス及びメスインサート、ねじ止め端子コンタクト、サイド / トップエントリのフード、バルクヘッド取り付けハウジング、ケーブルグランドが付属します。. 各種HAN金属キットを用意 金属 / プラスチックフードを用意 ライトアングル / ストレートのバルクヘッド取り付けハウジングを用意
タイプ表面キット
シリーズHan A
定格電圧(V)230→400ac
定格電流(A)10
キット内容Female Insert, Hood
コンタクト数10 + PE
オス・メスメス
1個
¥7,698
税込¥8,468
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 4タイプ = ケージクランプ定格電流 = 63Aシリーズ = Han-Comメーカーサイズコード = 10 B定格電圧 = 690 Vオス・メス = メス端子方法 = アキシャルねじ、ケージクランプ行数 = 2ボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 銀
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
仕様UL、CSA、SEV. 取り付けにリバース構成が必要な場合は、オス及びメスインサートがフード又はハウジングに適合します。. バルクヘッド / パネルのソケット. Hartingヘビーデューティ電源コネクタ(HANシリーズ)は、過酷な要件の産業用途に適しています。 このHartingシリーズは、機械工学及びプラントエンジニアリングの幅広いニーズに対するソリューションとなるよう開発されました。 これらは設計、機器の構築、医療技術、建設機械などでも使用されます。 HANコネクタシリーズに対するソリューション一式として、Hartingのキットが用意されています。 Hartingキットでは品番を1つに統合するソリューションが採用されており、注文及び在庫管理をより容易にできます。 各Hanキットには、オス及びメスインサート、ねじ止め端子コンタクト、サイド / トップエントリのフード、バルクヘッド取り付けハウジング、ケーブルグランドが付属します。. 各種HAN金属キットを用意 金属 / プラスチックフードを用意 ライトアングル / ストレートのバルクヘッド取り付けハウジングを用意
タイプカプラキット
シリーズHan A
定格電圧(V)250ac
定格電流(A)16
キット内容Female Insert, Hood
コンタクト数16 + PE
オス・メスメス
スレッドサイズM3
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:取り外し工具●シリーズ:Han●併用可能製品:圧着モジュール●DIN EN60664-1、DIN EN61984. RU. Han 100A圧着モジュール. Han 100A圧着モジュールは、Hanモジュラシリーズのコネクタに属している製品です。オスとメスのタイプがあり、アキシャルねじ終端のHan 100Aモジュールに対応しています。 このHanコネクタは、2つのコンタクトを備え、定格が100 A、1000 Vで、ボディは頑丈なポリカーボネート製です。. 定格: 100 A、1000 V 挿抜回数: 500回以上 動作温度範囲: -40 → +125 ℃
1個
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
シリーズHan-Modular
オス・メスメス
仕様ポール形式 = 4P+2Eプラグ/ソケット = ソケットオス・メス = メス取り付けタイプ = 表面実装端子方法 = 埋め込みネジハウジング材質 = PC動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃シリーズ = Dust Protection Cover
仕様cRUus. Han Q 2/0アキシャルねじインサート. Han Q 2/0アキシャルねじタイプのインサートには、オスとメスがあり、サイズ3Aで高電圧のタイプもあります。 これらのインサートはHan C圧着コンタクトと工具を利用し、指保護機能付きコンタクトを備えています。 インサートあたり2つのコンタクトとアース. 定格電流: 40 A @ 400 V及び40 A @ 830 V (843-0011) ポリカーボネート構造 使用温度範囲: -40 → +125 ℃
タイプコネクタインサート
シリーズHAN Q
定格電圧(V)830
端子種別スクリュー
定格電流(A)40
コンタクト数2
オス・メスメス
シリーズ番号0912
1個
¥5,698
税込¥6,268
7日以内出荷
仕様cRUus. Han Q 2/0アキシャルねじインサート. Han Q 2/0アキシャルねじタイプのインサートには、オスとメスがあり、サイズ3Aで高電圧のタイプもあります。 これらのインサートはHan C圧着コンタクトと工具を利用し、指保護機能付きコンタクトを備えています。 インサートあたり2つのコンタクトとアース. 定格電流: 40 A @ 400 V及び40 A @ 830 V (843-0011) ポリカーボネート構造 使用温度範囲: -40 → +125 ℃
タイプコネクタインサート
シリーズHAN Q
定格電圧(V)400
端子種別圧着
定格電流(A)40
コンタクト数2
ポール2P+E
オス・メスメス
シリーズ番号0912
仕様コンタクト数 = 2 (電源)オス・メス = メスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = スルーホール取り付け用ハードウェア = 基板ロック、M3ねじ付きインサート定格電流 = 40A
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 10タイプ = ねじ止め端子定格電流 = 16Aシリーズ = Han Eメーカーサイズコード = 10 E定格電圧 = 400 Vオス・メス = オス端子方法 = スクリュー行数 = 2ボディ向き = ストレート
1個
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 24タイプ = ねじ止め端子定格電流 = 16Aシリーズ = Han Eメーカーサイズコード = 24 E定格電圧 = 400 Vオス・メス = オス端子方法 = スクリュー行数 = 2ボディ向き = ストレート
1個
¥54,980
税込¥60,478
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 10タイプ = ねじ止め端子定格電流 = 16Aシリーズ = Han Eメーカーサイズコード = 10 E定格電圧 = 400 Vオス・メス = メス端子方法 = スクリュー行数 = 2ボディ向き = ストレートコンタクト材質 = 銅合金
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ