「コネクタ 12極 メス」の検索結果
仕様コンタクト数 = 12タイプ = インサート定格電流 = 10Aシリーズ = Han Q取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 400 Vオス・メス = メス端子方法 = 圧着行数 = 4ボディ向き = ストレートポール形式 = 12Pシリーズ番号 = 0912
コンタクト数12
タイプコネクタインサート
定格電流(A)10
シリーズHAN Q
定格電圧(V)400
オス・メスメス
端子種別圧着
行数4
ボディ向きストレート
シリーズ番号0912
仕様Han 3A HPRフード / ハウジングを使用する場合、インサート上のシールを取り除く必要があります。. Han Q 12/0シリーズ. Han Q 12/0クイックロックコネクタ(12極、アース付)は、Han Dシリーズに属するコンタクトを使用します。 これらのHan Qコネクタは、Han 3Aシリーズの金属製及びプラスチック製フードと完全な互換性があります。. 12極、アース付き 定格: 10 A、400 V 使用温度範囲: -40 → +125 ℃ ポリカーボネート構造
仕様コンタクト数 = 12タイプ = マルチモジュール定格電流 = 1.5Aシリーズ = Han-Modular定格電圧 = 50 Vオス・メス = メス行数 = 4ボディ向き = ストレート
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:モジュール幅コンタクト●オス・メス:メス●定格電流:10A●定格電圧:250 V●コンタクト数:12●範囲:Han DD●シリーズ:Han-Modular●行数:2●Han DD Quick-Lockモジュール. HartingのHan DDモジュールは、Han DD Quick-Lockを備え、コネクタをすばやく簡単に終端処理できます。. 特長と利点. PEコンタクト 黒色スライド 定格電流: 10 A 定格電圧: 250 V 接触抵抗: ;3 mΩ 絶縁抵抗: 101o Ω以上 寿命: 挿抜回数500回以上 金めっきコンタクト
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 12タイプ = インサート定格電流 = 10Aシリーズ = Han Q取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 230 / 400 Vオス・メス = メス端子方法 = スクリューボディ向き = ストレートポール形式 = 12Pシリーズ番号 = 0912
インサート、圧着終端、メス、ポリアミド、RAL9005 (ジェットブラック)、定格電流: 6.5 A、サイズ: 1 A、コンタクト: 12、導体断面積: 0.09 → 0.52 mm 2、スナップイン式ラッチ
仕様●タイプ:コネクタインサート●定格電流:6.5A●シリーズ:Han 1A●オス/メス:メス●ポール形式:12P●範囲:Han●定格電圧:50 V●結線方法:圧着●IP保護等級:IP20、IP65●コード番号:188-1476
アズワン品番65-7748-42
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 12タイプ = インサート定格電流 = 7.5Aシリーズ = Han Q取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 250 Vオス・メス = メス端子方法 = はんだ行数 = 4ボディ向き = ストレートポール形式 = 12Pシリーズ番号 = 0912
Han 3A HPRフード / ハウジングを使用する場合、インサート上のシールを取り除く必要があります。Han Q 12/0シリーズ。Han Q 12/0クイックロックコネクタ(12極、アース付)は、Han Dシリーズに属するコンタクトを使用します。 これらのHan Qコネクタは、Han 3Aシリーズの金属製及びプラスチック製フードと完全な互換性があります。12極、アース付き 定格: 10 A、400 V 使用温度範囲: -40 → +125℃ ポリカーボネート構造
仕様●タイプ:コネクタインサート●シリーズ:HAN Q●オス/メス:オス●結線方法:圧着●行数:4●シリーズ番号:0912●コード番号:843-0033
極数12
定格電圧(V)400
定格電流(A)10
アズワン品番65-7775-16
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 12タイプ = マルチモジュール定格電流 = 1.5Aシリーズ = Han-Modular定格電圧 = 50 Vオス・メス = オス行数 = 4ボディ向き = ストレート
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
材質ガラス繊維強化、液晶ポリマー
色黒
タイププラグ
取付方式ケーブルマウント
ピッチ(mm)2.54
シリーズHar-Flexicon
定格電圧(V)160
端子種別プッシュイン
定格電流(A)7.3
深さ(mm)14.2
行数1
コンタクト数12
オス・メスメス
ボディ向き垂直
1個
¥929
税込¥1,022
7日以内出荷
芯数5
シース色グレー
IP等級IP67
ケーブル形状マルチコア
断面積(mm2)0.34
材質(シース)塩化ビニール(PVC)
仕様IEC 61076-2-101. M12 Aコーディングシングルエンドコネクタコードセット. Hartingの包括的なストレート / アングルケーブルコネクタ(オス / メス)コードセット製品は、M12 Aコーディングの3 / 4 / 5 / 8 / 12極タイプで、リード線付きとなっています。 この耐久性に優れたコネクタコードセットは、さまざまな産業に見られるデータネットワーキング用途、ファストイーサネット、及びギガビットイーサネット(極数によって異なる)に適しています。 コネクタコードセットには、前述のように1 / 2 / 5 / 10 mのグレーのPVCケーブル又は黒色のPURケーブルが用意されており、片側のみストレート又はアングルM12ケーブルコネクタで終端処理が施されています。. 特長. ファストイーサネット及びギガビットイーサネットタイプを用意 コードセット長: 1、2、5、10 m IP67等級
芯数5
コンタクト数(コネクタA)5
シース色グレー
断面積(mm2)0.34
コネクタB未処理終端
IP等級IP67
ケーブル形状マルチコア
芯数8
シース色グレー
コネクタAストレートM12
IP等級IP67
ケーブル形状マルチコア
材質(シース)ポリウレタン(PUR)
芯数4
断面積(mm2)0.34
ケーブル形状マルチコア
仕様IEC 61076-2-101. M12 Aコーディングシングルエンドコネクタコードセット. Hartingの包括的なストレート / アングルケーブルコネクタ(オス / メス)コードセット製品は、M12 Aコーディングの3 / 4 / 5 / 8 / 12極タイプで、リード線付きとなっています。 この耐久性に優れたコネクタコードセットは、さまざまな産業に見られるデータネットワーキング用途、ファストイーサネット、及びギガビットイーサネット(極数によって異なる)に適しています。 コネクタコードセットには、前述のように1 / 2 / 5 / 10 mのグレーのPVCケーブル又は黒色のPURケーブルが用意されており、片側のみストレート又はアングルM12ケーブルコネクタで終端処理が施されています。. 特長. ファストイーサネット及びギガビットイーサネットタイプを用意 コードセット長: 1、2、5、10 m IP67等級
長さ(m)10
材質(シース)塩化ビニール(PVC)
芯数8
コンタクト数(コネクタA)8
シース色グレー
断面積(mm2)0.25
コネクタAストレートM12
コネクタB未処理終端
IP等級IP67
ケーブル形状マルチコア
1個
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
仕様IEC 61076-2-101. M12 Aコーディングシングルエンドコネクタコードセット. Hartingの包括的なストレート / アングルケーブルコネクタ(オス / メス)コードセット製品は、M12 Aコーディングの3 / 4 / 5 / 8 / 12極タイプで、リード線付きとなっています。 この耐久性に優れたコネクタコードセットは、さまざまな産業に見られるデータネットワーキング用途、ファストイーサネット、及びギガビットイーサネット(極数によって異なる)に適しています。 コネクタコードセットには、前述のように1 / 2 / 5 / 10 mのグレーのPVCケーブル又は黒色のPURケーブルが用意されており、片側のみストレート又はアングルM12ケーブルコネクタで終端処理が施されています。. 特長. ファストイーサネット及びギガビットイーサネットタイプを用意 コードセット長: 1、2、5、10 m IP67等級
長さ(m)2
芯数12
動作温度(℃)(Min)-30
コンタクト数(コネクタA)12
シース色グレー
断面積(mm2)0.14
コネクタAストレートM12
コネクタB未処理終端
IP等級IP67
ケーブル形状マルチコア
1個
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷