454件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプコネクタキット 定格電流(A)16 キット内容Hood, Insert コンタクト数16 オス・メスオス スレッドサイズM25
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンタクト数16 シリーズHan E 定格電流(A)16 オス・メスメス タイプコネクタキット 定格電圧(V)500
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



仕様UL、CSA、SEV. 取り付けにリバース構成が必要な場合は、オス及びメスインサートがフード又はハウジングに適合します。. ケーブルカプラフード + メスインサート. Hartingのこのコンポーネントの組み合わせは、Han Eシリーズのコネクタアセンブリパックに含まれています。 タイプクイックロックコネクタセット シリーズHan E 定格電圧(V)500 定格電流(A)16 キット内容Hood, Insert コンタクト数16 オス・メスメス スレッドサイズPG21
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷



仕様タイプ = コネクタハウジングシリーズ = Han A取り付けタイプ = 表面実装IP保護等級 = IP65スレッドサイズ = M20シリーズ番号 = 1920000
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

仕様タイプ = コネクタハウジングシリーズ = Han Hv E取り付けタイプ = 表面実装IP保護等級 = IP65スレッドサイズ = M25シリーズ番号 = 1934
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

仕様PEコンタクトモジュールオプションを用意(品番 ; 742-2690 742-2690 及び ; 742-2700 742-2700 ). Han Ecoフード及びハウジング. Han-EcoRは熱可塑プラスチック素材で製造された新シリーズのフード及びハウジングです。 Han-EcoRシリーズのサイズ: 6B、10B、16B及び24B。ケーブル出口はメートルねじ付きかケーブルグランドが印加されています。 素早く簡単に組み立てられるクリックアンドメイトアセンブリにより、Han-EcoRフード及びハウジングは工具なしで組み立てられる設計となっています。 Han-EcoRフード及びハウジングはHan-ModularRシリーズのモジュール製品と互換性があります。. 軽量化と機械的強度の両立 工具不要の高速アセンブリプロセス 高い環境ストレス耐性を備えているため、屋外用途に最適 Han-Eco Reductionシールインサート対応 ロックレバー対応 IP65 タイプコネクタフード シリーズHan-Eco コード(メーカーサイズコード)16B スレッドサイズM40
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様コンタクト数 = 16タイプ = コネクタインサート定格電流 = 16Aシリーズ = HAN ESSメーカーサイズコード = 16 B定格電圧 = 500 Vオス・メス = メス端子方法 = ケージクランプシリーズ番号 = 933
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷


仕様タイプ = コネクタハウジングシリーズ = Han Bメーカーサイズコード = 16 Bオス・メス = メススレッドサイズ = PG21
1個
7,198 税込7,918
5日以内出荷

仕様タイプ = コネクタフードシリーズ = HAN Mメーカーサイズコード = 16 BIP保護等級 = IP65スレッドサイズ = M32ボディ向き = トップエントリーシリーズ番号 = 1937
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

仕様タイプ = コネクタハウジングシリーズ = Han B, Han HPRメーカーサイズコード = 16 B
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

仕様タイプ = コネクタハウジングシリーズ = Han B, Han EMCメーカーサイズコード = 16 B
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

タイプコネクタフード シリーズHan HMC オス・メスメス 範囲Han B HMC 端子種別ケーブル IP等級IP65 シリーズ番号1930
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様Harting Han ES Pressモジュラインサート. Han ES Pressオス及びメスモジュラインサートは、振動に強く、コンタクトは銀めっきで、電流定格は16 Aです。手早く簡単に配線できるケージクランプ端子を備えており、工具は要りません。インサートは0.14 ~ 2.5 mm2のワイヤに対応します。オプションのES Pressプラグインジャンパを使用すると、コネクタ内でコンタクトを手早く簡単にブリッジできます。このジャンパは、モータのスターデルタ接続の実装にも使用できます。Han 16 ES Press及びHan 24 ES Pressモジュラインサートは、Han B、Han M、Han EMC、Han Easy Hood、Han HPRフード及びハウジングと組み合わせて使用できます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. ケージクランプ端子で素早く簡単に配線. 耐振動設計. プラグインジャンパを差し込んで、コンタクトのブリッジやモータのスターデルタ接続に対応. 複数の接続が可能. 各種フード及びハウジングと組み合わせて使用可能 タイプコネクタインサート 取付方式パネルマウント シリーズHan ES Press 定格電圧(V)500 端子種別ケージクランプ 定格電流(A)16 範囲Han ES 行数2 コンタクト数16 ポール16P オス・メスオス ボディ向きストレート スレッドサイズM3×10 コンタクトめっき
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷


仕様コンタクト数 = 16タイプ = インサート定格電流 = 16Aシリーズ = Han E取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 400 Vオス・メス = オス端子方法 = スクリュー行数 = 2ボディ向き = ストレートポール形式 = 16P
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷


仕様Harting Han ES Pressモジュラインサート. Han ES Pressオス及びメスモジュラインサートは、振動に強く、コンタクトは銀めっきで、電流定格は16 Aです。手早く簡単に配線できるケージクランプ端子を備えており、工具は要りません。インサートは0.14 ~ 2.5 mm2のワイヤに対応します。オプションのES Pressプラグインジャンパを使用すると、コネクタ内でコンタクトを手早く簡単にブリッジできます。このジャンパは、モータのスターデルタ接続の実装にも使用できます。Han 16 ES Press及びHan 24 ES Pressモジュラインサートは、Han B、Han M、Han EMC、Han Easy Hood、Han HPRフード及びハウジングと組み合わせて使用できます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. ケージクランプ端子で素早く簡単に配線. 耐振動設計. プラグインジャンパを差し込んで、コンタクトのブリッジやモータのスターデルタ接続に対応. 複数の接続が可能. 各種フード及びハウジングと組み合わせて使用可能 タイプコネクタインサート シリーズHan ES Press 定格電圧(V)500 端子種別ケージクランプ 定格電流(A)16 範囲Han ES コード(メーカーサイズコード)16B 行数2 コンタクト数16 ポール16P オス・メスメス ボディ向きストレート スレッドサイズM3×10 コンタクトめっき
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷





仕様タイプ = コネクタフードシリーズ = Han Hv Eメーカーサイズコード = 16 BIP保護等級 = IP65スレッドサイズ = M25シリーズ番号 = 1934
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷

仕様コンタクト数 = 41タイプ = コネクタ定格電流 = 16Aシリーズ = Han EEE取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 500 Vオス・メス = オスIP保護等級 = IP65ボディ向き = ストレート
1個
5,798 税込6,378
5日以内出荷

仕様コンタクト数 = 16タイプ = コネクタインサート定格電流 = 16Aシリーズ = Han Eメーカーサイズコード = 32 B定格電圧 = 500 Vオス・メス = オス行数 = 2ボディ向き = ストレート
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷

Han-Eco Bハウジング及びフード
仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:Han-EcoR B Series●ねじサイズ:1 x M32●実装タイプ:表面実装●メーカーサイズコード:16B●IP保護等級:IP66●サイズ:16B●コード番号:183-7072 アズワン品番65-7482-78
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷


Han-Eco Bハウジング及びフード
仕様●タイプ:フード●シリーズ:Han-EcoR B Series●ねじサイズ:1 x M25●範囲:Han-Eco B フード / ハウジング●実装タイプ:ケーブルマウント●メーカーサイズコード:16B●IP保護等級:IP66●サイズ:16B●コード番号:183-7069 アズワン品番65-7483-64
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷






Han-Eco Bハウジング及びフード
仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:Han-EcoR B Series●ねじサイズ:1 x M25●実装タイプ:表面実装●メーカーサイズコード:16B●IP保護等級:IP66●サイズ:16B●コード番号:183-7058 アズワン品番65-7482-94
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷

Han-Eco Bハウジング及びフード
仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:Han-EcoR B Series●実装タイプ:バルクヘッド取り付け●メーカーサイズコード:16B●IP保護等級:IP66●サイズ:16B●コード番号:183-7054 アズワン品番65-7482-97
1個
6,598 税込7,258
7日以内出荷

Han-Eco Bハウジング及びフード
仕様●タイプ:フード●シリーズ:Han-EcoR B Series●ねじサイズ:1 x M32●メーカーサイズコード:16B●IP保護等級:IP66●サイズ:16B●コード番号:183-7070 アズワン品番65-7483-65
1個
8,398 税込9,238
7日以内出荷