「コネクタ 16極」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様コンタクト数 = 16タイプ = インサート定格電流 = 16Aシリーズ = Han ES取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 600 Vオス・メス = メス端子方法 = ケージクランプ行数 = 2ボディ向き = ストレートポール形式 = 16Pコンタクト材質 = 銅合金
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
タイプコネクタキット
定格電流(A)16
キット内容Hood, Insert
コンタクト数16
オス・メスオス
スレッドサイズM25
コンタクト数16
シリーズHan E
定格電流(A)16
オス・メスメス
タイプコネクタキット
定格電圧(V)500
仕様UL、CSA、SEV. 取り付けにリバース構成が必要な場合は、オス及びメスインサートがフード又はハウジングに適合します。. ケーブルカプラフード + メスインサート. Hartingのこのコンポーネントの組み合わせは、Han Eシリーズのコネクタアセンブリパックに含まれています。
タイプクイックロックコネクタセット
シリーズHan E
定格電圧(V)500
定格電流(A)16
キット内容Hood, Insert
コンタクト数16
オス・メスメス
スレッドサイズPG21
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
仕様UL、CSA、SEV. 取り付けにリバース構成が必要な場合は、オス及びメスインサートがフード又はハウジングに適合します。. フードケーブルプラグ + オスインサート. Hartingのこのコンポーネントの組み合わせは、Han Eシリーズのコネクタアセンブリパックに含まれています。
タイプフードキット
シリーズHan E
定格電圧(V)500
定格電流(A)16
キット内容Hood, Insert
コンタクト数16
オス・メスオス
スレッドサイズPG21
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
仕様UL、CSA、SEV. 取り付けにリバース構成が必要な場合は、オス及びメスインサートがフード又はハウジングに適合します。. バルクヘッド / パネル取り付けソケット + メスインサート. Hartingのこのコンポーネントの組み合わせは、Han Eシリーズのコネクタアセンブリパックに含まれています。
タイプカプラキット
シリーズHan E
定格電圧(V)500
定格電流(A)16
キット内容Housing, Insert
コンタクト数16
オス・メスメス
仕様UL、CSA、SEV. 取り付けにリバース構成が必要な場合は、オス及びメスインサートがフード又はハウジングに適合します。. フードケーブルプラグ + オスインサート. Hartingのこのコンポーネントの組み合わせは、Han Eシリーズのコネクタアセンブリパックに含まれています。
タイプカプラキット
シリーズHan E
定格電圧(V)500
定格電流(A)16
キット内容Hood, Insert
コンタクト数16
オス・メスオス
スレッドサイズPG21
1個
¥8,898
税込¥9,788
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 16タイプ = コネクタインサート定格電流 = 16Aシリーズ = Han Eメーカーサイズコード = 32 B定格電圧 = 500 Vオス・メス = オス行数 = 2ボディ向き = ストレート
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 16タイプ = コネクタインサート定格電流 = 16Aシリーズ = HAN ESSメーカーサイズコード = 16 B定格電圧 = 500 Vオス・メス = メス端子方法 = ケージクランプシリーズ番号 = 933
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
仕様UL、CSA、SEV. 取り付けにリバース構成が必要な場合は、オス及びメスインサートがフード又はハウジングに適合します。. フードケーブルプラグ + オスインサート. Hartingのこのコンポーネントの組み合わせは、Han Eシリーズのコネクタアセンブリパックに含まれています。
タイプ表面実装ハウジングソケットキット
シリーズHan E
定格電圧(V)500
定格電流(A)16
キット内容Hood, Insert
コンタクト数16
オス・メスオス
スレッドサイズM25
1個
¥8,198
税込¥9,018
欠品中
仕様コンタクト数 = 16タイプ = インサート定格電流 = 16Aシリーズ = Han ES取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 600 Vオス・メス = オス端子方法 = ケージクランプ行数 = 2ボディ向き = ストレートポール形式 = 16Pコンタクト材質 = 銅合金
1個
¥5,198
税込¥5,718
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 16タイプ = インサート定格電流 = 16Aシリーズ = Han E取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 400 Vオス・メス = オス端子方法 = スクリュー行数 = 2ボディ向き = ストレートポール形式 = 16P
1個
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 16タイプ = コネクタインサート定格電流 = 16Aシリーズ = Han Hv Eメーカーサイズコード = 24 B定格電圧 = 690 Vオス・メス = メス端子方法 = スクリューIP保護等級 = IP65行数 = 1シリーズ番号 = 934
1個
¥7,198
税込¥7,918
欠品中
仕様オスヘッダ(低プロファイル). はんだピン2.9 mmが付属するSMCオスヘッダ 耐熱タイプ
取付方式スルーホール
ピッチ(mm)2.54
シリーズSEK 19
端子種別はんだ
行数2
コンタクト数16
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
ピッチ(mm)2.54
シリーズSEK 18
行数2
コンタクト数16
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
仕様アクセサリタイプ:インサート圧着●オス・メス:メス●定格電流:16A●定格電圧:250 V●コンタクト数:16●シリーズ:Han-A●行数:2●Harting-Hanインサートモジュール. Harting-Hanシリーズのフード及びハウジングに対応するオス / メスインサートには、ねじ止め端子及び圧着コンタクトのタイプが用意されています。
仕様アクセサリタイプ:インサート圧着●オス・メス:オス●定格電流:16A●定格電圧:250 V●コンタクト数:16●シリーズ:Han-A●行数:2●Harting-Hanインサートモジュール. Harting-Hanシリーズのフード及びハウジングに対応するオス / メスインサートには、ねじ止め端子及び圧着コンタクトのタイプが用意されています。
IEC 60 603-13。UL。Harting SEK-18シリーズ2.54 mmメスIDCコネクタ、センター極性化。SEK-18シリーズ2.54 mmメスIDCコネクタはセンター極性化を備えています。コンタクト数は最大64です。 このSEK-18ケーブル取り付けIDCソケットコネクタには開端又は閉端のものがあり、ストレインリリーフ付きのタイプも用意されています。 品番0918xxxx7803は、開端又は閉端の2.54 mm IDCソケットです。クラス3の性能レベルを備えています。 品番0918xxxx5803は、開端又は閉端の2.54 mm IDCソケットです。S4 (0.74 μm)の性能レベルを備えています。 品番0918xxxx6804は、開端又は閉端の2.54 mm IDCソケットです。クラス2の性能レベルを備えています。 品番0918xxxx7813は、開端又は閉端の2.54 mm IDCソケットです。ストレインリリーフ及びクラス3の性能レベルを備えています。 品番0918xxxx5813は、開端又は閉端の2.54 mm IDCソケットです。ストレインリリーフ及びS4 (0.74 μm)の性能レベルを備えています。さまざまな長さを用意 性能レベル2 センター極性化あり SEKシリーズ コンタクト数: 6 → 64
仕様●極数:16●行数:2●オス/メス:メス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●接続方向:ライトアングル●結線方法:IDC●定格電流:1A●表面処理:コンタクト:金●シリーズ:SEK-18●動作温度 Min:-55.0℃●動作温度 Max:125.0℃●定格電圧:320.0 V ac●ハウジング材質:PBT●コード番号:693-5371
アズワン品番65-7709-76
1袋(5個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
仕様UL、CSA、SEV. 取り付けにリバース構成が必要な場合は、オス及びメスインサートがフード又はハウジングに適合します。. バルクヘッド / パネルのソケット. Hartingヘビーデューティ電源コネクタ(HANシリーズ)は、過酷な要件の産業用途に適しています。 このHartingシリーズは、機械工学及びプラントエンジニアリングの幅広いニーズに対するソリューションとなるよう開発されました。 これらは設計、機器の構築、医療技術、建設機械などでも使用されます。 HANコネクタシリーズに対するソリューション一式として、Hartingのキットが用意されています。 Hartingキットでは品番を1つに統合するソリューションが採用されており、注文及び在庫管理をより容易にできます。 各Hanキットには、オス及びメスインサート、ねじ止め端子コンタクト、サイド / トップエントリのフード、バルクヘッド取り付けハウジング、ケーブルグランドが付属します。. 各種HAN金属キットを用意 金属 / プラスチックフードを用意 ライトアングル / ストレートのバルクヘッド取り付けハウジングを用意
タイプカプラキット
シリーズHan A
定格電圧(V)250ac
定格電流(A)16
キット内容Female Insert, Hood
コンタクト数16 + PE
オス・メスメス
スレッドサイズM3
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
コンタクト数16 + PE
シリーズHan A
定格電流(A)16
オス・メスオス
タイプカプラキット
スレッドサイズPG16
定格電圧(V)250ac
キット内容Hood, Insert
仕様UL、CSA、SEV. 取り付けにリバース構成が必要な場合は、オス及びメスインサートをフード又はハウジングに取り付けられます。. フードケーブルプラグ. サイド又はトップエントリタイプ シングルレバーロック オスインサート付き
仕様コンタクト数 = 9タイプ = コネクタインサート定格電流 = 16Aシリーズ = Han Q取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 500 Vオス・メス = メス行数 = 3ボディ向き = ストレート
仕様コンタクト数 = 9タイプ = コネクタインサート定格電流 = 16Aシリーズ = Han Q取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 500 Vオス・メス = オス行数 = 3ボディ向き = ストレート
仕様コンタクト数 = 25タイプ = コネクタハウジング定格電流 = 16Aシリーズ = Han EESメーカーサイズコード = 24 B定格電圧 = 500 Vオス・メス = メスIP保護等級 = IP65行数 = 2ボディ向き = ストレート
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 8タイプ = クイックロックモジュール定格電流 = 16Aシリーズ = Han-Modular取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 400 Vオス・メス = メス端子方法 = クイックロック行数 = 4ボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 金, 銀
仕様コンタクト数 = 8タイプ = クイックロックモジュール定格電流 = 16Aシリーズ = Han-Modular取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 400 Vオス・メス = オス端子方法 = クイックロック行数 = 4ボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 金, 銀
仕様コンタクト数 = 41タイプ = コネクタ定格電流 = 16Aシリーズ = Han EEE取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 500 Vオス・メス = オスIP保護等級 = IP65ボディ向き = ストレート
1個
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
仕様IEC61 076-3-117、IEC61 076-3-118. クイックロック製品: 812-5911、812-5895 標準バージョン: 812-5902、812-5891. Hartingプッシュプル電源4/0コネクタ及びハウジング、4極、アース付き. Hartingプッシュプル電源4/0コネクタとハウジングは、9~13 mmの圧着範囲を備え、Han-Quick Lock終端技術を採用しているので、特殊な工具なしで現場で組み立てることができます。標準圧着端子コネクタのバージョン(定格電力230/400 V、16 Aの5極付き)も用意しています。 標準圧着端子タイプ用のコネクタコンタクトは別売りです。. IP67等級(かん合時) 4極、アースコンタクトのレイアウト付き
タイプコネクタキット
シリーズHan Push Pull
定格電圧(V)690
定格電流(A)16
範囲Han
キット内容ハウジング、インサート
コンタクト数5
動作温度範囲(℃)-40→+80
挿抜回数500回以上
オス・メスオス
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 24タイプ = インサート端子定格電流 = 16Aシリーズ = Han Eメーカーサイズコード = 24 E定格電圧 = 500 Vオス・メス = メス端子方法 = スクリュー行数 = 2ボディ向き = ストレートコンタクト材質 = 銅合金
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 10タイプ = ねじ止め端子定格電流 = 16Aシリーズ = Han Eメーカーサイズコード = 10 E定格電圧 = 400 Vオス・メス = メス端子方法 = スクリュー行数 = 2ボディ向き = ストレートコンタクト材質 = 銅合金
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 10タイプ = コネクタインサート定格電流 = 16Aシリーズ = Han Aメーカーサイズコード = 10 A定格電圧 = 250 Vオス・メス = メス端子方法 = 圧着行数 = 5ボディ向き = ストレートシリーズ番号 = 92000
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
コンタクト数5
シリーズHan Push Pull
定格電流(A)16
オス・メスメス
タイプコネクタキット
定格電圧(V)690
キット内容ハウジング、インサート
範囲Han
仕様IEC61 076-3-117、IEC61 076-3-118. クイックロック製品: 812-5911、812-5895 標準バージョン: 812-5902、812-5891. Hartingプッシュプル電源4/0コネクタ及びハウジング、4極、アース付き. Hartingプッシュプル電源4/0コネクタとハウジングは、9~13 mmの圧着範囲を備え、Han-Quick Lock終端技術を採用しているので、特殊な工具なしで現場で組み立てることができます。標準圧着端子コネクタのバージョン(定格電力230/400 V、16 Aの5極付き)も用意しています。 標準圧着端子タイプ用のコネクタコンタクトは別売りです。. IP67等級(かん合時) 4極、アースコンタクトのレイアウト付き
動作温度範囲(℃)-40→+80
挿抜回数500回以上
仕様コンタクト数 = 24タイプ = インサート圧着定格電流 = 16Aシリーズ = Han Eメーカーサイズコード = 48 E定格電圧 = 500 Vオス・メス = メス端子方法 = 圧着行数 = 2ボディ向き = ストレート
1個
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 11タイプ = コネクタインサート定格電流 = 16Aシリーズ = Han ESSメーカーサイズコード = 10 B定格電圧 = 500 Vオス・メス = メスIP保護等級 = IP65行数 = 2ボディ向き = ストレート
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 32タイプ = コネクタインサート定格電流 = 16Aシリーズ = Han Eメーカーサイズコード = 32 B定格電圧 = 500 Vオス・メス = メス行数 = 2ボディ向き = ストレート
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 24タイプ = ねじ止め端子定格電流 = 16Aシリーズ = Han Eメーカーサイズコード = 24 E定格電圧 = 400 Vオス・メス = オス端子方法 = スクリュー行数 = 2ボディ向き = ストレート
1個
¥54,980
税込¥60,478
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 6タイプ = コネクタインサート定格電流 = 16Aシリーズ = HAN ESSメーカーサイズコード = 6 B定格電圧 = 500 Vオス・メス = メス端子方法 = ケージクランプ行数 = 2シリーズ番号 = 933
1個
¥7,198
税込¥7,918
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 41タイプ = コネクタ定格電流 = 16Aシリーズ = Han EEE取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 500 Vオス・メス = メスIP保護等級 = IP65ボディ向き = ストレート
1個
¥7,898
税込¥8,688
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ